カテゴリ

  • 物流用品(4)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sg-65n」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
    形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。
    形状自在車型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷から15日以内出荷
    オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。 ストッパー付タイプは、車輪の回転のみをロックするキャスターです。
    形状自在車S型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 車種専用ダッシュマット 真月光 No.65デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応 雅

    車種専用ダッシュマット 真月光 No.65デュトロ標準 H11/05~H23/06 ※助手席エアバック装着車対応

    21,980税込24,178
    1台
    23日以内出荷
    大キルトがレトロなカッコよさ!艶のあるレザーで豪華な車内にグレードアップ! 付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュマットです!
    適合車2t標準適合車種デュトロ標準年式H11/05~H23/06