カテゴリ

  • 物流用品(14)
  • 切削工具(1)

「sg-75rh」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    599税込659
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
    形状自在車型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 箱台車用キャスターゴム車75mm TRUSCO

    箱台車用キャスターゴム車75mm

    TRUSCO(5件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
    用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。車輪幅(mm)25材質(キャスター)ハードゴム許容荷重(N)597.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75
  • SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG型・SR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    形状自在車S型式SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー付)

    サカエ
    819税込901
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。
    形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーあり取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0439材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)93取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)60取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    659税込725
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。中荷重用。
    形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0461材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付

    ユーエイキャスター(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    用途水場や運搬台車、産業用に数多く使用されています。形状自在車S型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 75Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    699税込769
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。中荷重用。屋内外を問わず幅広く使用できます。
    形状自在車許容荷重(kg)60車輪径(Φmm)75材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)93金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし偏心E(mm)28取付ピッチX×Y(mm)82×40取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)プレート式

    ユーエイキャスター
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付 ユーエイキャスター

    SG型 自在車(導電ゴム車・ダブルベアリング)ストッパー付

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    軽荷重用として運搬台車に使用されているキャスター
    荷重種別軽荷重材質(車輪)導電ゴムストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結平台車 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター モノタロウ

    連結平台車 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター

    モノタロウ
    759税込835
    1個
    当日出荷
    形状自在材質(車輪)ゴム
  • SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式 ユーエイキャスター

    SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式

    ユーエイキャスター
    1,398税込1,538
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
    形状自在車型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 取付金具アタッチメント TRUSCO

    取付金具アタッチメント

    TRUSCO
    669税込736
    1個
    当日出荷
    キャスターTYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RHの専用取り付け金具アタッチメントとして使えます。
    トラスコ品番507-3103適合機種TYSG-75RH・TYSG-75RHS・TYSR-75RH質量(g)260
  • スーパー面取丸 THECUT

    スーパー面取丸

    THECUT
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現