カテゴリ
- 機構部品(52)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
- 自動車純正部品(26)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- メカニカル部品(16)
- 制御機器(15)
- 研磨材(10)
- 作業工具(9)
- 安全保護具(8)
- バイク部品(6)
- 切削工具(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 物流用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(4)
- 自動車補修部品(4)
- 自転車部品(4)
- 介護用品(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- 電動工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測定用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 縫製用品(2)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(48)
- SMC(32)
- スバル(23)
- TRUSCO(12)
- AWJ(8)
- 協育歯車(7)
- アカギ(7)
- シグマ光機(7)
- エスコ(5)
- KOA(5)
- アサダ(4)
- ノートン(サンゴバン)(4)
- Vesrah(4)
- RS PRO(4)
- omron(オムロン)(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- Festo(3)
- ヤマトモビリティ&Mfg.(3)
- エバラポンプ(荏原製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sg-80」の検索結果

結束バンド スタンダードタイ
エスジー工業(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1袋(100本)ほか当日出荷独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えうるケーブルタイ(結束バンド)です。 また結束径1.0~150mmまで幅広く商品をラインナップしています。 ハイグレードポリアミド樹脂(ナイロン6・6)、高耐熱グレードはポリアミド樹脂(ナイロン4・6)を素材とした一体成形製品ですので、安心してご使用いただけます。材質ポリアミド樹脂
難燃性膜付グロメット
TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)¥323税込¥3551個当日出荷難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDM色ブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SG80
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)80ストローク(mm)400作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
スプレーガン(泡噴射)
TRUSCO(9件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷水溶性の液体噴霧器材として使用できます。 耐久性、経済性に優れています。 安定性に優れたボトル形状です。色レッド目盛間隔50mL吐出量(mL)1.1危険物の類別非危険物
大容量ギボシ端子セット 8.0sq適応、2セット入
サンコー電商¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷電源コード類やスピーカーケーブルの延長などに適したギボシ端子セットです。仕様●オス端子:はんだ付けで接続●メス端子:はんだ付けもしくは圧着で接続アズワン品番67-0371-91
二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)
TRUSCO¥569~税込¥626~1個当日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。レンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて○
エホマクランプ (金工用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷から翌日出荷スチール製Tハンドルの採用で締め付けがスムーズです。材質(本体)中炭素鋼(S45C)種類Lクランプ・F型クランプ
セフティガード マルチタイプ(粘着材付保護クッション)
信栄物産¥4,298~税込¥4,728~1枚ほか3日以内出荷円柱、角柱、壁面など凹凸なところにも手軽に貼れる粘着タイプのジャバラタイプ簡易クッション材。用途工場、工事現場、駐車場などの危険表示に最適。材質ポリエチレン形状平形
クランプ(SG-M型)
ベッセイ¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から翌々日出荷角度自在キャップ付き耐摩耗性スピンドルは六角棒より加工されていてインパクトレンチ、スパナ等の工具を利用し締め付け可能。特に高い締付力が必要な作業に最適。開き150 mm のとき最大締付圧1200kg。レール 30×15mm材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)140
ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL
KYB(カヤバ)¥9,790税込¥10,7691個3日以内出荷から4日以内出荷NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
二眼型セーフティグラス
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン幅(mm)154レンズ色クリア加工防傷加工レンズ厚さ(mm)約2紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
瞬筆
パイロット¥679~税込¥747~1本当日出荷から6日以内出荷水に濡れてもにじみにくい、速乾インク搭載の本格毛筆 「本格毛筆」はコシがあり、まとまりやすい穂先で本格派も満足できる本物の筆に近い書き心地です。中字と細字があり、別売りのカートリッジもあるので経済的です。用途冠婚葬祭、飲食店のメニュー作成、描写、イラスト最大径(Φmm)13インク色黒
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥369税込¥4061個12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
Tuflong HG-IS PLUS アイドリングストップ車対応バッテリー (トラック・建設機械用)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計した高充電受入性・高耐久性バッテリー。配送車・業務用ISS車に最適な専用設計。業界に先駆けて実績豊富なHPL構造、高密度活物質の採用に加え、即激チャージ※1の採用により配送車・業務用アイドリングストップ車に求められる高い充電受入性※2と高い耐久性※3を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返す過酷な環境で使用される配送車・業務用アイドリングストップ車に納得の一品です。・高密度活物質採用による耐久性向上。・即撃チャージ採用※1。・高性能電極板採用。・骨太格子採用(Dサイズ/Eサイズ)。・低抵抗セパレーター採用(Dサイズ/Hサイズ)。・HPL構造。※1 負極活物質の放電時の粒子(PbSO4)を細かく分散させることで表面積を大きくし、活物質に電気を効率よく伝える技術です。(メーカー商標)(D26/D31/E41サイズに限り採用しています。)。※2 D26サイズにおけるメーカーでの実験結果。※3 E41サイズにおけるHGとHG-ISに採用した活物質の耐久性比較(メーカーでの実験結果)。※4 搭載車両/使用用途によって保証内容が異なります。詳細は取扱説明書をご確認ください。※5 Dサイズ、Hサイズに採用。バッテリー適合の対象範囲を拡大。アイドリングストップ用エンジンの普及に伴い、これまで非適合の搭載機種へも対象を増やしました。(1)農機、建設機械(油圧ショベル、ブルドーザーなど)、産業車両(フォークリフト、モーターグレーダーなど)及び除雪機などのエンジン始動用。(2)船舶(各種ボート、漁船、ヨットなど)のエンジン始動用。(3)タクシー、ハイヤーのエンジン始動用。少ない充電チャンスを活かす即激チャージ。【充電受入性能がHGシリーズよりも向上】。HGシリーズに対し、乗用車用電池でも実績のある即激チャージ※1を採用しました。また、充電受入時に抵抗を抑える低抵抗セパレーターも採用しています(Dサイズ、Gサイズ、Hサイズ)(特許出願中)。これにより短い時間でたくさんの充電ができ、HGシリーズよりも大幅な充電性能の向上を実現しています。耐久性の秘密。【配送車・業務用アイドリングストップ車に最適な専用設計】。高密度活物質を採用し最適設計をする事で、さらなる耐久性を実現しました。頻繁なエンジン停止・始動を繰り返し、活物質の劣化が起こりやすい配送車・業務用アイドリングストップ車に、より最適な製品に生まれ変わりました。高性能電極板の特長。【特殊低アンチモン合金と高密度なハードペーストの組み合わせがカギ】。負極板はカルシウム合金を使用、正極板では低アンチモン合金の使用やハードペーストの採用で、高強度、長寿命、高始動性能などを実現しています。用途アイドリングストップ車のエンジン始動
4.0x0.35/ 29.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-80材質SUS304高さ(mm)29.5線径(Φmm)0.35外径(Φmm)4ばね定数(N/mm)0.042フック形状逆丸フック許容荷重(N)2.26初張力(N)0.412フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)73.2
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。トラスコ品番433-6584材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレンレンズ色クリアフレーム色黒角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801個当日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。トラスコ品番433-6781材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレンレンズ色クリア機能防曇、防傷角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
防塵防滴(IP42)ニア~ロングレンジ一次元バーコードリーダー(USB)
エフケイシステム¥13,980税込¥15,3781セット7日以内出荷1~50cmと読取り可能レンジが広く、幅広コードや大きなコードも読み取れるバーコードリーダー 防塵防滴IP42シーリング保護設計
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個
TRUSCO¥5,398税込¥5,9381個当日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。トラスコ品番433-6597材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアフレーム色クリア角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
ファイバーディスクペーパー REDH
ノートン(サンゴバン)¥249税込¥2741枚当日出荷セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)102
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)200個
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781個翌々日出荷防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。トラスコ品番433-6812材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア角度調整範囲○コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット○特性防曇加工、防傷加工鼻あて○
ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 S45C
協育歯車¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質SCM435、440クロムモリブデン鋼軸穴径(mm)10モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8
クレビス
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Festo クレビスフット LSNSG-80 は腐食ストレスが小さい、耐腐食性 CRC 1 です。ねじサイズ: 80 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 700 g 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:LSNSG-80 です●内径サイズに合わせる:80mm●コード番号:203-0963アズワン品番65-7979-05
ファイバーディスクペーパー REDH
ノートン(サンゴバン)¥319税込¥3511枚当日出荷セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125
弾性デザインポール
積水¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷低速車両の踏倒しにも速やかに復元します。用途車輛の歩道への乗上抑止に。付属品スワレンズ付・大型反射シート付材質ウレタン樹脂高さ(mm)805奥行(mm)96
ウレタン樹脂弾性車止め DK-7
積水樹脂¥19,980税込¥21,9781本7日以内出荷本体は中空のウレタン素材です。自動車・自転車・歩行者の接触にも柔軟に衝撃緩和します。用途歩道への車両の乗り入れ抑止仕様反射体:白色材質ウレタン樹脂質量(kg)2.1高さ(mm)805設置方式固定式