カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sg-h360」の検索結果

スタンダードタイ(耐候・耐熱タイプ)SG-H360W(50本入り)黒
エスジー工業¥3,198税込¥3,5181袋(50本)当日出荷国内製造品です。屋外でもご使用いただけます。1度しめるとはずれません。用途屋外用。トラスコ品番379-6572材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)364幅(mm)7.8厚さ(mm)2色黒最大結束径(Φmm)105引張強度(N)666.4最小結束径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱
スタンダードタイ 標準
エスジー工業¥2,998税込¥3,2981袋(50本)当日出荷国内製造品です。屋内使用に適しています。1度しめるとはずれません。用途屋内用。材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)色乳白タイプ標準RoHS指令(10物質対応)対応