カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「sg-mk100」の検索結果

マーキングタイ 標準
エスジー工業¥1,998税込¥2,1981袋(100本)当日出荷回路の識別・産地表示などに便利な表示タイプです。電線束の分類、回路の識別などに便利な、表示用タグを設けたタイプです。表示用タグ部に油性マーカー、マークシート、印刷テープなどで簡単に表示できます。ロゴ等の印字加工も可能です。仕様ループ引張強度N(kgf):78.4(8.0)トラスコ品番379-8074材質ポリアミド樹脂(ナイロン6・6)長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.1色乳白タイプ標準寸法E(mm)8最大結束径(Φmm)22結束径(Φmm)6.0~22引張強度(N)78.4最小結束径(Φmm)6
静電気除去シート”スパークガードマグネット”
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681パック(2枚)当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
静電気除去シート”抗菌スパークガードマグネット”
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981パック(2枚)当日出荷車・一般家庭・事務所などのドアの金属部分に貼り付け、触れるだけで体に溜まった静電気を除去します。ステンレスなど磁石の付かない金属には貼り付けることはできません。抗菌仕様なので清潔で安心です。見て分かる標示タイプです。用途金属、メッキ加工を施されている部分の静電気ショックを感じる所。仕様抗菌仕様材質特殊除電樹脂(塩化ビニール製ベース)厚さ(mm)1.7表面抵抗値(Ω)10×10[[の9-10乗]]Ω
輸入車用エアフィルター
MANN-FILTER¥1,990~税込¥2,189~1個3日以内出荷から60日以内出荷シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。用途自動車用フィルター