カテゴリ

  • 切削工具(171)
  • 農具(139)
  • 建築金物(104)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(88)
  • 自動車純正部品(83)
  • 配管・水廻り設備部材(63)
  • 安全保護具(59)
  • 機構部品(53)
  • 事務用品(53)
  • 物流用品(51)
  • 制御機器(50)
  • 研磨材(48)
  • 空調・照明・電設資材(45)
  • 自動車補修部品(44)
  • 作業工具(44)
  • 電気材料(42)
  • バイク部品(40)
  • 自転車部品(40)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(34)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 農業・園芸資材(33)
  • 店舗什器・備品(26)
  • オフィス家具(24)
  • 農業機械(23)
  • 電動工具(22)
  • 測量用品(土木/建設)(19)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(18)
  • 厨房用品(17)
  • スプレー・オイル・グリス(15)
  • 清掃用品(15)
  • 測定用品(15)
  • 作業服(15)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 縫製用品(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 安全用品(11)
  • 手袋(11)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 介護用品(9)
  • カー用品(9)
  • 梱包用品(8)
  • 溶接用品(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 医療(8)
  • テープ(7)
  • 安全標識(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 家電(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 保管用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 救急・衛生(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 洗剤・除去剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防犯用品(4)
  • 住設機器(4)
  • ヘルスケア(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 塗料(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 空圧工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 理美容(1)
  • 防災用品(1)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)

「sg」の検索結果

関連キーワード
1,842件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット SGシリーズ タカチ電機工業

    膜付グロメット SGシリーズ

    タカチ電機工業(4件のレビュー)
    239税込263
    1袋(10個)
    当日出荷
    穴加工部の断面に取付けることにより、断面のエッジ部から配線を保護する膜付グロメットです。 膜によりケーブル穴の隙間が塞がれますので、通常のグロメットより防塵性があります。
    材質EPDMブラック硬度55°±5°入数1袋=10個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    619税込681
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • ニトリル背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 SG

    TOWA(東和コーポレーション)(16件のレビュー)
    319税込351
    1双ほか
    当日出荷
    厚さ(mm)約1.1コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ

    自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付

    モノタロウ(98件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
    用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • 純正SGカートリッジ リコー GC41 RICOH(リコー)

    純正SGカートリッジ リコー GC41

    RICOH(リコー)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    種別純正品適合機種メーカーRICOHエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 142 035
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(9件のレビュー)
    499税込549特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • マーカーSG7極太 サクラクレパス

    マーカーSG7極太

    サクラクレパス(5件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    手書きPOP、パネルづくり、グラフなどに。 にじみが少ない、鮮やかな発色です。
    タイプシングル材質(軸)PP全長(mm)171(キャップ付)質量(g)47最大径(Φmm)27.5材質(キャップ)再生PBT材質(ペン先)アクリル繊維インク油性アルコール系顔料商品タイプ使い切り本体線の太さ極太字
  • SGといし クレトイシ

    SGといし

    クレトイシ(6件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
    被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • 充電器DC18SG マキタ

    充電器DC18SG

    マキタ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)100幅(mm)190質量(kg)0.60高さ(mm)70出力電圧(V)直流14.4-18入力電圧(V)単相交流 100出力電流(A)直流3.7充電時間約30分:バッテリ BL1411G、BL1413G、BL1813G 約35分:バッテリ BL1415G、BL1815G 約40分:バッテリ BL1420G、BL1820G入力周波数(Hz)50-60充電入力容量(VA)160
  • 天然ゴム背抜き手袋 SG TOWA(東和コーポレーション)

    天然ゴム背抜き手袋 SG

    TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
    319税込351
    1双
    当日出荷
    天然ゴムをコーティングしているため引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工を施しています。コーティング部分は防水性のある1層目とスベリ止め加工の2層目の二重構造で、防水性とグリップ力を兼ね備えています。13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途荷運び、引越し、運送倉庫業。農作業、園芸。土木建築、建設機械操作
  • インスタントコンクリートSG 家庭化学

    インスタントコンクリートSG

    家庭化学(1件のレビュー)
    649税込714
    1袋(20kg)
    翌日出荷
    仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
    用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材などグレー硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積約50mm厚で300×670mm適応下地モルタル、コンクリート面
  • セーフティゴーグル DT-SG-11 DBLTACT

    セーフティゴーグル DT-SG-11

    DBLTACT(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ANSI規格適合品。内部プロテクター機能付で抜群のフィット感を実現。 粉じんなどが入りにくい構造。
    仕様曇り止め、表面キズ防止ハードコート形状一眼型材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)50材質(フレーム)PC+EVA紫外線カット99.99RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬)

    SGサイザルディスクオレンジ

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
  • SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング) ユーエイキャスター

    SG型 自在車(ナイロン車輪・ダブルベアリング)

    ユーエイキャスター(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。取付高が同じSG-S型・SR型は併用できます。
    材質(車輪)ナイロン形状自在車型式SG型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • SGクールTOP ヤナセ(柳瀬)

    SGクールTOP

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊基盤により風が入りワークとディスクを共に冷やしながら研磨するので焼き付きません。 空冷効果が抜群で目詰まりせず長寿命です。 常に新しい刃が出るようにブロックタイプにしています。 取り付けもセービング式ワンタッチで簡単です。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
    用途ステンレス・薄板・アルミ等、焼けを嫌がる材質の研磨最高回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])67砥粒A
  • SG 小型折りたたみCOBワークライト GENTOS

    SG 小型折りたたみCOBワークライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS 折りたたみコンパクト充電式ワークライト。最大300ルーメンの出力 2.5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High/Sub COB の4段階照射でECOモード時は6時間の連続点灯。USB Type-C ケーブル(100cm)
    用途1m落下耐久とIPx4(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(100cm)適合スイッチオペレーション:(短押し):Top Light > メインCOB Eco > メインCOB High > サブCOB > Off幅(mm)22.3全長(mm)297質量(g)約108電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 1,100mAh 4.07Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約22.3×297×35保護等級IPx4光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 4.07Wh(内蔵)防塵防水性能IPx4充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1100光束(Lm)最大300電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約90~300照射距離(m)最大:(約)26電球の種類COB LED、COB連続点灯時間(時間)約2.5~6落下耐久(m)テスト:1エコロジー商品省エネ
  • SG-339R専用充電池 GENTOS

    SG-339R専用充電池

    GENTOS(2件のレビュー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷
    適合機種SG-339R / SG-409R / FLP-1809 / RX-286R / ST-186RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000
  • スティックのり SG 不易糊工業(フエキ)

    スティックのり SG

    不易糊工業(フエキ)(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    グリーン購入法適合
  • SG認証付き シティサイクルヘルメット トレードワン

    SG認証付き シティサイクルヘルメット

    トレードワン(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    SG認証付き軽くておしゃれな男女兼用自転車用ヘルメット。キャップ風デザインと男女ともに馴染みよいマットカラーで違和感なくご使用いただけます。※Safe Goods(安全な製品)を表し、一般財団法人製品安全協会が定めた安全基準に適合したとして認証されたことを示すマークです。 万が一、SGマーク付き製品に欠陥があり、それを原因として人身損害が起きた場合、賠償する制度も付加されています。
    材質PC、EPS寸法(mm)Φ200×D300×H150質量(g)290適合頭囲(cm)58~61
  • リコー純正 IPSiO SG廃インクボックス IC41 515819 RICOH(リコー)

    リコー純正 IPSiO SG廃インクボックス IC41 515819

    RICOH(リコー)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    IPSiO SG廃インクボックス IC41/NO.515819
    適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SG 7100/3100/3100SF/2100/2010L、RICOH SG2200/3100KE/3100SF/3120SF/3120B SF/3200-種別純正品サイズ-印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)「はやい」モード/13000
  • 自転車用足踏み式空気入れ  シングルシリンダータイプ SGマーク付 モノタロウ

    自転車用足踏み式空気入れ シングルシリンダータイプ SGマーク付

    モノタロウ(179件のレビュー)
    739税込813
    1台
    当日出荷
    安心してご使用頂けるSG規格適合品です。ペダルを踏んで空気を入れるので無理なく使用できます。圧力計付なので空気圧が一目でわかります。すべり止め付で安心です。4種類のアダプターが付属しているのでオートバイ・自転車・車いす・浮き輪・ゴムボールなど用途が多彩です。コンパクトで軽量なので使用も簡単です。
    適合タイヤバルブ英式(アダプター付属・米式)最大圧力(kPa)700ホース長さ(mm)約550付属品自転車用英式アダプター、小型レジャー用アダプター(細)、小型レジャー用アダプター(太)、ボール用ニードルアダプター適合自転車:米式+英式(英式はアダプター対応)・レジャー:用途に合わせて3タイプ材質(本体)スチール質量(g)930規格SG規格適合品寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×245×75(使用時:215)シリンダーシングル
  • SG コンパクトCOBワークライト GENTOS

    SG コンパクトCOBワークライト

    GENTOS(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    SG by Gentosシリーズがついに登場!。GENTOSの持っていない、または消えてしまった「低価格帯」を補完する。ワークライトのエントリーモデル。SG by GENTOS コンパクト充電式 調光・調色可能ワークライト(赤色付き)。最大350ルーメンの出力 3時間の連続点灯 ※ブーストモード時500ルーメン。の3段階照射でECOモード時は8時間の連続点灯。調色 2700K/3500K/4500K/6500Kの4色切り替え。調光 Eco/Mid/High/Bootsの調光がそれぞれの調色モードで使用可能。※赤色モード 点灯・点滅あり。type-Cケーブル(30cm)カラビナフック
    用途1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品USB Type-C ケーブル(30cm)、カラビナフック適合スイッチオペレーション:(短押し):COB Low > COB Mid > COB High > COB Red On > COB Red Flash > Off幅(mm)54高さ(mm)60.5質量(g)約73奥行(mm)27.9電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1,200mAh 4.44Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約54×60.5×27.9保護等級IPX5光源高輝度3色(白色・暖色・赤色)COB LED × 1個バッテリーリチウムポリマーバッテリー 3.7V 4.44Wh(内蔵)色温度(K)6500防塵防水性能IPx5フックあり電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約2バッテリー容量(mAh)1200光束(Lm)最大500電源供給方式充電式マグネットあり明るさ(Lm)約35~500照射距離(m)最大:(約)26電球の種類COB LED連続点灯時間(時間)約3~15照射角度(°)140落下耐久(m)テスト:1エコロジー商品省エネ
  • SG-ESドリル NACHI(不二越)

    SG-ESドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1本
    当日出荷
    鋼、型鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。 オーステナイト系ステンレス鋼には使用できません。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHSS公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コート材料ハイスコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+X形シンニング
  • 建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R セメダイン

    建築内装工事用接着剤(多用途) SG-1R

    セメダイン(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(135mL)ほか
    当日出荷
    建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。 耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。 木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。 揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。 硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。 シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
    用途1.内装用の壁材・床材・パネルの接着に使用できます。 例:壁パネルの貼り付け、床材の固定、内装ボードの施工 2.巾木・プラ木レンガ・建具周りの接着に使用できます。 例:巾木の取り付け、窓枠まわりのカーテンボックス設置、プラ木レンガを使った造作 3. 各種プラスチック・金具・断熱材の接着に使用できます。 例:断熱材の固定(発泡ポリスチレン等)、金具(アンカーピンなど)の取り付け、プラスチック製パネルの接着 【対応材質】 以下素材は、すべての組み合わせで接着可能です。 木材・金属・PVC・アクリル・ABS・ポリカーボネート・ポリスチレン・ナイロン・スレート・モルタル 【使用できないもの】 ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂等・シリコーンゴム・接着面積の狭いもの・高価格品・貴金属類などJIS規格JIS A 5538成分変成シリコーン樹脂白色主成分変性シリコーン樹脂主な用途壁材、床材の接着、巾木や胴縁の接着、発泡ポリスチレンの接着改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合貼合せ可能時間10分以内(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品主なワークパーツ
  • SG H・L・C形鋼用 未来工業

    SG H・L・C形鋼用

    未来工業(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(10個)ほか
    当日出荷
  • SGステンレススクレーパー E-Value

    SGステンレススクレーパー

    E-Value(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(3本)
    当日出荷
    サビに強い、ステンレス製のブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。
    用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。刃幅(mm)25、50、75全長(mm)220材質(刃)ステンレス刃厚(mm)0.5
  • SG 鏡面一発ディスクキット ヤナセ(柳瀬)

    SG 鏡面一発ディスクキット

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    セット内容SG クールトップ #120(SG-CTOPA7)、SG 鏡面一発ディスク #240(SG-K10)・#400(SG-K12)、SG サイザルディスク(SG-SD100)、SG フェルトディスクソフト(SG-FD100S)、白棒 小(WK-70)、青棒 小(BK-70)、センターキャップ(SSCLL) 各1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングルコンセント (SG色) 神保電器

    シングルコンセント (SG色)

    神保電器(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • SGスパイラルタップ SGSP NACHI(不二越)

    SGスパイラルタップ SGSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    あらゆる切削速度、加工機械、被削材に対応する万能タップです。
    食付Lc2.5
  • CAN&PETホルダーSG 朱雀

    CAN&PETホルダーSG

    朱雀(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スプレー缶の脱落防止ストッパーベルト付き。作業の邪魔にならないようにストッパーベルトを背面のマジックテープで固定できる。カラビナフック付き。
    用途スプレー缶やペットボトルの脱落防止に。仕様ストッパーベルト・カラビナフック材質ポリエステル寸法(mm)200×80×80ブラック
  • メパッチクリアSG ニチバン

    メパッチクリアSG

    ニチバン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1式(2個×50シート)
    翌々日出荷
    低刺激性の粘着剤を採用した角膜保護用テープ。 使用時の皮膚刺激や剥がす時の痛みが軽減されています。
  • パイプ柄ネールハンマーSG SK11

    パイプ柄ネールハンマーSG

    SK11(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    長時間作業でも疲れにくい衝撃軽減グリップです。衝撃軽減グリップ採用で、打撃時の手への衝撃をやわらげ、長時間作業でも疲れにくくなっています。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。頭部の重心が打撃側にあるので釘打ち時に安定しています。
    用途叩き作業。主な用途叩き作業
  • ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング 室本鉄工

    ハイプラニッパ160SG-125用替スプリング

    室本鉄工(1件のレビュー)
    299税込329
    1袋(10本)
    当日出荷
    仕様メリーバネトラスコ品番281-7438適合機種(120mm)55S・55SPM・CT55・P56(125mm)160S・160SA・160SF・160FW・160SG・68S・X160・33S・57S・77S・PG20・CT160F・02SP(130mm)140S(ミニチュア)02・09・M11・M12・M14・M15・M16(PCシリーズ)PC3・PC4・PC5・PC6(ロングシリーズ)L50・L60・L70(その他)RD310・RD320・RD330、24EF、XM60・XM61・XM62・XM63・XM64・XM65質量(g)5
  • 鉄工用ヤスリSG SK11

    鉄工用ヤスリSG

    SK11(2件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。
    用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等刃長(mm)200仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き
  • 閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】 GENTOS

    閃零式 超フォーカスハンディトーチ充電式【SG-539R】

    GENTOS(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ジェントスのハンディトーチ閃シリーズの充電式モデル。SG-509R/FLP-2307アップグレード。ウルトラスポットビーム採用で超挟角な照射が可能。(スライドフォーカスコントロール機能採用)。充電式(Li-ion 3.7V 2,800mAh 10.36Wh)で450ルーメンの高出力、10時間の連続点灯が可能。ウルトラスポットビーム時399メートル先まで照らす事が可能。スライドフォーカスコントロール機能でスポット・ワイドの美しい照射を実現。
    用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディであらゆる環境にも対応。超挟角なウルトラスポットビーム方式を採用付属品Type-C ケーブル(50cm)、ストラップ、専用充電池(対応型番:GA-08)質量(g)168スイッチ【オペレーション】Hi > Mid > Low > OFF寸法(Φmm×Lmm)30.3×167.9対応機種【別売】GA-08、AC-415S、OZ-01MA、UT-3CA、HH-01、HH-02、XBBR-02使用電池専用リチウムイオン充電池 3.7V 2800mAh 10.36Wh)対象型番:GA-08LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)グレーシルバー光度(cd)Hi: 39787、Mid:25093、Eco:8475光束(Lm)450明るさ(Lm)Hi:450、Mid: 280、Eco:95照射距離(m)Hi: 399、Mid:317、Eco:184インジケータ【チャージング】充電中:赤点灯、満充電:緑点灯、充電エラー:赤緑交互に点滅【バッテリー】1) 十分に電池がある時:点灯しない、2)電池残量が20%以下の時:赤点灯、3) 電池残量が10%以下の時: 2HZの赤点滅点灯時間(時間)Hi:10、Mid: 15、Eco:40IP等級64落下耐久(m)2エコロジー商品省エネ
  • エアリオ SG BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エアリオ SG

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    児童から大人までサイズも豊富。本格スポーツヘルメット。 サイズ調節可能なアジャストダイヤル仕様。 着脱可能なバイザー、反射シール付。
  • K-SGボディシュッツガン 近畿製作所

    K-SGボディシュッツガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    車体防錆、防蝕、防振用塗料の専用スプレーガンです。
    セット内容スプレーガン本体、ノズル、ジョイントアダプター1セット質量(g)335空気使用量(L/min)210吹付空気圧力(MPa)0.34所要圧縮機(kw)0.75塗料ノズル径(Φmm)8.0危険物の類別非危険物
関連キーワード
...
sgp管特集