カテゴリ

  • 機構部品(8)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)

「sg24a」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10個)
    当日出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴム
  • 膜付グロメット 協和ゴム工業

    膜付グロメット

    協和ゴム工業
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質EPDM(KH3)種類グロメット硬度A50±5
  • 難燃性膜付グロメット TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性膜付グロメット

    TAKIGEN(タキゲン)(25件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 パネルの穴にワンタッチでセットできます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途配分電盤・制御盤・計測機器材質EPDMブラック種類グロメット使用温度範囲(℃)70まで硬度50°±5°使用周囲温度(℃)70まで特性難燃性
  • EPDM 膜付きグロメット OHSATO(大里)

    EPDM 膜付きグロメット

    OHSATO(大里)
    139税込153
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。
    用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
  • 膜付グロメット WAKI(和気産業)

    膜付グロメット

    WAKI(和気産業)
    199税込219
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。
    用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム種類膜付グロメット
  • Qシリーズ LED 表示灯 IDEC(和泉電気)

    Qシリーズ LED 表示灯

    IDEC(和泉電気)
    1,698税込1,868特価
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • UL 膜付グロメット コクゴ

    UL 膜付グロメット

    コクゴ
    4,898税込5,388
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    耐候性に優れています。管体の穴塞ぎとして、通線が必要となった時、膜を破ればグロメットの付け替え不要です。機器のシャーシにワンタッチで取り付けるだけで、大きな断線防止効果をもたらします。
    材質EPDM種類グロメット硬度55°±5°特性難燃性、非移行性、RoHS適合
  • ディッシュワゴン SGシリーズ 金沢車輌

    ディッシュワゴン SGシリーズ

    金沢車輌
    269,800税込296,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    錆に強いステンレス製。清潔な鏡面仕上げ。静音キャスター採用により静かな走行が可能。キャスターゴムは黒い跡が付かないノーマーキンググレーゴム
    材質ステンレスキャスター種類固定2輪、自在2輪:125Φ
  • 膜付グロメット ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット

    ジョー・プリンス竹下
    419税込461
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 膜付グロメット 難燃性 ジョー・プリンス竹下

    膜付グロメット 難燃性

    ジョー・プリンス竹下
    559税込615
    1セット(10個)
    12日以内出荷
    ・難燃材(UL-94 V-0適合)を使用しています。・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
    材質クロロプレンゴム(CR)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • 膜付グロメット SUGICO(スギコ)

    膜付グロメット

    SUGICO(スギコ)
    61税込67
    1個
    翌々日出荷
    ドーナツ状のゴムです。ケーブルを保護します。
    材質EPDM
  • CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    5,398税込5,938特価
    1セット(10個)
    当日出荷から102日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
  • メタル セット メイン ベアリング (1A) MAZDA(マツダ)

    メタル セット メイン ベアリング (1A)

    MAZDA(マツダ)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
  • グロメツト BIGM(丸山製作所)

    グロメツト

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格C-30-SG24A-EPUL部品名称グロメツト図解NoBSA-950-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.21、BSA-950C -1シリーズ 計器パネル部品_No.28、MS510RC-6M RC装置部品_No.2、MS410RCL-M カバー部品_No.10、LVM753 50HZ 配線、配管部品_No.20、MS511RC-M RC装置部品_No.2、MS410RCL-2K カバー部品_No.10、LVM3000 配線部品_No.23、MS410RC-2M 自動整列巻取装置部品_No.70、MS410RCL-K カバー部品_No.10、BSA-650-1 -2シリーズ 計器パネル部品_No.21、MJI-1010 電装品部品_No.24、MS510RC-5K RC装置部品_No.2、MS410RCL-2M カバー部品_No.10、MS510RC-6K RC装置部品_No.2、BSA-651 951シリーズ 計器パネル キャビン仕様部品_No.18、SSA-R1000 電気配線部品_No.9、MS510RC-5M RC装置部品_No.2、VSM110-15-1 送風機部品_No.61、VSM110-15S 送風機部品_No.61、BSA-651 951シリーズ 計器パネル 標準仕様部品_No.21、BSA-950シリーズ 計器パネル部品_No.25、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 計器パネル部品_No.22、MJI-1000 電装品部品_No.19、SSA-R1000C 電気配線部品_No.9、VSM110-15K 送風機部品_No.61、LVM753 60HZ 配線、配管部品_No.20、MS511RC-K RC装置部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 計器パネル部品_No.28、MS410RCA-K フレーム部品_No.52、SSA-V1000C 電装品(2)部品_No.14、BSA-650シリーズ 計器パネル部品_No.25、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.70
  • カーペツトフントウ DL40A BIGM(丸山製作所)

    カーペツトフントウ DL40A

    BIGM(丸山製作所)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    規格イツパンDLフンザイ図解NoMD5010KT カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、AD471 センサ,カーペット噴頭部品_No.24、MD-J60SG センサ,カーペット噴頭部品_No.22、DK-J60 センサ,カーペット噴頭部品 カーペツトフントウ DL40A_No.22、MD4020カーペット噴頭,その他部品_No.19、MD5010 カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、MD-J60 センサ,カーペット噴頭部品_No.22、MD5020T カーペット噴頭,ホース噴頭,その他部品_No.23、MD6010 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MD3600K カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.13、MD600 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MD6000K カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.16、MG170 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.17、MD3600 カーペット噴頭,流し多口噴頭部品_No.13、MD4010Kカーペット噴頭,その他部品_No.19、MG2200 カーペット噴頭,多口ホース噴頭部品_No.17など
  • バネザ BIGM(丸山製作所)

    バネザ

    BIGM(丸山製作所)
    509税込560
    1個
    8日以内出荷
    部品名称バネザ図解NoSSA-C610 分水器部品_No.22、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.21、BSA-410 調圧弁部品_No.8、BSA-400 調圧弁部品_No.8、SSA-α1001S 調圧弁部品_No.8、BSA-536シリーズ -A 調圧弁、圧力計 Dシリーズを除く部品_No.8、SSA-α601 調圧弁部品_No.8、BSM-500S 分水器 調圧弁部品_No.15、SSA-S1002 分水器・調圧弁部品_No.21、BSA-411S 調圧弁部品_No.8、BSA-411AS 調圧弁部品_No.8、BSA-420JS 2001ネン 調圧弁部品_No.8、SSA-α510DX 調圧弁部品_No.24、SSA-S1000 分水器・調圧弁部品_No.19、BSM-500F-1 分水器 調圧弁 2016年10月~部品_No.30、BSA-420JWG G-3 調圧弁部品_No.8、SSA-α510 M-A 調圧弁部品_No.24、BSA-420JASG G-3 調圧弁部品_No.8、BSA-410AS 調圧弁部品_No.8、BSA-411SG G-3 調圧弁部品_No.8など