カテゴリ
- 機構部品(68)
- 農業機械(33)
- 建築金物(23)
- メカニカル部品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 切削工具(10)
- 制御機器(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 測定用品(3)
- 安全保護具(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自転車部品(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- GIKEN(川口技研)(17)
- KHK(小原歯車工業)(10)
- アカギ(7)
- ユキワ精工(6)
- タカチ電機工業(5)
- ハイロジック(5)
- TP-LINK(5)
- エスコ(4)
- AWJ(4)
- ミドリ安全(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- SHIMANO(シマノ)(3)
- カーメックス(2)
- 協育歯車(2)
- リューター(日本精密機械工作)(2)
- 光(2)
- WAKI(和気産業)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sg32」の検索結果

膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥619税込¥6811袋(5個)当日出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色黒
システムフット
LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)¥359税込¥3951個当日出荷ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体)材質(本体)ポリアセタール(POM)ねじピッチ(mm)1.25材質(ねじ部)鋼(SWCH)ねじ径MM8寸法dM8×1.25
EPDM 膜付きグロメット
OHSATO(大里)¥199税込¥2191パック(2個)当日出荷から翌々日出荷配線を金属や木部のエッジから守ります。穴に配線するときに配管等を保護します。すぐに通線しない場合は膜がホコリよけとなり通線が必要になったら膜を切って通します。用途配管等の保護用に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50±5
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥179税込¥1971個当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
シリコーンワニスガラス編組チューブ
日星電気(1件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581セット(1m×5本)当日出荷難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用色白構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ定尺(m)1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性、柔軟性
衝突防止プレートステンレスヘアライン
光(1件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷仕様透明ガラス衝突防止、テープ付トラスコ品番781-2752材質ステンレスヘアライン寸法(mm)30mm丸×2質量(g)10.5
SGコレット
ユキワ精工¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷ダブルテーパー方式によって強力な把握力があります。仕様スーパーG1チャック(SGC)用、グリーンG1チャック(GGC)用材質高炭素クロム軸受鋼振れ精度・先端3μm以内(コレット単体)2018年トラスコ掲載ページ1 1017
セフティハードグラス
SK11¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷JIS規格品で安全性と快適性を兼ね備えた曇り止めスポーティグラスです。JIS規格品で超軽量モデルです。ソフトテンプルの仕様で、鼻パッド表裏付け替えで高さ変更可能なデュアルフィットノーズ採用しています。フレーム部のみが柔軟に動き高い防護性能をキープしたままジャストフィットします。新設計ツインレンズです。曇り止め加工を施しています。用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など。材質レンズ;ポリカーボネート,テンプル;ナイロン・エラストマー,レンズハードコート,曇り止めレンズ,紫外線カット
粘着EPDMスポンジゴム
WAKI(和気産業)¥219税込¥2411枚当日出荷NRゴムと比較して耐候性・耐熱性・耐薬品性に優れ、屋外での使用に向いています。色移りしにくく、周囲を汚染しにくい材質です。柔軟性に優れ、素材表面のすべり止め効果は抜群です。用途電気・自動車・建築等様々な用途で部品として使われています材質本体:EPDM、粘着材:アクリル系長さ(mm)100幅(mm)100
日立金属グローブバルブ10K
桑名金属工業¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。形状ストレート材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
JetStream 8-Port Gigabit L2 Managed Switch with 2 SFP Slots
TP-LINK¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷【英語パッケージx】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2+機能-静的ルーティングが内部のトラフィックをルートして、ネットワークリソースをより効率的にご利用いただけます。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 金属筐体
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63税込¥691個12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
手すり用おたすけグリップ
光¥549税込¥6041個3日以内出荷緩やかなボール面が手にしっかり引っ掛かり、力がいれやすくなります 手摺に取り付けるスベリ止め ドライバー1本で簡単に取り付けできます ソフトな手触りですべり止め効果抜群です材質本体:エラストマー樹脂
NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニット
omron(オムロン)¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷大規模で柔軟な安全システムを実現 多様な装置間インターロックの実現 安全制御の設計生産性を向上するツール
Φ104x135mm/1.00L 容 器(ステンレス製)
エスコ¥6,940税込¥7,6341個翌日出荷蓋は、はめ込み式です。エスコ品番EA508SG-32材質ステンレス容量(mL)1000質量(g)300寸法(直径Φ×高さH)(mm)104×135
3.2x0.2 / 11.3mm 引きスプリング(ステンレス/5本)
エスコ¥625税込¥6881個翌日出荷エスコ品番EA952SG-32材質SUS304高さ(mm)11.3線径(Φmm)0.2外径(Φmm)3.2ばね定数(N/mm)0.021フック形状逆丸フック許容荷重(N)0.54初張力(N)0.059フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)34.6
KSG 歯研平歯車
KHK(小原歯車工業)¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷仕様追加工:可能形状S1モジュール3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20材料SCM440熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削バックラッシ(mm)下限:0.1、上限:0.2歯幅E(mm)30ボス長F(mm)20全長G(mm)50
ベローズタイプ真空パッド FSG
SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から31日以内出荷汎用性の高い2.5段ベローズの吸着パッド。豊富なサイズ・多様な材質を揃えています。段数2.5ニップル付
SMSG歯研スパイラルマイタ Jシリーズ
KHK(小原歯車工業)¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から11日以内出荷種別歯研スパイラルマイタ材質S45C減速比1形状B3表面処理歯部以外黒染圧力角(°)20°熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704:1978 2級歯面硬度55~60HRC歯数比1
SGクーラントコレット・センタースルー
ユキワ精工¥9,498~税込¥10,448~1個4日以内出荷オイルホールドリルのチャッキングに最適。 センタースルークーラントが簡単にできる。突出し調整が簡単になり振れ精度も安定。 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC32)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD32)、グリーンG1チャック(GGC32)、ハイブリッドG1チャック(HGC32)用寸法L(mm)58.5ΦD41.5
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
SGクーラントコレット・サイドスルー
ユキワ精工¥9,898~税込¥10,888~1個4日以内出荷スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。ピンポイント噴射で少ないクーラント量で効率よく直撃 高圧クーラント対応(7MPa)用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用。適用可能なチャック:スーパーG1チャック(SGC32)、スーパーG1チャックアドバンス(SGC_AD32)、グリーンG1チャック(GGC32)、ハイブリッドG1チャック(HGC32)用寸法L(mm)58.5ΦD41.5
静電高機能安全靴 ESG3210eco
ミドリ安全(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781足当日出荷から9日以内出荷燃やしても有害物質が発生しないエコレザーを採用しています。優れたクッション性と足裏にフィットする立体成形によりハイクラスの履き心地を実現しました。クッション性に優れた素材を2倍の厚みにした、特別なカップインソールを使用しています。JIS付加適性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット色ブラック種類静電安全靴材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し)材質(ソール)発泡ポリウレタン(2層)機能クッション性、耐滑性、静電JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・F合格JIS T 8103 ED-P/C2合格(一般静電靴)足幅3E材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
Omada 2.5G 16ポート&10GE SFP+ 2ポート L2+ マネージスイッチ(PoE+8ポート搭載)
TP-LINK¥89,980税込¥98,9781個当日出荷10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5Gポート搭載:2.5Gbps PoE+ポートと&非PoEポートをそれぞれ8ポートずつ搭載し、WiFi 7/6E/6 APのポテンシャルを最大限引き出します。10Gアップリンク:2x 10Gbps SFP+スロットが広帯域の接続と高いスイッチングキャパシティを提供。240W PoEバジェット:8x 802.3at/af準拠のPoE+ポートが、合計で最大250Wを供給。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP)・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。
グラナイトベーススタンド
テクロック¥98,980~税込¥108,878~1個当日出荷から21日以内出荷全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。 平面度0.001/200mm以内。 滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。 測定台に盛り上がりやかえりができません。 ベースが錆びないため保守が容易です。質量(kg)12.5タイプ角ネジアーム移動式有効移動範囲(mm)D:53~250ステム取付穴E:Φ8mm試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50RoHS指令(10物質対応)対応
IHクッキングヒーター
三菱電機¥77,980税込¥85,7781台5日以内出荷2口IH+ラジエント 水無両面自動焼き 上面に操作ボタンあり質量(kg)18.0色グレー電源(V)単相200消費電力(W)5.8口数2口IH+ラジエント外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)236×598×556RoHS指令(10物質対応)対応
Omada 8ポート 2.5G L2+ マネージスイッチ
TP-LINK¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷10Gアップリンク対応 エンタープライズスイッチ。2.5GPoE +ポート:高速ネットワークを最大限に引き出す2.5 Gbpsポートx8を搭載10Gの超高速アップリンク:10 Gbps SFP+スロットx2により、高帯域幅の接続とノンブロッキングスイッチング容量が可能に。Omada SDNに統合:ゼロタッチプロビジョニング(ZTP) ・集中型クラウド管理・インテリジェントモニタリング。便利な管理システム:クラウドアクセスとOmadaアプリで管理がより便利に。スタティックルーティング:ネットワークリソースをより効率的に使用するために内部トラフィックをルーティング。堅牢なセキュリティ:IP-MAC-ポートバインディング・ACL・ポートセキュリティ・DoS防御・ストームコントロール・DHCPスヌーピング・802.1X・Radius認証等に対応。音声・ビデオ会議を快適に:L2/L3/L4 QoSおよびIGMPスヌーピングに対応。スタンドアロン管理:Web・CLI(コンソールポート/Telnet/SSH)・SNMP・RMON・デュアルイメージによる強力な管理機能。