カテゴリ

  • 清掃用品(1)
    • 高圧洗浄機用ガン(1)
  • 機構部品(6)
    • エジェクタガイドブッシュ(1)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「sg50-40」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル 鶴見製作所

    高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    (株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。
    用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
  • 無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ) ノーブランド

    無給油エジェクタガイドブッシュ(ストレート・銅合金タイプ)

    ノーブランド
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
  • SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG DIJET(ダイジェット工業)

    SKS-GⅡ モジュラーヘッド MSG

    DIJET(ダイジェット工業)
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    難削材に特化した切れ味重視の高能率高送りカッタ クーラント穴付き
    用途平面削り、ポケット加工、曲面加工、ヘリカル加工、突き加工
  • RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット) SIGLENT

    RFシグナルジェネレータ SSG5000Xシリーズ(4G/6GHz、0.001Hz、-120dBc/Hz(代表値)@1GHz、20kHzオフセット)

    SIGLENT
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    32日以内出荷
    【最大6GHz対応・広帯域RF信号発生器】9kHz~4GHz/6GHz対応。通信機器評価や無線モジュール試験、研究開発に最適。 【低位相ノイズ&高精度レベル制御】-120dBc/Hz(@1GHz, 20kHz)を実現。-140dBm~26dBmの広い出力レンジと±0.5dB以下の高精度制御。 【多彩な変調・ARB・マルチトーン】AM/FM/PM/パルス変調を標準搭載。ARB波形再生や最大20トーンのマルチトーン出力に対応。 【IQ変調対応(Vモデル)】QAM/PSK/FSKなどのベクトル信号を最大120Mspsで生成。Bluetooth・IoT・OFDM評価を効率化。 【ソフトウェア連携で試験効率向上】SigIQPro対応、ケーブル損失補正にも対応し、R&Dから製造現場まで幅広く活用可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)6.1分解能周波数:0.001Hz外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)338×113×369インターフェースUSBデバイス、USBホスト、LAN、外部トリガディスプレイ5インチカラーLCDタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応変調方式AM、FM、PM、パルス最大出力電力+26 dBm (typ.)
  • KUDM プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDM プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWMS プラスティックウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    679税込747
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUWM プラスティックウィングノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    539税込593
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類T字形表面処理(ねじ部)三価クロメート処理取付部おねじ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KUDMS プラスティックミニノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン6種類多角形取付部おねじ材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • クランプレバー(スラストパッドつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランプレバー(スラストパッドつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ねじ先にスラストパッドをつけたクランプレバー。 スラストパッドはプラスティック製のため、ワークを傷つけません。 スラストパッドはねじ部に対して15°まで傾きます。ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 クランプレバーとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。クランプレバーのねじ部をスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。 ねじ部は削り出しによる一体構造です。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
    材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB、(スラストパッド)ポリアセタール(つや消し黒)ねじ規格並目
  • 電線管用ダイヘッド C51~75、PF11/2~3 アサダ

    電線管用ダイヘッド C51~75、PF11/2~3

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    電線管ねじ切削用ダイヘッドミニコン用
    トラスコ品番852-0449適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6アズワン品番64-6746-94
  • ダイヘッド(手動) アサダ

    ダイヘッド(手動)

    アサダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    PT1/2-2゛のねじ切削用。
    適合機種ビーバー50、スーパーマチック、AS2、P40、P60、ビーバー80、AS3、P90、3SG、ビーバー100、AS4、4SB、No.6質量(kg)5.9アズワン品番64-6751-13
  • 歯研平歯車 協育歯車

    歯研平歯車

    協育歯車
    8,890税込9,779
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    付属品なし種別平歯車B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研平歯車 モジュール0.5 SCM435,440 協育歯車

    歯研平歯車 モジュール0.5 SCM435,440

    協育歯車
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8
  • DC1SG用ソレノイド80cmケーブル付 サンホープ

    DC1SG用ソレノイド80cmケーブル付

    サンホープ
    17,980税込19,778
    1セット
    6日以内出荷
    DC1SG用の部品。
    適合DC1SG-20、DC1SG-25、DC1SG-40、DC1SG-50