カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 清掃用品(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sg812」の検索結果

液体用吸着ソックス
ABS ジャパン¥34,980税込¥38,4781箱(24本)7日以内出荷設備下部に設置するため、足元で邪魔になりません。金具は使用していません。用途水、油、溶剤を吸収することができます。周囲へ拡散する液体を囲い、吸収することができます。対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン質量(kg)約10直径(Φmm)80長さ(m)1.2吸収量約96L/箱RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車
協育歯車¥17,600~税込¥19,360~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 モジュール0.8 SCM435,440
協育歯車¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷モジュール0.8歯幅b(mm)8材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応