カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「sga-30」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(5件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • ステングリップアンカー(パック品) 大阪魂

    ステングリップアンカー(パック品)

    大阪魂(13件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(10本)
    当日出荷
    材質ステンレス
  • グリップアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ

    グリップアンカー(ステンレス製)

    サンコーテクノ(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
    用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
  • グリップアンカー ステンレス TRUSCO

    グリップアンカー ステンレス

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(6本)
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304相当)
  • ステンレス エアーポット(魔法瓶) 象印マホービン

    ステンレス エアーポット(魔法瓶)

    象印マホービン
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    エアーポット(ステンレス中びんタイプ)。中ビンがステンレス製の魔法瓶です。丈夫で強いステンレス製エアーポット。お手入れがラクな、はずせる上蓋。場所をとらないスリムタイプ。
    材質ステンレス質量(kg)1.7エコマーク認定認定口径(Φmm)50外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×210×360保冷温度7℃以下(10時間)保温温度65℃以上(24時間)、76℃以上(10時間)TKG品番9-0876-0701TKG品番(2017)6-0786-0601エコマーク認定番号10 146 001
  • エアーショックガン ガン付き GA-REW(ガリュー)

    エアーショックガン ガン付き

    GA-REW(ガリュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSグリップアンカー 大阪魂

    SUSグリップアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレス
  • スプレーグリス アックスブレーン

    スプレーグリス

    アックスブレーン
    ¥1,198税込¥1,318
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    高温(200度)でもタレ、飛散が少なく、長期間性能を維持します。狭い隙間への噴射に便利なロングノズルと広角噴射の2ウェイキャップ。ガス抜きキャップ付。
    用途高耐熱スプレ-グリス。色無色容量(mL)300使用温度範囲(℃)0.5~42.1増ちょう剤イソヘキサン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 位置決め治具 日本フラッシュ

    位置決め治具

    日本フラッシュ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    同じ位置に溶接する頻度が高い場合、位置決め治具のご利用が便利です。
  • グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ

    グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(100個)
    4日以内出荷
  • オイルストレーナー オンダ製作所

    オイルストレーナー

    オンダ製作所(3件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    灯油タンク等に設置します。 異物(錆、ゴミ等)を除去し、配管機器の破損を防止します。 エアー抜きビス付。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(フィルター)濾紙使用流体JIS1号灯油(白灯油)最高許容圧力(MPa)0.1材質(カップ部)ZDC2
  • パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付) サンコーテクノ

    パワーキュージンドリル PQ4Sタイプ(ストッパー付)

    サンコーテクノ
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。穿孔長管理を容易にするストッパー付きです。
    用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップシャンク形状SDSplus
  • ピックアップスタンド 河淳

    ピックアップスタンド

    河淳(1件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    4日以内出荷
    材質(ホルダー)ABS、POM、(ベース)スチール適合サイズB6縦~A4縦関連部品SBA104BM,SBA104KB,SBA104HT,FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028適合厚さ(mm)12以内
  • PETカードケース 河淳

    PETカードケース

    河淳
    ¥229税込¥252
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)PET(1mm厚)
  • マルチバインダースタンド 河淳

    マルチバインダースタンド

    河淳
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
  • フリーバインダースタンド 河淳

    フリーバインダースタンド

    河淳
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    5日以内出荷
    材質ABS、(支柱・ベース)スチール/ステンレス関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028,FA691,FA689,FA692,FA690,FA795,FA794,FA793,FA792,FA791,FA790,FA688,FA685,FA687,FA686適合厚さ(mm)5以内
  • テーブルスタンド 河淳

    テーブルスタンド

    河淳
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    6日以内出荷
    高級感のあるステンレス仕様で百貨店や専門店などに最適。 POP を掲示するスタイリッシュなバインダータイプのテーブルスタンドです。
    材質(本体)ステンレス、PC関連部品FA525,FA526,FA528,SGA029,FA527,SGA030,SGA031,SGA032,SGA033,SGA034,SGA035,SGA036,FA432,FA433,FA435,SGA021,FA434,SGA022,SGA023,SGA024,SGA025,SGA026,SGA027,SGA028適合厚さ(mm)5以内
  • ステンレスポット用 中せん 象印マホービン

    ステンレスポット用 中せん

    象印マホービン
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    8日以内出荷
    ステンレスポット用の専用部品です。
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
"sga-30" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷