カテゴリ

  • 電気材料(7)
絞り込み

「sgabm」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース(粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
当日出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-A-Cを除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:ナイロン6.6、粘着テープ:ゴム系RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付) PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース (耐候性黒・粘着テープ付)PANDUIT(パンドウイット)
2,798税込3,078
1袋(100個)
当日出荷から9日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。本体は耐候性ナイロン66で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。M3ねじで固定することもできます。(SGABM20-AT-C0を除く)
用途ケーブル、電線の配線、固定。材質本体:耐候性ナイロン6.6、粘着テープ:アクリル系粘着剤最大静荷重(g)127RoHS指令(10物質対応)対応
VHB粘着テープ付きマウントベース PANDUIT(パンドウイット)VHB粘着テープ付きマウントベースPANDUIT(パンドウイット)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(100個)
当日出荷
強粘着VHBテープ付耐熱耐候型固定具です。 耐候性、耐熱性、耐溶剤性に優れ、屋外での使用も可能です。
用途電線の配線、固定。材質耐熱耐候性ナイロン66、粘着テープ:アクリル系使用場所屋内・屋外用
スーパーグリップ専用マウントベース PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベースPANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1箱(100個)
当日出荷から13日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。
使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)
87,980税込96,778
1式(500個)
6日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):38.1 横(mm):38.1 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):508 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 白 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 白PANDUIT(パンドウイット)
139,800税込153,780
1式(500個)
6日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 同時にM3ネジで固定できます。 使用結束バンド:PLT80~PLT450 屋内用 縦(mm):50.8 横(mm):50.8 高さ(mm):7.6 最大静荷重(g):908 固定方法:粘着テープ、ネジ止め 使用ネジ:M3ネジ 50個入り 使用温度範囲:-29~49℃
使用温度範囲(℃)-29~49
スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性 PANDUIT(パンドウイット)スーパーグリップ専用マウントベース 耐候性PANDUIT(パンドウイット)
3,498税込3,848
1箱(100個)
6日以内出荷
パンドウイット社製結束バンド「スーパーグリップ」専用のマウントベースです。 束線を結束バンドを利用して、速やかに効率よく固定することができます。 粘着テープ付なので、台紙から剥がすだけで簡単に取り付けることができます。 本体は耐候性ナイロン6.6で粘着材はアクリル系の為、屋外・高温での使用が可能です。
使用温度範囲(℃)-29~82