カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 洗車・清掃(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「sgb-30」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッドつきグラブスクリュー - ボールポイントタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
429税込472
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ねじ規格並目
SGB・SGBS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGB・SGBS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
239税込263
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スポンジカバー 光スポンジカバー(92件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
反発弾性に優れている。 気密、水密性が良い。 加工性が良い。
材質ゴム及びポリエチレンの発泡体
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズタカチ電機工業
11,900税込13,090
1台
3日以内出荷
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズタカチ電機工業
12,980税込14,278
1台
3日以内出荷
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)2枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
種別2枚建て用枠の色ブロンズ網:グレー
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用電気亜鉛めっき仕様未来工業(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
#500SP ガイドブッシュ オイレス工業#500SP ガイドブッシュオイレス工業(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズタカチ電機工業
19,980税込21,978
1台
3日以内出荷
キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
一般洗浄ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)一般洗浄ブラシガン ガン付きGA-REW(ガリュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途自動車・バイク部品の洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
精密洗浄ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)精密洗浄ブラシガン ガン付きGA-REW(ガリュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。
用途基盤洗浄、各種加工後のクリーニング、車内(パネル・シート・マットなど)の清掃など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
除電ブラシガン ガン付き GA-REW(ガリュー)除電ブラシガン ガン付きGA-REW(ガリュー)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
回転するノズルから噴射されるエアーと振動するブラシの相乗効果で汚れを除去。導電性のブラシを採用し、帯電を抑えています。
用途樹脂切削加工時の除塵・洗浄など危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用溶融めっき仕様 未来工業ビームラックルH形鋼・C形鋼組み合わせ用溶融めっき仕様未来工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。
厚さ(mm)20迄
フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ブロンズ/網グレー)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット(2枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
種別4枚建て用枠の色ブロンズ網:グレー
ヘクスローブレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ヘクスローブレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
219,800税込241,780
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
セット内容ヘクスローブメガネレンチE6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24(21TX-E6xE8・E10xE12・E14xE18・E20xE24)、ヘクスローブソケット(40TX-E4・E5・E6・E7・E8・45TX-E10・E12・E14・49TX-T40・T45・50TX-E16・E18・E20・E24・54TX-T50・T55・T60)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、1/2”x5/16”ビットホルダー(543)、イジリドメビット(1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30)、ビット用ラチェットハンドル(415SGB)、1/4”ビットホルダー(412)、3/8”x1/4”ビットホルダー(442)、ヘクスローブビット(1410-T6・1411-T7・1412-T8・1413-T9・1440-T10・1441-T15・1442-T20・1443-T25・1444-T27・1445-T30・1446-T40・1427-T25)、ヘクスローブドライバー(4650-T6・T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30)、ヘクスローブレンチ(10766-T6・T7)、ヘクスローブレンチセット9本組(10766/9)質量(g)2060差込角(sq.)1/4inch (40TX)、3/8 (45TX・49TX)、2/1 (50TX・54TX)トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)350×350×75差込角(HEX)1/4inch (415SGB)
工具セット STAHLWILLE(スタビレー)工具セットSTAHLWILLE(スタビレー)
1,098,000税込1,207,800
1セット
90日以内出荷
ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)ソケットレンチセットSTAHLWILLE(スタビレー)
499,800税込549,780
1セット
90日以内出荷
トレイ付きのツールセット。
Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANNCooper Bussmann 英国規格ヒューズCOOPER BUSSMANN
23,980税込26,378
1個ほか
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
サイザルギャザーバフ ヤナセ(柳瀬)サイザルギャザーバフヤナセ(柳瀬)
10,980税込12,078
1個
23日以内出荷から32日以内出荷
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4タイプ色処理RoHS指令(10物質対応)対応
ハウステック ステンレス製排水カゴ(H30mm) WSGB-30H ハウステックハウステック ステンレス製排水カゴ(H30mm) WSGB-30Hハウステック(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
材質ステンレス適合嬉シンク/嬉シンクプラス/FM/GM/FS/GS/Q/U/Bシンク用シルバー寸法(Φ×mm)144×30
サイザルギャザーバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬)サイザルギャザーバフ 無処理ヤナセ(柳瀬)
8,998税込9,898
1個
23日以内出荷
コシがあり研削力があります。専用フランジが必要です。
穴径(Φmm)25.4タイプ無処理RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら