カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
絞り込み
「sgda12×10」の検索結果

ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA12シリーズ
コガネイ¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA16シリーズ
コガネイ(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から4日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1個当日出荷から6日以内出荷スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
標準スリムシリンダ 複動形
コガネイ(2件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~特価1個当日出荷から3日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA20シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から11日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)20作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA25シリーズ
コガネイ¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から16日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)25作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAQ12シリーズ
コガネイ¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)12作動方式複動形
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDA32シリーズ
コガネイ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)32作動方式複動形
ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ
コガネイ¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ガイド付ジグシリンダ
コガネイ¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷から8日以内出荷圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。作動方式複動片ロッド仕様スタンダードガイド付ジグシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用流体空気本体形状ガイド付保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)100~500
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個当日出荷から9日以内出荷全長:23+ストロークmm/幅:29mm/高さ:14.5mm(MGJ6) 5ストロークでもオートスイッチ2ケ取付可能。 配線・配管を1方向に集約。 不回転精度:±0.1°
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA10シリーズ
コガネイ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から13日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。シリンダー径(Φmm)10作動方式複動形
ツインロッドシリンダ 複動形 TBDA16シリーズ
コガネイ¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から9日以内出荷シリンダ径Φ10~32 2本のシリンダをコンパクトに一体化した、独創の回転レスシリンダ。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形
スリムスクエアロッドシリンダ 複動形
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷耐久性のあるピストンパッキン採用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。仕様スリムスクエアロッドシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.1~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)50~700ロッド先端ねじ金具なし
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~)
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から25日以内出荷ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ
コガネイ(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
ジグシリンダCシリーズ 複動形
コガネイ(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から9日以内出荷豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.5給油不要作動速度範囲(mm/s)30~500
標準形エアシリンダ(丸形) CM2B2
SMC(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1個22日以内出荷から32日以内出荷コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
標準形エアシリンダ(丸形) CJ2シリーズCJ2B10-~)
SMC(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から11日以内出荷耐摩耗性が向上 ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。 取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。 高速駆動が可能 使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。 ラバークッション……50~750mm/s (標準装備) エアクッション……50~1000mm/s (オプション)
ガイド付ジグシリンダ 複動形 SGDAY16シリーズ
コガネイ¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から31日以内出荷シリンダ径Φ12~63 搬送ラインのストッパ、リフター用に最適。取り付け環境に合わせて4種類の取付けができ、配管位置も2方向から選択可能。シリンダー径(Φmm)16作動方式複動形