カテゴリ

  • 機構部品(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgf-0190」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • GF-SFコネクタ Sスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Sスロット

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)19
  • N-SアダプタL28 SUS(エスユーエス)

    N-SアダプタL28

    SUS(エスユーエス)
    164税込180
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームS SSスロット(GFF-401)に取り付けると、GF-N(28mm)シリーズのコネクタ接合が可能です。
    適合グリーンフレームS材質本体:アルミ押出材/ボルト:ステンレス/ナット:鉄質量(g)8シリーズGF
  • GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロット

    SUS(エスユーエス)
    232税込255
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)25
  • Lスロットコネクタピース SUS(エスユーエス)

    Lスロットコネクタピース

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
    用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)20
  • ダブルコネクタP15 SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP15

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタと併用が可能です。なダブルコネクタです。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)29
  • GF 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF 5本セット

    SUS(エスユーエス)(16件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1セット(5本)
    当日出荷
    GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.37断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.83×10
  • ダブルコネクタ SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • GF-SFコネクタ LスロットロングGキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ LスロットロングGキット

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)59
  • コネクタピースコンパクト サイド用 SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクト サイド用

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    243税込267
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ダブルコネクタ Cキット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタ Cキット

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    308税込339
    1個
    当日出荷
    フレームを並べて連結することができます。
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27
  • GF S 5本セット SUS(エスユーエス)

    GF S 5本セット

    SUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
    1,639税込1,803
    1セット(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    外寸19mmのフレームです。
    材質アルミ押出材アルマイト表面処理質量(kg/m)0.2断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)断面係数(mm3)0.28×10
  • GF-SF コネクタ SS スロット S ロング SUS(エスユーエス)

    GF-SF コネクタ SS スロット S ロング

    SUS(エスユーエス)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
  • ダブルコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    254税込279
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • グリーンフレーム L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム L2000

    SUS(エスユーエス)(5件のレビュー)
    1,057税込1,163
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)2000適合グリーンフレームN材質アルミ押出材アルマイト表面処理抵抗値109~11Ω
  • コネクタピース SUS(エスユーエス)

    コネクタピース

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    欠品中
    部品・機器類の取付用パーツです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • GF-SFコネクタ Lスロットロングキット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロットロングキット

    SUS(エスユーエス)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)52
  • コネクタピースSマルチ SUS(エスユーエス)

    コネクタピースSマルチ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。1アイテムに部品が取付けできるタップ2ヶ所を備えたコネクタです。(※2ヶ所同時使用は不可)。部品(ガイドローラー、アイドラーなど)取付け後の位置調整が可能です。
    材質アルミ押出材ボルト:鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダブルコネクタP19.5C キット SUS(エスユーエス)

    ダブルコネクタP19.5C キット

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット
    当日出荷
    フレーム間寸法が広いタイプのダブルコネクタです。 ダブルコネクタCキット・グリーンフレームGと組合わせることによって、グリーンフレームを伸縮させる構成が可能です。
    材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)38タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • ツールブラケット SUS(エスユーエス)

    ツールブラケット

    SUS(エスユーエス)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    クロスコネクタに合わせて、フレーム同士を自由な角度でクロスして取り付けるパーツです。 取り付けたフレームに工具等を差し込みツールケースとして使用できます。
    付属品ランプブラケットホルダ×1、ツールブラケットベース×1、六角穴付ボルトM6×12(3価クロメートメッキ)×1、平ワッシャー6.5×10×1.0 (3価クロメートメッキ)×1材質アルミ押出材質量(g)57
90189-06013特集