カテゴリ
- 農具(11)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
「sgfl」の検索結果

パイプ柄ミニ太枝切鋏
千吉(16件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷剪定作業用です。アンビル刃採用で、楽々切断できます。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)530質量(g)620刃長(mm)50切断能力(mm)(生木)25使用目的切鋏切断対象太枝
ラチェット式太枝切鋏
千吉(9件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)780質量(g)1360刃長(mm)90切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
ラチェット式太枝切鋏カーブH
千吉(11件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌日出荷剪定作業用です。ラチェット機構で作業が楽です。軽量・丈夫なパイプ柄を採用しています。樹脂ハンドルで握りやすく、疲れにくいです。カーブハンドルなので、握りやすくて作業がスムーズにできます。用途太枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ全長(mm)770質量(g)1400刃長(mm)110切断能力(mm)(生木)50使用目的切鋏切断対象太枝
ラチェット切替式太枝切鋏
千吉(3件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式の太枝切鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。フッ素コート刃でお手入れ簡単。用途生木の剪定、整枝作業。材質刃部:SK-5 本体・柄部:アルミダイキャスト グリップ:TPR切断能力(mm)生木:50mm(ラチェットON時)、生木:35(ラチェットOFF時)刃部硬度HRC53±2使用目的剪定、整枝作業切断対象生木刃部加工フッ素コート
ミニラチェット太枝切鋏
千吉(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。気軽に使える小型軽量タイプの太枝切鋏です。用途庭木の剪定作業用材質刃部:刃物鋼、柄部:ナイロングラスファイバー全長(mm)410質量(g)510刃長(mm)55切断能力(mm)(生木)約30使用目的剪定作業切断対象庭木
ラチェット切替式太枝切鋏
千吉(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷ラチェット式で太い枝も楽々切断ができる太枝切鋏です。ラチェット機能式で、従来の約1/3の力で楽々切断ができます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。錆び、ヤニ、汚れに強いフッ素コート加工刃です。軽量、しかも丈夫なナイロングラスファイバー製ハンドルを採用しています。用途庭木の剪定作業用。仕様刃:フッ素コート材質刃部:SK5 ハンドル:ナイロングラスファイバー全長(mm)約415質量(g)約550硬度HRC54±2使用目的剪定作業切断対象庭木切断寸法(mm)目安:約30