カテゴリ
- 農具(29)
- 制御機器(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「sglp」の検索結果

SGLP13、14用プレート
千吉¥319税込¥3511個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGLP-13/SGLP-14/BGLP-13材質(本体)プラスチック使用目的交換パーツ、交換
SGLP13、14用 表ネジ
千吉¥98税込¥1081本当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGLP-13/SGLP-14/BGLP-13材質(本体)鉄使用目的交換パーツ、交換
SGLP-11用 表ネジ
千吉¥98税込¥1081本当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGLP-11/SGL-11/SGL-12/CWGLP-11材質(本体)鉄使用目的交換パーツ、交換
SGLP11他つかみ下新
SK11¥299税込¥3291個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。つかみ下の交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:樹脂
SGLP13、14用 蝶ネジ
千吉¥98税込¥1081本当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGLP-13/SGLP-14/BGLP-13材質(本体)鉄使用目的交換パーツ、交換
SGLP11他鋏セット
SK11¥1,398税込¥1,5381個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。鋏セット部分の交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:鉄
SGLP11他つかみ下ネジ新
SK11¥99税込¥1091個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。つかみ下ネジの交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種SGLP-11、SGLP-13、SGLP-15、SGL-11(ただしSGL-11のみ色が若干違う)材質本体:鉄
強力剪定伸縮高枝切鋏 4M
千吉(20件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本翌日出荷軽い切れ味で切り口も美しい強力剪定刃です。付属の鋸刃で枝切り作業もでき、ハンディ鋸としても使えます。高所作業で刃先が見やすい刃先ガイド付きです。肩掛けバンド付きなので、作業が楽々、携帯にも便利です。アルミ+グラスファイバーのパイプで軽くて丈夫です。用途高い場所の剪定・枝挽き・採集・採果材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ質量(g)1680刃長(mm)50(のこぎり 260)全長(m)伸縮サイズ:1.8~4(7段階調節)切断能力(mm)(生木)15使用目的剪定、採果、採集、枝挽き
強力剪定伸縮高枝切鋏2段
千吉(8件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷剪定・整枝・収穫作業用です。切る、つかむ、果樹収穫に最適。付属の鋸刃で枝切り作業も。用途高枝切鋏材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ切断能力(mm)(生木)15使用目的高枝切
軽量伸縮高枝切鋏2段
千吉(15件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約570gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。仕様普通刃仕様長さ(mm)約970~1450質量(g)約570材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ切断目安(Φmm)生木:(最大)15
グリップ部バネ
千吉¥299税込¥3291個当日出荷強力剪定三段伸縮高枝切鋏、 SGLP-1の補修部品です。千吉・強力剪定三段伸縮高枝切鋏・SGLP-1のグリップ用の交換バネです。用途SGLP-1の補修部品。仕様対象アイテム:(4977292685337)強力剪定三段伸縮高枝切鋏・SGLP-1材質鉄
CU 食洗機継手 起点エルボ
Aron(アロン化成)(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷仕様VU管・VP管兼用(VU管使用時、有害な段差はできません)形状起点エルボタイプVU・VP管兼用種類塩ビ管用継手寸法L1(mm)80寸法L2(mm)45寸法Z(mm)20梱包数25
強力剪定三段伸縮高枝切鋏
千吉(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷付属の鋸刃で枝切り作業も。3段パイプで3.0mまで伸縮可能。コンパクト収納で車のトランクにはいります。用途剪定・整枝・収穫作業用材質刃部:刃物鋼柄部:アルミ幅(mm)90高さ(mm)1440質量(g)1300奥行(mm)50使用目的剪定、収穫作業、整枝
軽量三段伸縮高枝切鋏
千吉¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷3段タイプの収納場所に困らない、コンパクト高枝切鋏です。軽量タイプの3段伸縮高枝切鋏です。スプリングキャッチ機能で「切る」「つかむ」が、部品の付け外し無しで行えます。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に切断可能です。用途剪定・整枝作業。材質刃部:SK5長さ(mm)最短時:1150、最長時:2400タイプ3段伸縮切断能力(mm)生木:15まで使用目的剪定、整枝作業刃の種別アンビル刃
軽量伸縮高枝切鋏2段
千吉(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷コンパクトな設計で収納が楽に行えます。コンパクトなので、傘立てや下駄箱に収納できます。全長も短いため、全体重量が約650gと軽量です。軽量アルミ柄ですので、片手でも楽に作業出来ます。鋸刃(別売り)使えば、太枝の剪定もできます。長刃仕様なので一度にたくさんの葉を切れます。用途庭木の剪定作業、果樹の収穫作業。仕様長刃仕様長さ(mm)約1040~1520質量(g)約650材質(グリップ)ナイロングラスファイバー使用目的剪定作業、収穫作業切断対象庭木、果樹材質(刃)S50C材質(パイプ)アルミ切断目安(Φmm)生木:(最大)5
鉄工用月光ロングストレートドリル
ビックツール¥929~税込¥1,022~1本当日出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
鉄工用六角軸月光ロングドリル
ビックツール¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロング六角軸先端角(°)118ねじれ角(°)30シャンク形状6.35mm(六角軸)
2mmピッチコネクタ ポスト 3P
LINKMAN¥21税込¥231個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2mmピッチコネクタ ポスト 4P
LINKMAN¥24税込¥261個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2mmピッチコネクタ ポスト 5P
LINKMAN¥27税込¥301個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
2mmピッチコネクタ ポスト 2P
LINKMAN¥19税込¥211個3日以内出荷ピッチ(mm)2温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)100 AC/DC定格電流(A)2 AC/DC絶縁抵抗(MΩ)1000 min耐電圧(V)800 AC/minute最大接触抵抗(mΩ)20
高枝用 ∨型ハンドル部バネ
千吉(5件のレビュー)¥209税込¥2301個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途高枝切鋏ハンドル部のバネ。適合機種SGL-11/SGL-12/SGLP-11/SGLP-13/SGLP-14/CWGL-11/CWGLP-11/BGLP-13材質(本体)鉄使用目的ハンドル部のバネ
高枝用 ハンドル部バネ
E-Value(3件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途高枝切鋏ハンドル部のバネ。適合機種EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3材質(本体)鉄使用目的ハンドル部のバネ
高枝用 蝶ネジ・裏ネジセット
E-Value(1件のレビュー)¥199税込¥2191セット当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途鋸刃取付プレート用の蝶ネジと裏ネジ。適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3/SGLP-9/CWGLP-9材質(本体)鉄
鋸刃取り付けプレート
E-Value(2件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途高枝切鋏用の鋸刃取り付けプレート。適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3/SGLP-9/CWGLP-9材質(本体)プラスチック
高枝用 表ネジ
E-Value¥129税込¥1421本当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。交換・補修用パーツです。用途鋸刃取付プレート用の表ネジ。適合機種EGLP-1/EGLP-5/SGLP-2/SGLP-3材質(本体)鉄
高枝切鋏用ハンドル固定ネジ
SK11¥99税込¥1091個当日出荷高枝切鋏用の交換パーツです。ハンドル部分の交換・補修用パーツです。用途交換パーツ。適合機種EGLP-1、EGLP-3、EG-680、SGL-11、SGL-12、SGLP-11、SGLP-13、SGLP-14材質本体:鉄
クリーンボーイ CB-300E光触媒5m
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品光触媒5m:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
クリーンボーイ CB-300E光触媒10m
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット4日以内出荷温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品光触媒10m:本体セット、エアーホース【Φ19】10m、スプレーガン SGL-3(05 光触媒用)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039
クリーンボーイ CB-300E(標)
精和産業¥249,800税込¥274,7801セット欠品中温風による低圧大容量エアー!!。内装外装・シャッター・雨樋・コロニアルなど。戸建塗装で、エアレス並みのスピード実現!!。アルバイト君 接続で飛散ない連続塗装。HVLPガンSGL-3採用。取り回し易いエアーホース。温風による低圧大容量エアー。スローダウン機構採用付属品標準セット:本体セット、エアーホース【Φ19】5m、スプレーガン SGL-3(10)、下カップ(1.0L)、横カップ(0.4L 光触媒用)質量(kg)4.8出力駆動源:AC100V・975W空気消費量(L/min)1500~3200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)29×19.8×26.3最大風量圧(MPa)0.039