カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- パソコン/周辺機器(4)
- 防犯用品(2)
絞り込み
「sgm-vk2」の検索結果

ビームラックル_防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用)
未来工業¥849税込¥9341個当日出荷H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)色カベ白寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ビームラックル防犯カメラ取付台座(H・L形鋼用)
未来工業¥849税込¥9341個当日出荷H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに使用します。※サポート金具が取り付けられます。材質電気亜鉛めっき仕様(金属部)色ブラック寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~25mm迄
ビームラックルH・L形鋼用電気亜鉛めっき仕様
未来工業(5件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷防犯カメラや照明器具、誘導灯の取り付けに使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)ボルトM8×45許容静荷重(N[kgf])98[10]適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30迄)
SGA H・L・C形鋼用(金属製丸形フランジ付)
未来工業(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷高天井用の照明寄器具の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。付属品金属製丸形フランジ付適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)C形鋼(ツバ20mm迄)
ビームラックル_防犯カメラ取付台座(吊りボルト用)
未来工業¥619税込¥6811個当日出荷吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。色樹脂部:ホワイト適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
防犯カメラ用プレート高耐食めっき鋼板
未来工業(5件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。適合M-10FA□~50FA□
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(3件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(10個)当日出荷蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。 結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。適合ビスサイズ:Φ3.5~Φ4.1mm、長さ:10~20mm迄
ビームラックルH・L・C形鋼用電気亜鉛めっき仕様(金属部)
未来工業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。適合ビスサイズ:Φ3~Φ4.5mm
カメラスタンド
ブロードウォッチ(24件のレビュー)¥319税込¥3511台当日出荷防犯カメラを固定するスタンドです。付属品ねじ3本(全長17mm)材質スチール製質量(g)約80耐荷重(kg)約5ねじ穴(Φmm)5
Cat.5eU/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱
日本製線(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781箱当日出荷から6日以内出荷Cat.5e U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付きシールドU/UTPケーブル導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.2カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat5e対応屋外用LANケーブル
日本製線(6件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1巻当日出荷から9日以内出荷材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
Cat.6U/UTP 4P屋内ケーブル 300m/箱
日本製線¥34,980税込¥38,4781箱当日出荷から13日以内出荷Cat.6 U/UTPケーブル 取り回しが良いフリーコイル梱包(300m巻) キンクが起きにくいので作業性が向上 残量がわかるレングスマーク付きコネクタなしシールドU/UTPケーブル使用場所屋内伝送速度(Mbps)1導体単線伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)6.2カテゴリーCat6PoE対応4-pair PoE対応
ビームラックル形鋼金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥2,898税込¥3,1881セット(10個)当日出荷ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。 吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷監視カメラブラケット取り付け金具取り付け簡単架台、軽量 材質:耐久性のあるスチール製で粉体塗装仕上げなので、塗装が剥がれにくく安心してご使用頂けます。 ネジを調整することにより、様々な厚さや形状の扉や鉄骨などに取り付けることができます。 このモニタリングブラケットを使えば、構造体に穴をあけたりビス止めしたりすることなく、しっかりと監視/防犯カメラを固定することができます。 監視・防犯カメラに取り付け可能。 防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。 壁、ウォールマウントに取り付け可能。 マウントは平らな面に取り付ける必要があります。 壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etcセット内容六角M10×30mm(1個)、ネジM4×16(4個)、M4ナット(4個)、ワッシャー(8個)材質スチール/粉体塗装仕上色ホワイト質量(g)133耐荷重(kg)10使用場所屋内外
プールボックス( 取付自在蓋)
未来工業(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。 重量2kg以下、出しろが300mm以下の器具にご使用ください。 屋外での使用に便利な防雨型。 ポールへの取り付けにはポールバンド金具(POB-2FT)をご使用ください。寸法(mm)160.5×160.5×85.5