カテゴリ
- メカニカル部品(249)
- FA担当者のオススメ新商品(96)
- 制御機器(20)
- 建築金物(4)
- 作業工具(4)
- 縫製用品(2)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- ナブテスコサービス(140)
- ダイヤトレンド(96)
- 進電テクノロジー(16)
- 安川電機(12)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(4)
- RS PRO(4)
- BAHCO(バーコ)(3)
- 日本紐釦貿易(2)
- エナパック(1)
- SCHMALZ(シュマルツ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
エコロジープロダクト
「sgm7」の検索結果

安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥10,980~税込¥12,078~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル
進電テクノロジー¥7,498~税込¥8,248~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.可動用ケーブル可動用ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタルバッテリーバッテリユニットなし適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7PモデルRoHS指令(10物質対応)対応
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル
進電テクノロジー¥5,398~税込¥5,938~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニットなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタル
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥12,980~税込¥14,278~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥11,980~税込¥13,178~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニット付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル
進電テクノロジー¥7,498~税込¥8,248~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニットなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタル
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル
進電テクノロジー¥5,398~税込¥5,938~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用インクリメンタルエンコーダケーブル 2.反負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7Pモデルバッテリーバッテリユニットなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類インクリメンタル
安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル
進電テクノロジー¥12,980~税込¥14,278~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7A/SGM7Pモーター接続用絶対値エンコーダケーブル 2.負荷側引出 3.可動用ケーブル可動用ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出しエンコーダ種類絶対値バッテリーバッテリユニット付き適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデル/SGM7PモデルRoHS指令(10物質対応)対応
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
進電テクノロジー¥6,798~税込¥7,478~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
進電テクノロジー¥4,598~税込¥5,058~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.反負荷側引出 3.固定用ケーブル固定用ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出しブレーキ付き適合機種SGM7Jモデル/SGM7AモデルRoHS指令(10物質対応)対応
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
進電テクノロジー¥4,598~税込¥5,058~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
進電テクノロジー¥5,698~税込¥6,268~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.反負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
進電テクノロジー¥5,698~税込¥6,268~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
進電テクノロジー¥3,798~税込¥4,178~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし)
進電テクノロジー¥3,798~税込¥4,178~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキなし) 2.反負荷側引出 3.固定用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキなしケーブル固定用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向反負荷側ケーブル引き出し
安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き)
進電テクノロジー¥6,798~税込¥7,478~1本23日以内出荷短納期 コストダウン用途1.安川電機SGM7J/SGM7Aモーター接続用電源ケーブル(ブレーキ付き) 2.負荷側引出 3.可動用適合機種SGM7Jモデル/SGM7Aモデルブレーキ付きケーブル可動用RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル引出方向負荷側ケーブル引き出し
丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥549税込¥6041個当日出荷ガラリ部は取外し可能。クーラー等配管時にも使用可能。止水板付種類丸型ガラリ(クーラーキャップ兼用)材質ABS樹脂仕様クーラーキャップ兼用止水板付色シルバーホワイト
ATC搭載 ペン型デジタルpHメーター BS-GM760
bitstrong(ビットストロング)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷・BS-GM760は、正確で使いやすい、コンパクトなペン型のpH測定器です。 ・製造業、農業、食品産業、科学研究の現場から、ご家庭での水槽(熱帯魚)管理まで、幅広い分野で活用されています。 ・ボタン一つの自動校正機能や、気温の変化に強いATC(自動温度補償)を搭載し、多様な分野の品質管理において高い実用性を発揮します。 ・高精度測定とATC:溶液の温度補正機能を搭載。0~60℃の範囲で、液温の影響を受けずに溶液のpH値と温度を正確に測定します。 ・視認性の向上:液晶バックライト搭載で、夜間の水耕栽培ハウスや暗い貯水槽などの暗所でも使用可能です。 ・便利な機能:数値を固定するデータホールド機能&校正値を保存する電源オフ時のメモリー機能を搭載。 ・メンテナンス性:面倒な調整作業は不要。付属の粉末を使った3点自動校正に対応しています。 ・低電圧アラート:電池残量が少なくなるとアイコンでお知らせ。現場での急な電池切れを防ぎます。 ・コンパクト:持ち運びにも便利なペンタイプの設計です。片手でスムーズに操作できます。用途・アクアリウム・水槽管理:熱帯魚、メダカ、金魚、レッドビーシュリンプなどの飼育水チェック。水草の光合成やCO2添加時のpH変動確認に。バックライト付きなので、水槽台の中や夜間でも数値が見やすく便利です。 ・水耕栽培・家庭菜園:水耕栽培(ハイドロカルチャー)の養液(液体肥料)の希釈・調整時に。植物への水やり前の水質チェックに。 ・農業・園芸(養液管理):タンク内の液体肥料のpH調整(作物が養分を吸収しやすい酸度に合わせる作業)に。 ・工場排水・水質管理:放流水の簡易チェックや、浄化槽の管理。メッキ液、洗浄液の劣化具合の目安確認に。 ・理化学・研究室:実験プロセスの簡易モニタリング。学校教育機関での実験器具(リトマス紙の代わり)として。 ・手作り化粧品・酵素ジュース:手作り石鹸や化粧水のpH確認。酵素シロップや発酵食品作りの進捗管理に。長さ(mm)189幅(mm)42厚さ(mm)41質量(g)81電源ボタン電池 LR44 1.5V×3測定範囲(pH)0.0-14.0温度測定範囲(℃)0-60°(32-140°F)温度分解能(℃)1誤差PH測定:±0.1分解能(pH)0.1
打撃メガネエンドレンチ
BAHCO(バーコ)(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から30日以内出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。材質特殊工具鋼形状ストレート(打撃)
マグネットグリッパー SGM
SCHMALZ(シュマルツ)¥58,980税込¥64,8781個当日出荷から6日以内出荷永久磁石を内蔵したグリッパーです。真空吸着が使用できない、穴や隙間のあるワークの搬送に使用できます。センサーなしスイッチ出力なし
打撃片口レンチ70mm
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781本翌々日出荷錆びついたボルトやナットを緩めるのに最適です。柄の後部を打撃できます。用途錆びたナットやボルトに。硬くなったボルトやナット。トラスコ品番813-1988
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 負荷側 可動 JZSP-C7PA2D相当
ダイヤトレンド¥13,950~税込¥15,345~1本7日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7P-01A,SGM7P-02A,SGM7P-04A,SGM7A-A5A,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 可動 JZSP-CVP26相当
ダイヤトレンド¥15,750~税込¥17,325~1本9日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-Vシリーズエンコーダケーブル(絶対値)用途対応サーボモータ:SGMXG,SGM7A-15A,SGM7A-20A,SGM7A-25A,SGM7A-30A,SGM7A-40A,SGM7A-50A,SGM7A-70A,SGM7G,SGMGV,SGMSV形状モータ側:ストレートプラグ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP67バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様),Σ-7/Σ-V
安川電機Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7対応エンコーダケーブル(絶対値) 直結 反負荷側 可動 JZSP-C7PA2E相当
ダイヤトレンド¥13,950~税込¥15,345~1本8日以内出荷から16日以内出荷安川電機対応サーボケーブル Σ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7シリーズエンコーダケーブル(絶対値)用途対応サーボモータ:SGMXJ,SGMXA,SGM7J,SGM7A-01A,SGM7A-C2A,SGM7A-02A,SGM7A-04A,SGM7A-06A,SGM7A-08A,SGM7A-10A形状モータ側:コネクタ、アンプ側:コネクタ接続方法直結保護等級IP65バッテリー有許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の10倍以上定格温度(℃)80、80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー安川電機ケーブル種類エンコーダケーブル(絶対値)曲げ能力可動対応モータΣ-X(Σ-7互換仕様)/Σ-7