カテゴリ
- 制御機器(6)
- 縫製用品(4)
- 建築金物(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 切削工具(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BULGIN(5)
- 宇佐美工業(3)
- スイセイ(3)
- ユキワ精工(2)
- アズワン(1)
- SMC(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- 鶴見製作所(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 未来工業(1)
- simple green(1)
- JAPPY(1)
- 大和バルブ(1)
- ビュートン(1)
- 日本紐釦貿易(1)
- 三菱(1)
- SK11(1)
- 日本フラッシュ(1)
- オールウェイズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sgn-1」の検索結果

シンプルグリーン
simple green(68件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(1L)当日出荷泡でしつこい汚れを強力分解!汚れをミクロの微粒子に分解するMPF効果によって、油脂や脂肪等の汚れを細かい粒子に分解し、さらに顕微鏡でしか見えない微粒子にして水に溶かしてしまいます。廃液も土中や水中の細菌により無害物質に分解され易く、生分解に優れています。有機溶剤は含まず、完全に「不燃性」で、もちろん非爆性です。火災にあっても安定しており、水や酸化剤と反応したり、危険なガスの発生もなく安心です。この為、洗浄作業等に特別の換気、防護服等は必要ありません。手肌にもやさしい弱アルカリ性。用途住宅(カーペット、網戸など)・家具・キッチン回り(換気扇、レンジ、グリルなど)・工具用成分非イオン系界面活性剤(4.5% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、可溶化剤、水軟化剤使用方法濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。形状液体タイプ濃縮液性弱アルカリ性使用場所室内、網戸、キッチン希釈の目安2倍~100倍繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製 丸型ガラリ
宇佐美工業(16件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から4日以内出荷丸型ガラリのスタンダードタイプです。 屋根のあるテラス・バルコニーの設置に最適です。 防虫網付(ステンレス製)の丸型ガラリです。材質ステンレス(SUS304)金網12M種類丸型ガラリ
スタッドガン 標準ガン
日本フラッシュ¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。用途適合CDスタッド溶接機:FS‐600、FS‐600S、FS‐800S仕様推奨溶接径:~Φ9
吸引歯ブラシ キューテクト CTシリーズ
オールウェイズ¥7,198税込¥7,9181箱(12本)3日以内出荷ブラッシングと同時に吸引しながら誤嚥を防ぎ、やさしく歯みがきができます。狭い口内でも磨きやすい小さいヘッドです。ポータブル吸引器に接続するだけで使えます。(吸引カテーテル8Fr~12Fr)。口腔の奥の方や舌・口蓋側に歯ブラシを挿入したり、障がいのある子どもや障がいにより生じた叢生歯列に使用したりすることを想定し設計しています。材質柄部/ABS樹脂、毛部/ナイロン、ジョイント部/シリコーンゴム毛やわらかめ適合サイズ【吸引カテーテルサイズ】8Fr~12Fr耐熱温度(℃)【柄部・毛部】80【ジョイント部】160毛の細さ(mm)5
ダイレクトゲートバルブ(10K 青銅 給水 透明 日水協認定品)
大和バルブ¥8,898税込¥9,7881個当日出荷バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。用途水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン材質(本体)青銅バルブ種類ゲートバルブ
ステンレス製 丸型ガラリ(ダンパー付)
宇佐美工業(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷寸法D(mm)10仕上電解研磨材質(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72厚さ(mm)(本体・ガラリ板)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3メッシュ(金網)12M種類丸型ガラリRoHS指令(10物質対応)対応
アルミブリッジ 雷神 SGN型
ピカコーポレイション¥36,980~税込¥40,678~1台ほか翌日出荷から7日以内出荷大型滑り止め突起で安定性を高めた管理機・自走式草刈機用のアルミブリッジです。(鉄ホイール・ゴムホイール用) ブリッジ表面全面に大型突起を配し、滑りを防止しています。 ブリッジ裏面には、3本の補強リブを配置し、たわみを防止しています。 走行面にすき間が無いので、足を挟みこむ事が無く女性でも安心して使用いただけます。 ※2本/セット※全幅に持ち手は含まれておりません用途乗用田植え機、小型除雪機、自走式動力噴霧機など、小径ホイールやクローラタイプに最適です。全長(mm)1800有効長(mm)1800フック形状ツメ
高圧洗浄機 HPJ型用 ガンノズル
鶴見製作所(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本3日以内出荷(株)鶴見製作所の高圧洗浄機HPJ型(別売)に使用するガンノズルです。それぞれ使用する高圧洗浄機によりガンの型式・チップ径が異なります。適合機種をご確認下さい。用途HPJ型に使用する洗浄用ガンノズル
クッションカバー 日本製
フォレストリンク¥1,498税込¥1,6481枚6日以内出荷から7日以内出荷天然素材のクッションカバー。生地はツイルといわれる型崩れしにくく丈夫な織り方で製作。手触りはサラッとしており、飽きの来ないデザイン。国産ファスナーを使用しているので、洗濯の時に開けやすく閉じやすい仕様です。材質コットン(綿)100%寸法(縦×横)(cm)45×45
ステンレス製 丸型ガラリ HDタイプ
宇佐美工業¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から5日以内出荷種類丸型ガラリ材質本体・ガラリ板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅RoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST
BULGIN¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8039アズワン品番65-7799-23
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST
BULGIN¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷Bulgin ステンレススチール照光式バンダル抵抗スイッチは IP65 保護等級です。銀コンタクトを備えています。この製品は、0.8 Nm の後部ナット固定トルクを備えています 25 → +55 ℃ の温度範囲で動作します仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:緑●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:208-8033アズワン品番65-7800-93