カテゴリ
- 切削工具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sgn-3」の検索結果

シンプルグリーン用希釈ボトル
simple green(5件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷シンプルグリーン希釈用の空ボトル(容器容量350mL)になります。 はかりやすい目盛りつき。商品タイプ希釈ボトル容器(mL)350繰り返し・詰め替え対応
可変式連続分注器用シリンジ
NICHIRYO(ニチリョー)¥26,980税込¥29,6781袋(100本)翌々日出荷から8日以内出荷1回のみオートクレーブ可能です。 シリンジ先端部が長く(50mm)バイアル瓶等の底まで届きます。適合本体00-8100
8100用シリンジ
TGK(東京硝子器械)¥26,980税込¥29,6781箱(100本)7日以内出荷オートクレーブ(121℃、20分)が可能です。(SG-N3、SG-Zを除く)・0.06ml(SG-V)、3ml(SG-N3)、60ml(SG-Z)シリンジは、有機溶媒の分注にも適しています。仕様ニチメイトステッパーには使用できません。滅菌なし
スタッドガン 標準ガン
日本フラッシュ¥149,800税込¥164,7801台6日以内出荷【標準ガン】軽量コンパクトな操作性、高い精度と優れた溶接性を追求しました。用途適合CDスタッド溶接機:FS‐1000GX仕様推奨溶接径:~Φ14
ミニパネルゲート(単管取付タイプ) 全面シートパネル
ゲート工業¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷軽量:パネル枠材はすべてアルミ製で従来品の約80%の重量で開閉時の操作が楽に行えます。 メンテナンス:溶接、リベットが殆ど無く、修理が簡単に行え修理コストが大幅減。 耐腐食:柱、梁はドブメッキ塗装でサビに強い!材質本体/スチール(ドブメッキ塗装)、パネル枠/アルミ、パネル/ターポリン2類・厚さ0.3mm・基布:ポリエステル・樹脂:塩化ビニル・防炎