カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パイプニップル類・鉄ソケット(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 6(2)
種類
エルボ(1)
ニップル(1)
材質
- 鋳鉄(1)
呼び径(B)
- 1/8
- 1/4(4)
- 3/8(6)
- 1/2(101)
- 3/4(50)
- 1(40)
- 1-1/4(22)
- 1-1/2(29)
- 2(18)
- 2-1/2(14)
- 3(10)
- 4(8)
- 5(3)
- 6(6)
ブランド
- 吉年(1)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「sgp 15a」の検索結果

エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥319税込¥3511個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応