カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 鋼管(2)
- パイプニップル類・鉄ソケット(2)
絞り込み
呼び径(A)
- 10(6)
種類
エルボ(1)
ニップル(2)
パイプ(2)
ユニオン(1)
材質
- スチール(3)
- 鋳鉄(2)
呼び径(B)
- 3/8
- 1/8(2)
- 1/4(4)
- 1/2(101)
- 3/4(50)
- 1(40)
- 1-1/4(22)
- 1-1/2(29)
- 2(18)
- 2-1/2(14)
- 3(10)
- 4(8)
- 5(3)
- 6(6)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 日本製鉄(2)
- 吉年(2)
- 日本継手(旧:JFE継手)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「sgp 15a」の検索結果

SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄¥18,980税込¥20,8781組(6本)当日出荷から6日以内出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
SGP白パイプ(ねじ無)
日本製鉄(5件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781組(2本)当日出荷SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (白)
日本継手(旧:JFE継手)¥319税込¥3511個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応