カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(35)
    • 鋼管(7)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 20(23)
  • 40(2)
  • 50(35)
種類
  • 種類エルボ(2)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(1)
  • 種類ソケット(4)
  • 種類チーズ(11)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類パイプ(7)
  • 種類レジューサー(8)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/8(1)
  • 1/4(2)
  • 3/8(5)
  • 1/2(47)
  • 3/4(124)
  • 1(45)
  • 1-1/4(37)
  • 1-1/2(31)
  • 1-3/4(1)
  • 2-1/2(14)
  • 3(11)
  • 4(10)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • -(1)
材質
  • その他(1)
  • スチール(22)
  • 鋳鉄(4)
ブランド
  • 日本製鉄(4)
  • JFEスチール(3)
  • 吉年(1)
  • 淡路マテリア(6)
  • ベンカン機工(10)
  • リケン(7)
  • シーケー金属(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp 20a」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(30件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ付

    JFEスチール(15件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別PTネジ付(両端オス外ネジ)材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4ねじ規格JIS B0203JIS規格JIS G3452
  • 配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(黒管SGPパイプ) ネジなし

    JFEスチール(21件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(2本)
    当日出荷
    材質スチール長さ(mm)2750形状パイプ種類鋼管厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%JIS規格JIS G 3452
  • 溶接式管継手(黒)キャップ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)キャップ

    ベンカン機工(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    種別GS材質FSGP形状キャップ種類溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGP白パイプ(ねじ無) 日本製鉄

    SGP白パイプ(ねじ無)

    日本製鉄(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1組(2本)
    当日出荷
    SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
    用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用材質炭素鋼形状パイプ
  • 配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無 JFEスチール

    配管用炭素鋼鋼管(白管SGPパイプ)ねじ無

    JFEスチール(12件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
    種別ネジ無材質スチール形状パイプ種類鋼管長さ(m)4規格JIS G3452全長(m)4JIS規格JIS G3452
  • 定尺 SGP白パイプ(ねじ付) 日本製鉄

    定尺 SGP白パイプ(ねじ付)

    日本製鉄(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    材質炭素鋼形状パイプ長さ(m)4JIS規格JIS G 3452
  • 白 長ニップル 吉年

    白 長ニップル

    吉年(68件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • SGP 白パイプ ねじ無し 日本製鉄

    SGP 白パイプ ねじ無し

    日本製鉄(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    翌日出荷
    一般的に広く使用されている配管用の鋼管です。白管は黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。 ※新日鐵住金から日本製鉄へ会社名が変更になりました。
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状パイプ種類鋼管長さ(m)2
  • 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ

    ベンカン機工
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    ベンカン機工(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製

    ベンカン機工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(黒)同心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(黒)同心レジューサ

    淡路マテリア(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手
  • 径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いエルボ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いエルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 溶接式管継手(黒)径違いチーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)径違いチーズ

    ベンカン機工
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)同心レジューサ

    ベンカン機工
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    形状同心レジューサー種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)同心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(白)同心レジューサ

    淡路マテリア
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状同心レジューサー種類溶接継手
  • 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

    淡路マテリア
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接継手
  • 溶接式管継手(白)径違いチーズ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)径違いチーズ

    ベンカン機工
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)偏心レジューサ 淡路マテリア

    溶接式管継手(白)偏心レジューサ

    淡路マテリア
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接継手
  • 溶接式管継手(黒)偏心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(黒)偏心レジューサ

    ベンカン機工
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    形状偏心レジューサー種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(黒)径違いチーズ 淡路マテリア

    溶接式管継手(黒)径違いチーズ

    淡路マテリア
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状径違いチーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)径違いチーズ 淡路マテリア

    溶接式管継手(白)径違いチーズ

    淡路マテリア
    6,398税込7,038
    1個
    翌々日出荷
    材質配管用炭素鋼(SGP)形状径違いチーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手(白)偏心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)偏心レジューサ

    ベンカン機工
    6,990税込7,689
    1個
    翌々日出荷
    種別GS材質炭素鋼(SGP)形状偏心レジューサー種類溶接式管継手
  • 径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いソケット RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • プレシールe白継手 径違いソケット シーケー金属

    プレシールe白継手 径違いソケット

    シーケー金属
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状ソケット種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • プレシールe白継手 径違いチーズ シーケー金属

    プレシールe白継手 径違いチーズ

    シーケー金属
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • プレシールe白継手 四方径違いクロス シーケー金属

    プレシールe白継手 四方径違いクロス

    シーケー金属
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状クロス種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • プレシールe白継手 三方径違いチーズ シーケー金属

    プレシールe白継手 三方径違いチーズ

    シーケー金属
    4,198税込4,618
    1個
    4日以内出荷
    均一で最適な厚さに塗られたシール材により、作業効率が格段に向上、しかも接合品質のムラがなくなることで、施工後も高い品質を維持します。 シール材の潤滑効果により締め付けトルクを軽減しました。大口径の配管でも、ねじかじりが発生し難い優れた継手です。 転造ねじは、従来の切削ねじと比べ締め込みトルクが大きいため、潤滑性の良いプレシールe白継手との相性が抜群です。 シール材がねじ部をすでに覆っていますから、長期保管しても腐食の心配がありません。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質(母材)JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB27-05、(シール材)フッ素系樹脂形状チーズ種類ねじ込み継手ねじJIS B 0203管用テーパねじ適合流体水(飲料水を除く)、冷温水、空気、ガス、油適合管配管用炭素鋼鋼管(SGP)、水配管用亜鉛めっき鋼管(SGPW)適合温度(℃)0~80
  • 径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いチーズ RCF-K型(屋内配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    3,198税込3,518
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VA/VB・SGP-PA/PB
  • 径違いソケット FK継手(10K用) リケン

    径違いソケット FK継手(10K用)

    リケン
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いソケットJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • 径違いチーズ FK継手(10K用) リケン

    径違いチーズ FK継手(10K用)

    リケン
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
    用途消火配管形状径違いチーズJIS規格JIS B 2301適合管SGP-VS
  • 径違いソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    3,198税込3,518
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
  • 径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    径違いチーズ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    5,798税込6,378
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状径違いチーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD