カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(263)
- 鋼管(1)
- パイプニップル類・鉄ソケット(1)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 作業工具(3)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
種類
呼び径(B)
ブランド
- 吉年(1)
- 淡路マテリア(17)
- ベンカン機工(28)
- アカギ(60)
- 日栄インテック(34)
- 昭和コーポレーション(31)
- リケン(27)
- 日本継手(旧:JFE継手)(13)
- AWJ(12)
- シーケー金属(11)
- TRUSCO(9)
- ショーボンド(8)
- エスコ(6)
- 東栄工業(3)
- アサダ(2)
- REX(レッキス工業)(2)
- 三興製作所[配管](2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ネグロス電工(1)
- ブランドをもっと見る
「sgp 80a」の検索結果

セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製
ベンカン機工¥5,898税込¥6,4881個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
ELフラット立バンド SGP管 ステンレス80A
AWJ¥7,498税込¥8,2481セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥2,598税込¥2,8581個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 45°ロングエルボ
ベンカン機工¥2,298税込¥2,5281個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から翌々日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス80A
AWJ¥7,798税込¥8,5781セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ80A
AWJ¥9,198税込¥10,1181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ80A
AWJ¥9,398税込¥10,3381セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ80A
AWJ¥4,198税込¥4,6181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ80A
AWJ¥4,198税込¥4,6181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色AWJブルーサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
溶接式管継手 同径チーズ
ベンカン機工¥9,198税込¥10,1181個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
SGP用UボルトW3/8ステンレス
TRUSCO(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個仕様バレル仕上げ材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)種類Uボルト
屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用80A
AWJ¥9,198税込¥10,1181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
溶接式管継手 90°ロングエルボ
ベンカン機工¥4,698税込¥5,1681個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
溶接式管継手 45°ショートエルボ
ベンカン機工¥2,498税込¥2,7481個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ショートエルボ
溶接式管継手 90°ショートエルボ
ベンカン機工¥4,298税込¥4,7281個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
SGP管用Uバンド ステンレス
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用締め付け金具に。付属品3/8ナット×2個材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.0
屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用80A
AWJ¥9,398税込¥10,3381セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズ80ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
SGP管用Uバンド スチール
TRUSCO¥999税込¥1,0991個当日出荷横配管、立て配管にも利用できます。用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製
ベンカン機工¥4,198税込¥4,6181個当日出荷スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
SGP管用Uボルト
TRUSCO¥399税込¥4391個当日出荷U字金具の代表的な製品です。 配管支持金具としては、最も古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。横配管、縦配管にも利用できます。セット内容3/8ナット 2個材質スチール(SWCH)寸法d(mm)W3/8寸法E(mm)8.3
SGP用Uボルト SUS304
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具、横配管、縦配管に、ガス管や空調管、配電盤止め用として付属品ナット2個材質ステンレス(SUS304)
セットフロアーVプレート(SGP・VP)
アカギ¥679~税込¥747~1個当日出荷から7日以内出荷排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
SGP用UボルトW3/8ユニクロ
TRUSCO¥129税込¥1421個当日出荷U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。付属品3/8ナット 2個材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ種類Uボルト寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ユニクロ
TRUSCO¥399~税込¥439~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。反対側から閉じるような形で締結します。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット 2個材質スチール(SWCH)
キーロン 消火用塩ビ被覆鋼管 白無 SGP-VS 4000L
協成¥57,980税込¥63,7781本翌々日出荷鋼管の強度と塩化ビニルの耐食性が合体。 規格4m対応品で施工性バツグン。 耐食性、耐薬品性、耐電食性が抜群です。 機械的強度が優れています。 ピンホールが皆無で亀裂、剥離の心配がありません。 施工が容易です。材質配管用炭素鋼、硬質塩化ビニル(黄土色)長さ(mm)4000形状パイプ種類塩ビ被覆鋼管長さ(m)4規格国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品、日本水道鋼管協会規格品(WSP-041)JIS規格JIS G 3452
ステンセットフロアーバンドのみ(SGP・VP)
アカギ¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷から7日以内出荷レベル調整用バンドのみ。SUS304製。材質SUS304寸法C(mm)25ボルト穴径(Φmm)11×14RoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCO SGP管用Uボルト(ミリねじタイプ) ステンレス
TRUSCO¥689~税込¥758~1個当日出荷U字金具のミリねじ仕様品です。用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管に。ガス管や空調管、配電盤止め用として。付属品ナット×2個材質ステンレス(SUS304)
溶接式管継手 同心レジューサ
ベンカン機工¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷汎用的に使用される黒管タイプの継手です。用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ