カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • 農具(9)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp-3」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • 耐圧ワンタッチコネクター アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクター

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金・角丸蛇口口金・ネジ蛇口口金に接続する耐圧ワンタッチコネクターです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ39.0×75接続方式ニップル-ホース主要材質樹脂適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 異径ホースジョイント アイリスオーヤマ

    異径ホースジョイント

    アイリスオーヤマ
    659税込725
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 サイズの違うホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途ホースの接続に。適合ホース内径(Φmm)9・12・15仕様異径ホースジョイントタイプトラスコ品番363-0501材質ABS樹脂、AES樹脂高さ(mm)123質量(g)43接続方式ホース-ホース適合ホース外径(Φmm)12・15・18
  • 泡沫蛇口口金セット アイリスオーヤマ

    泡沫蛇口口金セット

    アイリスオーヤマ
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】キッチン等の泡沫蛇口に取付できる蛇口口金です。耐圧ワンタッチコネクターが接続できます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    適合蛇口外径(Φmm)泡沫蛇口21mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×34×123蛇口取付形状止めねじ型
  • 耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15 アイリスオーヤマ

    耐圧ワンタッチコネクターΦ12-15

    アイリスオーヤマ
    719税込791
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】蛇口口金やニップル、アクアガンに接続できる耐圧ワンタッチコネクターです。 濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    用途蛇口口金・アクアガンに簡単接続ホワイト/マリンブルー質量(g)46寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×39×75適合ホース内径(Φmm)12~15蛇口取付形状ネジ付
  • レディース植木鋏 千吉

    レディース植木鋏

    千吉(11件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
    用途庭木の剪定作業用全長(mm)195刃長(mm)60切断能力(mm)8材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)118使用目的剪定作業切断対象庭木
  • 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO

    複式上下自在型遮光メガネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)
    用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光種類JIS規格品JIS規格JIS T8141規格品遮光度#3
  • ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所

    ガス管(SGP)用ベンダーシュー

    泉精器製作所
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • レディース剪定鋏 千吉

    レディース剪定鋏

    千吉(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    女性の方が使っていただくのに最適設計の園芸鋏です。錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。保管時や、作業中の落下防止に便利に使えるカラビナ付きです。
    用途庭木の剪定作業用全長(mm)190刃長(mm)50切断能力(mm)13材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:樹脂+TPR質量(g)150使用目的剪定作業切断対象庭木
  • リング付園芸鋏(剪定) 千吉

    リング付園芸鋏(剪定)

    千吉
    799税込879
    1個
    当日出荷
    両手が使える剪定鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
    用途剪定作業用。全長(mm)130質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:8材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP
  • ハンディラチェット剪定鋏 千吉

    ハンディラチェット剪定鋏

    千吉
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ラチェット式なので1/3の力で楽に切断出来ます。ラチェット式で1/3の力で楽々切断できます。手軽に使えるお手軽サイズでハンドルの開き角度が小さく、手の小さな方でも楽に作業が行えます。TPR樹脂グリップ付きハンドルで滑りにくく、軽量・強靭で使い勝手抜群です。刃部はフッ素コートされており、サビ・ヤニに強く、メンテナンスが簡単です。使用後の刃部のお手入れに便利安なツール付きです。
    用途庭木の剪定作業用。全長(mm)175切断目安(Φmm)生木18まで質量(g)170使用目的剪定作業切断対象庭木硬度HRC(刃部)53±2材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)アルミ
  • 分水ホース継ぎ手 アイリスオーヤマ

    分水ホース継ぎ手

    アイリスオーヤマ
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    【パーツ対応表あり】 ホースとホースを繋いで分水できるパーツです。3つのホースの接続ができます。ホースとホースを繋いで分水できるパーツです。3つのホースの接続ができます。適合ホース内径Φ9・12の節水ホース対応型です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    適合ホース内径(Φmm)9 ~ 12質量(g)12.9トラスコ品番417-1322材質ABS樹脂
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    259税込285
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • 丸型ハンドル園芸鋏 千吉

    丸型ハンドル園芸鋏

    千吉(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    手の中にすっぽり収まり作業性抜群の丸型ハンドルです。小型のため収納性も抜群で、デザイン面でも女性に喜ばれるおしゃれな形状です。ステンレス製でサビに強いです。滑りにくく握りやすいゴムグリップ付です。細刃タイプで細かい部分や収穫作業に最適です。
    用途細かい枝などの選定。全長(mm)170切断能力(mm)生木:6仕様ストッパー付、ゴムクリップ付タイプ芽切使用目的選定切断対象細かい枝材質(刃)ステンレス
  • キャッチ付剪定鋏 千吉

    キャッチ付剪定鋏

    千吉(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切ったものを落とさずキャッチします。切ったものを落とさずキャッチできるので、後片付けが楽々できます。手に馴染みやすく滑りにくい樹脂グリップです。サビに強くヤニが付きにくいフッ素コート刃です。落下防止を防ぐカラビナ付です。手に枝が当たるの防ぐガード付です。
    用途剪定作業など。全長(mm)約190切断能力(mm)生木:10寸法(mm)キャッチ対象:3~9程度使用目的剪定作業材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)樹脂
  • 包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
    ニップルなし
  • ホース継ぎ手Φ9-12 SGP-38 アクアブルー アイリスオーヤマ

    ホース継ぎ手Φ9-12 SGP-38 アクアブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】 ホースとホースの接続ができます。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    適合ホース内径(Φmm)9・12トラスコ品番417-1314材質ABS樹脂質量(g)9
  • レディースアルミ剪定鋏 千吉

    レディースアルミ剪定鋏

    千吉
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    手の小さな方にも使いやすいスリムタイプです。丈夫で軽くて使いやすいアルミ製ハンドルです。錆びにくく、汚れも落ちやすいフッ素コート刃です。
    用途庭木の剪定、整枝作業用。全長(mm)約170切断目安(Φmm)生木13まで質量(g)約140使用目的剪定、整枝作業切断対象庭木材質(刃)刃物鋼材質(ハンドル)アルミ
  • スコッチガード 3M(スリーエム)

    スコッチガード

    3M(スリーエム)
    1,798税込1,978
    1本(345mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    耐久はっ水力で、強い雨、長い雨をしっかり防水。
    危険等級危険物の類別第四類
  • レディース花鋏 千吉

    レディース花鋏

    千吉
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    錆び、ヤニに強いフッ素コート加工刃です。すべりにくく、作業時の衝撃を緩和する樹脂付きハンドルです。
    切断能力(mm)8(目安)仕様フッ素コート刃衝撃吸収樹脂付グリップ材質刃:SK-5(HRC55±1)柄:PP+TPR幅(mm)170高さ(mm)107質量(g)120奥行(mm)14
  • ロッジ ロジック スクエアグリルパン エイアンドエフ

    ロッジ ロジック スクエアグリルパン

    エイアンドエフ
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)3.3サイズ(inch)10-1/2インチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×266×38底径(Φmm)200×200TKG品番9-0111-0401TKG品番(2017)6-0109-0401
  • 着脱式工具差しG 3本差し タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差しG 3本差し

    タジマツール(TJMデザイン)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-21
  • 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    849税込934
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製

    ベンカン機工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • ギヤープーラー 3本爪 CRAB TOOL

    ギヤープーラー 3本爪

    CRAB TOOL
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
    用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
  • ポリクリックコアガイドプレート ミヤナガ

    ポリクリックコアガイドプレート

    ミヤナガ
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
  • 溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
  • 溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ

    ベンカン機工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ

    ベンカン機工
    849税込934
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手 同心レジューサ

    ベンカン機工
    869税込956
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
  • 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 90°ショートエルボ

    ベンカン機工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
  • SGP用UボルトW3/8ステンレス TRUSCO

    SGP用UボルトW3/8ステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。材質/仕上ステンレス(SUS304)仕様バレル仕上げ付属品3/8ナット 2個材質ステンレス種類Uボルト
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製

    ベンカン機工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
  • ゲートパイプ38 タイガー(防獣)

    ゲートパイプ38

    タイガー(防獣)
    899税込989
    1個
    6日以内出荷
    出入口部分の地面に打ち込みます。 扉となるFRP250支柱を打ち込んだパイプに抜き差しして出入口を開閉します。
  • 溶接式管継手(白)キャップ ベンカン機工

    溶接式管継手(白)キャップ

    ベンカン機工
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    形状キャップ品番G CAP
  • SGP用UボルトW3/8ユニクロ TRUSCO

    SGP用UボルトW3/8ユニクロ

    TRUSCO
    98税込108
    1個
    当日出荷
    U字金具の代表的な製品です。配管支持金具としては、もっとも古くからのスタンダードな製品です。
    用途SGP管パイプ締め付け金具。横配管、縦配管にも利用出来ます。種類Uボルト材質/仕上スチール(SWCH)/ユニクロ付属品3/8ナット 2個寸法d(mm)W3/8寸法E(Φmm)8.3
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • 極細タッチペンロング エレコム

    極細タッチペンロング

    エレコム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    細かい操作や文字入力が快適に行える極細タッチペン。 ストラップは取り外し可能なフック付き、持ち歩きに便利。 持ちやすく快適に書き込めるロングタイプ。 タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に。
    ペン先径(Φmm)約2.5
sgp管特集