カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 農具(8)
  • 制御機器(5)
  • 切削工具(5)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp-4」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチホースジョイント アイリスオーヤマ

    ワンタッチホースジョイント

    アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    【パーツ対応表あり】耐圧ワンタッチコネクターとホースジョイントのセットです。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)を内蔵したコンパクト形状です。 ※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
    材質AES樹脂、ABS樹脂、ポリアセタール接続方式ホース-ホース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×67×35適合ホース内径(Φmm)12~15
  • 剪定鋏 千吉

    剪定鋏

    千吉(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    握りやすいグリップで剪定・整枝に最適です。剪定・整枝作業用です。握りやすい樹脂グリップ付きです。自然と力が入りやすい特殊形状グリップで、楽に枝を切断することができます。
    用途剪定鋏。材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(PVC樹脂コーティング)使用目的剪定
  • 鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール

    鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)

    ビックツール(5件のレビュー)
    289税込318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
  • ガーデン万能鋏 サック 千吉

    ガーデン万能鋏 サック

    千吉(19件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス刃だから多用途に使えます。滑りにくいギザ刃付で、アルミ線・ビニタイ・PPバンド・厚紙・ダンボール切等にも使用できます。
    用途園芸鋏。仕様ギザ刃材質刃部:ステンレス、ハンドル:PP・TPR全長(mm)170刃長(mm)80切断能力(mm)(生木)6板厚(mm)2.5使用目的園芸鋏
  • リング付園芸鋏(芽切) 千吉

    リング付園芸鋏(芽切)

    千吉(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    両手が使える芽切鋏です。剪定・収穫作業中、鋏を置かず両手が作業が出来ます。丸型リングに指を入れて使用することで、剪定・収穫作業中のわずらわしい鋏の置き持ちから開放され、両手で作業する事が出来ます。軽量コンパクトなので、手の小さい女性や大きい刃に抵抗がある方に最適です。
    用途剪定作業用。全長(mm)150質量(g)50使用目的剪定作業最大切断寸法(mm)目安:6材質(刃)SK-5材質(ハンドル)PP
  • ガス管(SGP)用ベンダーシュー 泉精器製作所

    ガス管(SGP)用ベンダーシュー

    泉精器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • ガーデン芽切鋏 サック 千吉

    ガーデン芽切鋏 サック

    千吉(10件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    芽切り・摘果・収穫に使用できます。芽切り作業用です。摘果、収穫作業にも最適です。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。
    用途収穫鋏。仕様ヤニ逃し付・革製ストッパー付材質刃部:65Mn、ハンドル:鉄(樹脂コーティング)質量(g)102切断能力(mm)(生木)6使用目的収穫鋏
  • ステンレス剪定鋏 千吉

    ステンレス剪定鋏

    千吉(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    女性でも扱いやすい小型軽量タイプの剪定鋏です。錆びにくく、お手入れしやすいステンレス刃です。手の小さな方にも持ちやすい小型サイズで120gの軽量設計になっています。落下や紛失防止に役立つストラップ付です。
    用途生木の剪定、整枝作業。材質(本体)PP質量(g)120使用目的剪定、整枝作業切断対象生木材質(刃)刃先:ステンレス(420J2)切断目安(Φmm)生木15まで
  • ガーデン芽切剪定 サック 千吉

    ガーデン芽切剪定 サック

    千吉
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
    用途剪定鋏。材質刃部:SK-5質量(g)132切断能力(mm)(生木)8使用目的剪定鋏
  • 複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO

    複式上下自在型遮光メガネ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
    用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズトラスコ品番783-9537質量(g)57種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート遮光度#4材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ) SCHMALZ(シュマルツ)

    包装機械・紙用真空パッド SGP (パッドのみ)

    SCHMALZ(シュマルツ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    フィルムや紙など、薄く繊細なワーク向けの真空パッド。吸着時のワークの変形を防ぎます。
    ニップルなし
  • 鉄工用月光ドリル SK11

    鉄工用月光ドリル

    SK11
    339税込373
    1本
    当日出荷
    常識を変えたドリルで狙った場所へ滑ることなく穴あけを実現しました。一般鋼でも脅威のスピードで切削可能です。下穴・ポンチ不要です。
    用途一般鋼、被削材、軟鋼、鋳鉄、軽合金、樹脂、アルミなどの穴あけ作業。
  • 着脱式工具差しG 4本差し タジマツール(TJMデザイン)

    着脱式工具差しG 4本差し

    タジマツール(TJMデザイン)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    アズワン品番64-8682-22
  • ガーデン剪定鋏 サック 千吉

    ガーデン剪定鋏 サック

    千吉(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量で使いやすいPC製ボディです。剪定・整枝作業用です。ひと回り小さいグリップで女性の方にも扱いやすいサイズです。
    用途剪定鋏。材質上刃:SK-5、下刃:50C質量(g)130切断能力(mm)(生木)12使用目的剪定
  • 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製

    ベンカン機工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    849税込934
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
  • ガーデン芽切鋏 ブリスター 千吉

    ガーデン芽切鋏 ブリスター

    千吉(2件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    芽切り・摘果・収穫に使用できます。先細の直刃ですので、狭所での収穫作業に最適です。 スキ加工でヤニが付きにくくスムーズな開閉が持続します。ヤニ逃し付。革製ストッパー付。
    用途収穫鋏仕様刃部:65Mn質量(g)102切断能力(mm)(生木)6使用目的収穫鋏材質(ハンドル)鉄(樹脂コーティング)
  • ギヤープーラー 3本爪 CRAB TOOL

    ギヤープーラー 3本爪

    CRAB TOOL
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    三つ爪タイプ。自動車や機械類の解体作業時にギヤやプーリー、ベアリングの引き抜きに使用する工具。
    用途ギヤ、プーリー、ベアリングの引き抜きに。
  • 溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ

    ベンカン機工
    849税込934
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
  • HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKD

    HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド

    CKD
    62,463税込68,709
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ

    ベンカン機工
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手 同心レジューサ

    ベンカン機工
    869税込956
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
  • 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 90°ショートエルボ

    ベンカン機工
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製

    ベンカン機工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
  • 黒 SGP 45°ショートエルボ 淡路マテリア

    黒 SGP 45°ショートエルボ

    淡路マテリア
    939税込1,033
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • 黒 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア

    黒 SGP 45°ロングエルボ

    淡路マテリア
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • マルチアングル 50本入 タイガー(防獣)

    マルチアングル 50本入

    タイガー(防獣)
    14,980税込16,478
    1セット(50本)
    9日以内出荷
    ワイヤーメッシュや鋼管支柱など、様々なものに取付けて、電気さくを追加することができます
    用途新規・既存の電気さく支柱の高さの延長に適合FRP93/FRP125/FRP185/FRP250/G20/G25/G34/G1320材質ポリプロピレン特性ガイシ10cm間隔×7個付
  • 白 SGP 45°ロングエルボ 淡路マテリア

    白 SGP 45°ロングエルボ

    淡路マテリア
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
  • 白 SGP 45°ショートエルボ 淡路マテリア

    白 SGP 45°ショートエルボ

    淡路マテリア
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311表面処理溶融亜鉛メッキ
  • サイドカッター インサート LNEU-SGP ケナメタル

    サイドカッター インサート LNEU-SGP

    ケナメタル
    9,998税込10,998
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    LN溝カッター用インサート。中切削加工用。ブレーカー付き。4コーナー仕様
    幅W(mm)9.52寸法LI(mm)12.7切刃数4
  • SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SGP グラブスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から77日以内出荷
  • テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241 テルトニカ・ネットワークス

    テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)産業用高耐久性LTEゲートウェイ Wi-Fi付き マルチキャリア対応 動作温度-40~75℃ RUT241

    テルトニカ・ネットワークス
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    「RUT241 eSIM(TM)」は、LTE Cat 4およびSGP.22プルベースのコンシューマーアーキテクチャを採用したeSIM(TM)搭載の、産業用モバイルルーターです。このコンパクトなeSIM(TM)ルーターは、物理的なSIMカードおよび最大7つのeSIM(TM)プロファイルに対応しており、WebUIおよびRMSを介して制御されています。また、セキュリティ強化のためのTPM(Trusted Platform Module)を搭載しています。自動WANフェイルオーバー機能とイーサネットポートも二つ搭載しており、中断なきコネクティビティをご提供できるため、M2MおよびIoTソリューションに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業

    丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)

    タカチ電機工業
    519税込571
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4 イスコ

    高演色マルチ作業用ライト サンマッチ4

    イスコ
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    サンマッチスリー(SGP-SM3)の後継機種。96CRI+と高演色により、調色の確認や磨きキズ、仕上りの確認などに最適。CCTスキャン機能搭載(自動で色温度が変化する機能)。色温度(ケルビン)切り替えが2500Kから6500Kまで無段階、さまざまな色温度での確認作業ができます。明るさ調整が10%~100%まで無段階により、好みの明るさで作業が可能です。保護等級IP65。さまざまな種類の溶剤に対応した耐久性の高いレンズを採用。180度回転可能なフレキシブルヘッド。フックベルトホルダー付き。
    付属品100-240V ACアダプター、充電用USBケーブル寸法(mm)185×38×26質量(g)267全光束(Lm)50~500保護等級IP65連続使用時間(時間)2~20色温度(K)2500~6500 SPOT4500充電時間(時間)4照度(Lux)(0.5m)700~1400 SPOT5000危険物の類別非危険物
  • 電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工

    電線管支持金具吊ボルト丸鋼用

    ネグロス電工
    128税込141
    1個ほか
    翌々日出荷から8日以内出荷
    工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
    用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
  • PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ 日本継手(旧:JFE継手)

    PLSM継手 防食メカニカル継手 エルボ

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    PLSM継手は、SGML継手の基本設計をもとに開発された、都市ガス・LPガスなどの埋設配管に最適な、メカニカルタイプの防食継手です。一層管(PLS管)はもとより、二層管(PLP管)、白ガス管(SGP管)、ポリエチレン管(PE管)の4種類の管にも接合材料を変えるだけで接合ができます。
    用途都市ガス、LPガスの埋設配管に使用形状エルボ90°サイズL呼び径(B)3/4寸法L1(mm)101最高使用圧力(MPa)都市ガス:0.3、LPガス:0.1寸法A(mm)66寸法D(mm)68寸法L2(mm)49寸法M(mm)M50×2使用ガス都市ガス、LPガス呼び径(A)20