カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4)
    • ライニング管用継手(2)
    • 給水管継手(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 125(4)
種類
  • 種類エルボ(2)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類フランジ(1)
材質
  • その他(1)
  • 鋳鉄(3)
呼び径(B)
  • 5
  • 1/2(24)
  • 3/4(27)
  • 1(21)
  • 1-1/4(18)
  • 1-1/2(20)
  • 2(21)
  • 2-1/2(13)
  • 3(13)
  • 4(12)
  • 6(2)
ブランド
  • セキスイ(1)
  • リケン(2)
  • 桑名金属工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgp-vd」の検索結果

4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エルボ 管端防食管継手 桑名金属工業

    エルボ 管端防食管継手

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ90°材質(本体)FCMB 275-5使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1以下適合管水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)、水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)材質(シールリング)EPDM内面ライニングポリオレフィン樹脂
  • エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    エルボ RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
  • 10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ

    10K フランジ エスロコートLX継手

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
  • ソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用 リケン

    ソケット RCF-MK型(埋設配管用) ねじ込み式管端防食管継手 標準接続用

    リケン
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
    用途給水配管形状ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-74適合管SGP-VD・SGP-PD
sgp管特集