カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(23)
    • 鋼管(1)
    • 溶接継手(10)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
すべてのカテゴリ

「sgp25a」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    809税込890
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製

    ベンカン機工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ

    ベンカン機工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ

    ベンカン機工
    809税込890
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ

    ベンカン機工
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 90°ショートエルボ

    ベンカン機工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
  • ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス25A AWJ

    ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス25A

    AWJ
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド SGP管 ステンレス25A AWJ

    ELフラット立バンド SGP管 ステンレス25A

    AWJ
    9,598税込10,558
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手 同心レジューサ

    ベンカン機工
    869税込956
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
  • ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A AWJ

    ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ25A

    AWJ
    4,498税込4,948
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ25A AWJ

    ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ25A

    AWJ
    4,598税込5,058
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ25A AWJ

    ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ25A

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ25A AWJ

    ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ25A

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • 屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用25A AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用25A

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用25A AWJ

    屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用25A

    AWJ
    11,980税込13,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ25ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    25A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)25Aエスコ品番EA469BA-25材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)3.2長さ(m)2
  • 蝶番式立バンド アカギ

    蝶番式立バンド

    アカギ(34件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
  • 吊バンド アカギ

    吊バンド

    アカギ
    88税込97
    1個
    当日出荷
    SGP管用の蝶番式吊バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。300AまでのVP管にも使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ポリパイレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1丁
    当日出荷
    ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
  • アサダねじ切り機搭載用ロールグルーバー ビーバー アサダ

    アサダねじ切り機搭載用ロールグルーバー ビーバー

    アサダ
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    仕様【標準】配管用炭素鋼鋼管(SGP):50A~150A(2”~6”)、スケジュール40:50A~150A(2”~6”)、【加工能力】配管用炭素鋼鋼管(SGP):25A~150A(1”~6”)、スケジュール40:25A~150A(1”~6”)付属品50A~150A(2”~6”)ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、深さゲージ、六角レンチ3・4・5・6、取扱説明書本体質量(kg)12(ベースブラケット除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×260×250
  • ロールグルーバー640 アサダ

    ロールグルーバー640

    アサダ
    179,800税込197,780
    1個
    当日出荷
    付属品50~150A(2"~6")ローラ・シャフト組、接続シャフト、ベースブラケット、六角レンチ3・4・5・6本体質量(kg)12(ベースブラケット、接続シャフト除く)最大加工能力SGP:25~150A(1"~6")、Sch40:25~150A(1"~6")
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
  • ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用 未来工業

    ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用

    未来工業
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
  • カクフレキ用 コンビネーションカップリング 未来工業

    カクフレキ用 コンビネーションカップリング

    未来工業
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    カクフレキとポリエチレンライニング鋼管の接続に使用します。
    仕様防水リング付
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    鋼管との接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • 立バンド アカギ

    立バンド

    アカギ
    259税込285
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    SGP管用の蝶番式立バンド(300AまでのVP管にもご使用できます。VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)。電気亜鉛めっき仕上げ
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒 SGP 180°ロングエルボ 淡路マテリア

    黒 SGP 180°ロングエルボ

    淡路マテリア
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷
  • ライトグルーブ REX(レッキス工業)

    ライトグルーブ

    REX(レッキス工業)
    1,198,000税込1,317,800
    1台
    翌々日出荷
    手動ポンプ仕様です。ヘッド自動調芯機能付なのでパイプのセットが多少ずれていても、ヘッド部が可動式でパイプに倣って動くため、管端がラッパ状になりにくく、高い加工精度が得られます。 ポンプ作業の終了がランプで表示されるので、作業者の違いによる加工のバラツキがなく、溝深さをはじめとするグルービング寸法精度が安定します。 ローラの圧力による塑性加工のため、パイプを削らず、強度を保ちます。阪神大震災においても、配管設備を被害から守った多くの例が報告されています。
    仕様加工能力:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/25A~300A、スケジュール40/25A~200A、一般配管用ステンレス鋼管/30Su~150Su、標準仕様:配管用炭素鋼鋼管(SGP)/50A~150A、スケジュール40/50A~150A質量(kg)75形式RG150無負荷回転数(min-1[r.p.m])49本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)685×490×625モーター出力(W)AC100V(50/60Hz)単相シリースモータ出力600
  • AKゴムプレート アカギ

    AKゴムプレート

    アカギ
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製配管用鋼管用溶接パッド ノムラ

    鉄製配管用鋼管用溶接パッド

    ノムラ
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
    材質表面処理錆止め塗装型式丸形板厚t(mm)6
sgp管特集