カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
    • 鋼管(1)
    • 溶接継手(10)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 作業工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「sgp32a」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ 鋼管製

    ベンカン機工
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手90°エルボ  90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    809税込890
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ロングエルボ
  • 溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手90°エルボ 90°ショートエルボ

    ベンカン機工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状90°ショートエルボ
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ

    ベンカン機工
    809税込890
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状45°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 同径チーズ ベンカン機工

    溶接式管継手 同径チーズ

    ベンカン機工
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状同径チーズ種類溶接式管継手
  • 溶接式管継手 90°ロングエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 90°ロングエルボ

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 90°ショートエルボ ベンカン機工

    溶接式管継手 90°ショートエルボ

    ベンカン機工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状90°ショートエルボ
  • 溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製 ベンカン機工

    溶接式管継手 45°ロングエルボ 白鋼管製

    ベンカン機工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ形状45°ロングエルボ
  • 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手 同心レジューサ

    ベンカン機工
    869税込956
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
  • ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス32A AWJ

    ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス32A

    AWJ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • ELフラット立バンド SGP管 ステンレス32A AWJ

    ELフラット立バンド SGP管 ステンレス32A

    AWJ
    9,998税込10,998
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • スリット式流量検出ピトー管 岡野製作所

    スリット式流量検出ピトー管

    岡野製作所
    199,800税込219,780
    1本
    20日以内出荷
    流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。
    付属品試験成績書付仕様熱電対挿入口:あり長さ(mm)短管:200測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる)ねじ両端PTオスネジ精度±3%~±5%
  • ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ32A AWJ

    ELフラット立バンド SGP管 ドブメッキ32A

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ32A AWJ

    ELフラット立バンド SGP管 ユニクロメッキ32A

    AWJ
    4,798税込5,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ32A AWJ

    ELフラット吊バンド SGP管 ドブメッキ32A

    AWJ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
  • ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ32A AWJ

    ELフラット吊バンド SGP管 ユニクロメッキ32A

    AWJ
    4,898税込5,388
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)AWJブルーサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
  • 屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用32A AWJ

    屋外用ELフラット吊バンド SGP管 ステンレス屋外用32A

    AWJ
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用32A AWJ

    屋外用ELフラット立バンド SGP管 ステンレス屋外用32A

    AWJ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
    用途SGP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)ブラックサイズ32ARoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
  • 32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    32A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA469BA-32材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)形状パイプ厚さ(mm)3.5長さ(m)2呼び径(A)32A
  • ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ポリパイレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個ほか
    当日出荷
    ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
  • AKゴムプレート アカギ

    AKゴムプレート

    アカギ
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    配管時に開けた穴を目隠しする時に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプカッター MCC(松阪鉄工所)

    パイプカッター

    MCC(松阪鉄工所)
    8,998税込9,898
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    替刃式
    用途鋼管(SGP)の切断に最適です。
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
  • コンビネーションカップリング 未来工業

    コンビネーションカップリング

    未来工業
    2,798税込3,078
    1個
    翌日出荷
    鋼管との接続に使用します。
    付属品Oリング付
  • ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用 未来工業

    ジョイントCPアダプター(おねじタイプ)ライニング鋼管用

    未来工業
    789税込868
    1個
    翌日出荷
    厚鋼電線管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 ライニング鋼管用は、ライニング鋼管(ねじ無・ねじ付)・SGP鋼管(ねじ無・ねじ付)とCD管・PF管・ミラレックス(F)のコネクタ、コンビネーションカップリングの異種管相互の接続に使用します。 防水型とライニング鋼管用はパッキン付ですので、防水性に優れています。
  • レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ) 未来工業

    レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • レベルマスター<R>(フリータイプ) 未来工業

    レベルマスター<R>(フリータイプ)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • 黒 SGP 180°ロングエルボ 淡路マテリア

    黒 SGP 180°ロングエルボ

    淡路マテリア
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    突き合わせ溶接用の継手
    材質SGP規格JIS B2311
  • パイプベンダー カクタス

    パイプベンダー

    カクタス
    5,598税込6,158
    1個
    3日以内出荷
  • 鉄製配管用鋼管用溶接パッド ノムラ

    鉄製配管用鋼管用溶接パッド

    ノムラ
    1,298税込1,428
    1袋(2個)
    6日以内出荷
    船舶の船体に溶接する際、溶接強度と必要とする箇所への溶接時や薄鋼板への溶接の歪み緩和にご使用頂けます
    材質型式丸形表面処理錆止め塗装板厚t(mm)6
sgp管特集