カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sgr-100s」の検索結果

パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)
スペーシア(4件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷仕様自在車S形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ