カテゴリ
- カー用品(5)
- メカニカル部品(3)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

パイプシステム用キャスター 自在式(ストッパー付)
スペーシア(4件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様自在車S形状自在車S材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー軸径T(mm)23.5
パイプシステム用キャスター 自在式
スペーシア(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様自在車形状自在車材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマーストッパーなし軸径T(mm)23.5キャスタータイプ差し込み式キャスター
イージスuKIT
イージスアースリング¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷から30日以内出荷メンテナンスフリーの軸アースリング用途インバータなど周波数制御したモータの軸受保護やノイズ対策
固定キャスター SGR型
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個17日以内出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター
1580/1580R用スイングローター GRS-Gシリーズ
GYROZEN¥349,800税込¥384,7801式63日以内出荷GYROZEN 多目的高速遠心機 1580/1580R用ローター。スイングローター。仕様●傾斜:90°
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥7,998~税込¥8,798~1個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら