カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(20)
絞り込み

これカモ シャワーヘッド ペット用 赤ちゃん用 (コンパクト 流量調整 2段切替 女性 持ちやすい )
GAONA(ガオナ)(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷コンパクトで使いやすく、水量やシャワー範囲を調節できる便利なシャワーヘッドです。 流量調節やシャワー範囲を調節できるので、ペットなどを洗うのに最適です。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。付属品アダプター2個適合機種・そのまま取付できるメーカーTOTO、INAX(バランス釜以外)、KAKUDAI、YUKO、SANEIなど・付属のアダプターで取付できるメーカーKVK、MYM・別売りのアダプターで取付できるメーカー1.ガスター(東京ガス)、INAX(バランス釜)、リンナイの一部製品2.リンナイの一部製品、ノーリツ(バランス釜)材質ABS樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径1/2アズワン品番64-5151-79止水スイッチ両側スイッチ水流切替○
シングルレバー混合栓用散水板部
TOTO(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱9日以内出荷低水圧でハンドシャワーのソフトの水勢が弱い場合に使用してください。適合本体TKJ32型、TKG32型、TK51型適合品番TKJ31UBF型
洗髪シャワースタンドセット Z824
KVK(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷セット内容シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド適合品番KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
シングルスプレー混合栓(洗髪用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。厚さ(mm)5~15適合場所洗面所ホース長さ(m)(引出)1足径(Φmm)35JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付吐水口長さ(mm)136取付穴径(mm)36~38ナット対辺(mm)46商品タイプ台付タイプ
洗髪水栓用シャワーホース
KVK(7件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷色白適合品番KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNECホース長さ(m)1.25ホース長さ(mm)1250
クリックシャワーヘッド
TOTO(13件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか色ホワイト止水スイッチ正面スイッチ水流切替×
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら