カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
「sgt-w2/9 12-22」の検索結果

NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9
ノールマ¥129税込¥1421個当日出荷から4日以内出荷更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
NORMAホースバンド
コクゴ(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷から7日以内出荷バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。