カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgt-w4/12」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12

    ノールマ
    ¥299~税込¥329~
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良で、全方向に均等に力がかかり、安全な取り付けができます。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付け可能です。ハウジングサドルが短く設定されていて、圧力が均等に伝わり、高効率です。締め付け時の傾き防止のため、非対称にハウジングが取り付けられています。バンドの内側はホースの保護で滑らか仕上げです。バンドに材質・サイズを刻印で、取り付け違いを防止します。
    材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
  • ノールマ・ホースグリップ ノールマ

    ノールマ・ホースグリップ

    ノールマ(27件のレビュー)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
    材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状環種類グリップ
  • NORMAホースバンド コクゴ

    NORMAホースバンド

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
  • NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9 ノールマ

    NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9

    ノールマ
    ¥269税込¥296
    1個
    4日以内出荷
    更なる非対称ハウジングの改良により、全方向に均等に力がかかる、安全な取り付けを行います。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されているため、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付けの際、傾き防止のためハウジングが非対称に取り付けられています。バンド内側はホースの保護に適するよう滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印してあるので取り付け間違いを防止します。
    材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】6バンド幅(mm)9
  • オールステンホースバンド SK11

    オールステンホースバンド

    SK11
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースの接続の締め付けに最適です。ホースの接続の締め付けに使用します。
    用途ホースの接続。
ホースバンドカテゴリ