カテゴリ

  • 清掃用品(8)

「sgv-110」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイパワークリーナーGクリーン(万能型) スイデンハイパワークリーナーGクリーン(万能型)スイデン(5件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から翌日出荷
使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)運転音(dB)75付属品Φ38GLMMホース組品2m 、Φ38樹脂直管パイプ2本組、Φ38-25T型ノズルセット品 、Φ38-20水切ノズル、Φ38スキマノズル大電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100最高真空圧力30kPa電源コード(m)8(クリップ付)フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)ホース長さ(m)2ホース口径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.6フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
Gクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンク スイデンGクリーン・乾式パウダータイプ・ペールタンクスイデン
99,980税込109,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×374×713集塵容量(L)12騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30本体質量(kg)12.8標準質量(kg)14.3
ホースフックワイヤー組品SGV-110A スイデンホースフックワイヤー組品SGV-110Aスイデン(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
品名ホースフックワイヤー組品トラスコ品番423-3824適合機種SPV、SOV、SMV、SGV質量(kg)0.014アズワン品番64-9621-96
SQ用オプション スイデンSQ用オプションスイデン
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合機種SQシリーズ/SAC-101、SCV-110DP、SGV-110A、SGV-110A-PC、SGV-110AL、SGV-110ALN、SGV-110A 200V、SGV-110A-PC 200V、SGV-110DP、SGV-110DP-PC、SGV-110DPL、SGV-110DP 200V、SGV-110DP-PC 200V、SGV-110DR、SGV-110DRL、SGV-110DS、SGV-110DS-PC、SGV-110DSL、SMV-101SC-1、SMV-101D、SMV-101AT、SMV-101AT-L、SMV-101ATL-N、SMV-101A(200V)、SOV-S110A、SOV-S110AL、SOV-S110P、SPV-101AR、SPV-101AR-30L、SPV-101AR-P、SPV-101AT、SPV-101AT-30L、SPV-101AT-P、SPV-B101A2、SPV-101EC、SPV-101ECH、SPV-101EPC、SSV-103A
Gクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンク スイデンGクリーン・乾式パウダータイプ・Gタンクスイデン
139,800税込153,780
1台
当日出荷から4日以内出荷
メーカー独自の微粉じんフィルターにより、2μmまでのパウダー粉じんをほぼ完全に捕集します。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途粉体を扱う現場に最適です。仕様手動ちり落とし装置内蔵、微粉じん対応・乾式騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)30.0
微粉塵対応ホッパー式クリーナー スイデン微粉塵対応ホッパー式クリーナースイデン
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
粒子の細かい粉じんを回収 ポリ袋を装着できるので簡単にごみ処理ができます。 目詰まりしにくい 粉じんを飛散させない ポリ袋でごみ処理しやすい
用途金属加工工場、樹脂成型所、石膏工場、研磨作業所。食品工場等、粉じんが大量に出る工場全般で使用できます。付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2m(1本) 、Φ38アルミ直管パイプ(長さ710mm、1本) 、Φ38-25T型ノズルセット品(1個)、Φ38スキマノズル大(1個) 、袋止めバンド(1個)、PE袋(30L、10枚)電流(A)11.5電源(V)100消費電力(W)1100タンク容量(L)10本体質量(kg)24.5風量(m3/min)2.5電源コード(m)8(アースクリップ付き)ホース長さ(m)2騒音値(dB)75ホース径(Φmm)38最大風量(m3/min)2.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)461×460×1045標準質量(kg)26フィルター面積(m2)0.48最大真空圧(kPa)30
万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用) スイデン万能型Gクリーン掃除機 (乾湿両用)スイデン
99,980税込109,978
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
メーカー独自の万能フィルターによりフィルター交換なしで粉じん、液体の吸引が可能です。 モーター部、フィルター部、タンク部のそれぞれがワンタッチで外せるのでメンテナンスが簡単です。
用途油・切粉の吸引、粉じんや比重の重いダストの吸引に最適電源(V)単相200電源コード(m)8仕様手動ちり落とし装置内蔵タイプ乾湿両用消費電力(W)1080騒音値(dB)75最大風量(m3/min)2.5最大真空圧(kPa)28
不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用 スイデン不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用スイデン
28,980税込31,878
1個
当日出荷
SGV-110A用フィルターです。一般ゴミ・水・油・粉塵などを立て続けに吸引できます。
仕様不織布フィルター(サブ)組品 SGV-110A用トラスコ品番423-0669
業務用掃除機カテゴリ