カテゴリ
- 制御機器(23)
- 空圧工具(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(4)
- 自動車純正部品(3)
- 切削工具(3)
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日東工器(14)
- KEMET(12)
- 富士電機(9)
- SMC(7)
- 東日興産(TN)(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンドビック(3)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- 山洋電気(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- KSフィルター(3)
- 富士電機機器制御(2)
- SONY(ソニー)(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- 修理(1)
- SIB(1)
- 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh-100a」の検索結果

スーパーハンド
日東工器(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台欠品中用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。全長(mm)164(本体)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.24質量(kg)1.1取付最大軸径(Φmm)6.3無負荷ストローク長(mm)9仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6786無負荷ストローク数(min-1)3700
動き(Move)タグ
SONY(ソニー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷水色の動き(Move)タグは、タグが動いたことをスイッチとして使えます。 例えば、動き(Move)タグが振られたら、ひっくり返されたら、振動を感知したら、向きが変わったらなどの動きがあった時に何かが起こる、そんなアイデアをカタチにできます。質量(g)13使用温度範囲(℃)0~35電源内蔵リチウムイオンバッテリー対応OSiOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12機能動きタグが「振られたら」信号をアプリに伝えます。タグをひっくり返したら「ひっくり返した」をアプリに伝えます。動きタグが「振動を感知したら」信号をアプリに伝えます。タグの向きが設定した面に変わったら「変わった」をアプリに伝えます。通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)インターフェースMicro USB(充電専用)通信距離見通し距離約10m充電時間(時間)約1
シャッター弁 SHシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥189,800税込¥208,7801個5日以内出荷粒体排出用のコンパクトなバルブです。仕様接続へルールサイズ:100A材質SUS304サイズ(mm)寸法()260×280×H97アズワン品番61-0755-53
オイルフィルター
東洋エレメント(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から8日以内出荷自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
補助継電器 標準形
富士電機(18件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から23日以内出荷双接点化による接触信頼性の向上で電子化に対応。 (最小使用電圧、電流DC5V、3mA) 国内外の規格に標準品で適合(JIS、IEC、VDE、BS、UL、CSA、BV、LRなど) メーカー従来品(SRCa50-3/X、SRCa50-3F/X形)との置換えが可能。 IEC規格準拠の端子No.を採用。種類継電器幅(mm)81開閉ひん度(回/時)1800電気的耐久性(AC-15/220・440)50万回、(AC-12/220・440)25万回、(DC-13・-12/24-220時定数 L/R=70msの場合)50万回機械的耐久性1000万回以上
スプリングファイル
LION (ライオン事務器)¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷から5日以内出荷二重のスプリングが書類をしっかりホールド。ステンレス製のさびない押え金具は、スプリングとしっかりかみ合う構造になっています。縁金具(B5Sを除く)・角金具によって補強されています。裏表ともにファイバー貼り仕様の丈夫な表紙です。色紺収容数300枚(30mm)グリーン購入法適合
平型ヤスリSF-13(スーパーハンド用)
日東工器(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381袋(5本)当日出荷適合SH-100A、ASH-800、ESH-80トラスコ品番276-8577質量(g)80
三角型ヤスリ
日東工器¥4,698税込¥5,1681袋(5本)当日出荷用途スーパーハンド用三角型ヤスリトラスコ品番814-7944適合機種SH-100A、ASH-900、ESH-80Aメーカー商品コード90214
コロマントEH ホルダ(540)
サンドビック¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷コロマントEH用ホルダ。ヘッド交換式エンドミルのため、様々なヘッドによる多彩な加工が可能。テーパねじと二面拘束システムにより、高い精度と剛性。用途フライス加工全般に。