カテゴリ
- 厨房用品(3)
- 測定用品(2)
- バイク部品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh-12k」の検索結果

デジタルワークスケール SH-12K
cotta¥14,980税込¥16,4781台(1台)6日以内出荷取手部のある持ち運びのしやすい構造の高精度デジタルはかりです。 文字高25mmの大きな表示部で大きな計量皿(230×190mm)が使いやすい。 5分以上動作しないと自動的に電源オフ・機能をオフできる、オートパワーオフ搭載です。 12kgまで測量可能です。風袋引機能付(容器をのせた状態でゼロ表示可能)。寸法(mm)265×250×H103(計量皿230×190)最小表示(g)5計量皿寸法W(mm)230×190
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)
大塚刷毛製造¥9,998税込¥10,9981台翌日出荷から翌々日出荷測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有
SUGICO(スギコ)¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)質量(g)約3600サイズ(mm)610×388×H300満水容量(L)約60
18-8給食バット・固定ハンドル付 研磨有 SH-6038シリーズ
SUGICO(スギコ)¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷スギコのステンレス製品はプロの幅広い用途に対応するため、安全性・機能性・耐久性を追求し、使いやすさと作業効率を考えたプロが安心して選べる製品作りをめざしております。18-8ステンレススチールを使用しているので、丈夫で手入れが簡単。食材の運搬や保管に積み重ねて使用する事ができます。スギコSH-6038シリーズ同士であれば異なる深さの給食バットや穴明バットとの積み重ねもできます。ハンドル金具に水が溜まりにくい構造。▼受け金具の中に水などがたまりにくくなっています。▼水抜き穴Φ0.8mm。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
Fork Protectors
R&G RACING PRODUCTS¥9,498税込¥10,4481個62日以内出荷アクスルシャフト両端に取り付けるプロテクターなり、万が一のアクシデントの際には路面との接地をスライドさせ、衝撃を逃がし、 ダメージを最小限にとどめます。 取り付けることで、アクスルシャフト端周辺の破損によるシャフトの取り外し困難を回避します。