カテゴリ

  • 卓上消耗品(5)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 建築金物(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み

「sh-1506」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-8ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8ホテルパン

    SUGICO(スギコ)(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スチームコンベクション用としても最適です。
    材質18-8ステンレス板厚(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8穴明きホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8穴明きホテルパン

    SUGICO(スギコ)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    穴径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファミリーポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリーポンプ

    寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    従来比約180%の水圧。散水ノズルが使用可能。
    用途果樹・お庭の散水、お住まいの洗浄に。付属品キャブタイヤケーブル(5m)、竹の子(15mm・25mm用)各1、ホースバンド(15mm・25mm用)各1、ホースカップリング(25mm用)1組質量(kg)4.9接続ホースカップリング(接続部ねじ:管用平行おねじG1)相数単相流体温度(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)40
  • 18-8 角型シンク SUGICO(スギコ)

    18-8 角型シンク

    SUGICO(スギコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    自作キャンピングカーや船舶のシンク、バーカウンターのミニシンク、ガーデンシンクなどにおすすめです。テーブルに取付穴を開け、落とし込むだけで簡単に設置できます。必要に応じてシール剤やビスでカウンターに固定します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
    材質SUS304
  • 18-8穴明きホテルパン ノンスティック加工 SUGICO(スギコ)

    18-8穴明きホテルパン ノンスティック加工

    SUGICO(スギコ)
    9,798税込10,778
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
    穴径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8ハンドル付ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8ハンドル付ホテルパン

    SUGICO(スギコ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8新型ハンドル可動式ホテルパン SUGICO(スギコ)

    18-8新型ハンドル可動式ホテルパン

    SUGICO(スギコ)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    18-8ステンレスに最も丈夫なフッ素樹脂コーティングの表面仕上げ。汚れもつかず、洗いも簡単、調理場の省力化にお役に立ちます。また、温かいお料理や、冷たいお料理の保存にも使え、美しい仕上がりは、バイキングまたは、立食パーティー用器具にセッティングすることができます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化ガラス棚板 LAMP(スガツネ工業)

    強化ガラス棚板

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    プレートサポート(ガラス棚受)とのセットもあります。
    材質強化ガラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 18-8角型シンクセット SUGICO(スギコ)

    18-8角型シンクセット

    SUGICO(スギコ)
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    共栓(TO-110J(S))と排水ホース(TO-192/100K)がセットになります。
    材質【本体】SUS304【共栓】SUS430【ホース】PVC