カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 科学研究・開発用品(26)
- 作業工具(26)
- 測定用品(23)
- 制御機器(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- バイク純正部品(10)
- 建築金物(10)
- 自動車補修部品(9)
- 自動車純正部品(8)
- 機構部品(6)
- 農業機械(6)
- 住設機器(5)
- 建材・エクステリア(5)
- バイク部品(4)
- 厨房用品(4)
- メカニカル部品(4)
- オフィス家具(4)
- 安全標識(4)
- 切削工具(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 電動工具(3)
- 日用品(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(30)
- JFEアドバンテック(22)
- 三菱電機(20)
- シンコー(18)
- ノーブランド(10)
- MAZDA(マツダ)(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- TRUSCO(7)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- WAKI(和気産業)(6)
- ODELIC(オーデリック)(6)
- アイデア・サポート(6)
- 東芝ライテック(5)
- TOTO(5)
- 河村電器産業(5)
- ホームテイスト(5)
- 岩崎電気(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sh-21」の検索結果

TDK HF70SH21X0.8X7 フラットケーブル用フェライトコア
TDK¥399税込¥4391袋(5個)当日出荷仕様タイプ = 固定アプリケーション = EMI除去材料 = フェライト外形寸法 = 25 x 7 x 5mm内側の寸法 = 21 x 0.8mm内側の高さ = 0.8mm内側の幅 = 21mm外側の奥行き = 7mm外側の高さ = 5mm外側の幅 = 25mm角型、FPCケーブルで使用可能、SHシリーズ. フラットケーブル用 ビデオ、オーディオ、電気部品、ビジネス機器などに使用され、生成された / 侵入したノイズのインターセプト / 吸収(EMC)及び寄生的な振動の防止に最適. フレキシブル基板に使用可能なフラットケーブル
分岐用 コンパクトブレーカSH型
Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1台当日出荷から3日以内出荷規格電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211定格遮断容量(kA)2.5過電流引きはずし方式熱動・電磁式
ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
マグネットスプレー缶ホルダ
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途缶の保管、整理に。
ソケットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥699税込¥7691個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
ツイストロックソケットホルダ
SK11(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷片手でソケットの着脱が可能です。 約20度ソケットを回すだけでソケットが固定あるいは固定解除できます。 レール背面の強力マグネットによりケース等に貼り付けることも可能です。 固定解除状態でキャビネットの引き出しに設置すれば、ソケットスタンドのようにも使用できます。用途ソケットの整理・収納、持ち運び。材質レール:アルミ、クリップ:PPクリップ数10
ゴミ分別標示ステッカー
グリーンクロス¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から5日以内出荷廃棄分別標識になります。わかりやすく分別できます。用途廃棄分別の為に。取付方式ステッカー寸法(縦×横)(mm)100×100
デジタルレーザセンサ LS
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷種類アンプ分離型曲げ半径(mm)R2
マルチ引廻し
JEFCOM(ジェフコム)¥1,798税込¥1,9781個欠品中壁板、床板等の板材の切断・穴あけに用途一般木材、ベニヤ板、石膏ボード、新建材、サイディング材全長(mm)340質量(g)85
PC帽子掛ナゲシ
WAKI(和気産業)¥339税込¥3731箱(2個)翌々日出荷長押にはさんで軽く押し込んで取付けて下さい。帽子、小物掛けに利用して下さい。材質スチロール樹脂・爪部鋼板安全荷重(kg)1
スピンナハンドル
TRUSCO(39件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ラチェットハンドルより高いトルク、強い力をかける時に最適です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
ワンタッチソケットホルダー
SK11¥699税込¥7691個当日出荷ソケットの管理や収納に最適なホルダーです。ワンタッチ操作で簡単にソケットを取り外せます。確実にソケットを取り付けられます。用途ソケットの整理、収納。材質クリップ:ポリアセタール レール:鉄全長(mm)210差込角(mm)6.35(1/4インチ)クリップの色黄クリップ数10個
18-8 杓子
SUGICO(スギコ)¥4,898~税込¥5,388~1個翌々日出荷用途原料の移動材質ステンレス18-8(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製ホワイトボード
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷ボード裏面にマグネットシートが貼付してある為、オフィスでのあらゆる場面で使用する事ができます。仕様マグネット対応繰り返し・詰め替え対応
PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入
アズワン¥6,399税込¥7,0391袋(10個)当日出荷粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。長さ(mm)20(採取部)全長(mm)180(外筒)採水量(mL)20(目安)アズワン品番64-9345-84外筒外径(Φmm)43
アルミソケットホルダー
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681個当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
アルミソケットホルダー(マグネットタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷高級感あふれるアルミ製ソケットホルダです。マグネット付で管理しやすいです。クリップは360°回転するので、サイズや品番確認を容易に行えます。クリップはレール取付部分のサイズが共通のため、差込角を入れ替えて使用できます。差込角により異なるレールカラーでソケットの識別が容易です。(6.3sq.:赤、9.5sq.:青、12.7sq.:黒)材質アルミニウム全長(mm)3402018年トラスコ掲載ページ4 0115
KHK はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷から5日以内出荷・はすば歯車は、静粛回転、コンパクト設計、経済性等を考慮した製品で、工作機械、減速機等、あらゆる産業機械の高速回転を必要とするところに対応できる歯車です。・SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。種別はすば歯車材質S45C形状S1
産業廃棄物標識 GSHー21 アスコン
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚4日以内出荷廃棄物分別標識です。廃棄物処理法施行令等が改正されています。水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理基準が強化されています。用途廃棄物の分別に。仕様角R加工、4隅穴開け有質量(g)70寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1表示内容アスコン
へルール式広口ボトル
三商¥78,980税込¥86,8781個6日以内出荷クランプで締め込む為、外気を嫌うもの等の保存・運搬に適しています。口径がΦ97.6mmと広いので洗浄が容易です。材質本体・キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム、クランプバンド:SCS13表面処理内外面バフ研磨
シンプルホルダー
シーム¥6,798税込¥7,4781袋(2500個)6日以内出荷作業性と経済性を重視した接木用ホルダー!! 本体が透明なので切断部の合わせや接合状態を容易に確認でき、挿入時のすべりが良い為、確実な接合ができます。 台木と穂木の切断面をあわせやすいように、上下端部に苗挿入用切断面合わせガイドが付いているので容易に切断面を合わせることができます。 茎挿入部の径を上下同一にしているので上下を気にすることなく作業が行えます。 サイズの識別用に突起の形状を変えています。又、作業時の転がり防止にもなります。 接合位置中心目印があり、台木と穂木の接合位置の目安になります。 柔軟性があり台木と穂木の径が多少異なっても接合部を圧着します。用途ナス科の合わせ接木用ホルダー適合作物大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・ナス・ピーマン