カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
- 建築金物(23)
- 作業工具(23)
- 機構部品(20)
- 空圧工具(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 制御機器(14)
- 測定用品(14)
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 家電(8)
- メカニカル部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 溶接用品(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 農業機械(5)
- 電動工具(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 物流用品(4)
- 厨房用品(4)
- 電気材料(4)
- オフィス家具(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 安全標識(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自転車部品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 清掃用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 安全用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- 日東工器(31)
- TRUSCO(13)
- ノーブランド(13)
- SUGICO(スギコ)(10)
- 三洋化成(9)
- NewHikari(9)
- エスコ(7)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6)
- ニッサチェイン(6)
- SURE(石崎電機製作所)(5)
- 岩崎電気(5)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- DXアンテナ(5)
- ホームテイスト(5)
- 岩田製作所(4)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TOTO(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sh-30」の検索結果

ソケットカプラー (ホース取付用)
(80件のレビュー)¥539税込¥5931個当日出荷ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット寸法D(Φmm)26.5使用流体空気
ソケットホルダー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(20件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。材質オールステンレス製
紙パック式掃除機
YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷ゴミ捨て簡単、お手軽な紙パック式。どなたでも簡単にお使いいただける商品設計。隅や隙間など細かな箇所のお掃除に便利な吸込み口が付属。ノズルホルダーでスリムに収納。計量設計なので持ち運びもラクラク用途紙パック掃除機、キャニスター掃除器として事務所や工場のお掃除に。紙パック 掃除器 クリーナー 紙パック掃除機 キャニスター 掃除器 おしゃれ スリム ハイパワー付属品床用吸込み口、連結パイプ2本、ホース1本、すき間用吸込み口、紙パック1枚(本体に装着)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000吸込仕事率(W)300電源コード(m)5運転音(dB)69保証期間1年
針なしステープラー<ハリナックス>(コンパクトアルファ)
コクヨ¥869税込¥9561個当日出荷人気シリーズ「ハリナックス」を時代に合わせたカラーリニューアルとサステナブルを意識したエコパッケージ化。針を使わずに紙をとじる/針を使わずに紙をとじることができるので、針補給の必要がありません。また、とじた紙を廃棄する際に分別する必要がなく、針が他のものに混入する心配もありません。手のひらサイズの使いやすさにこだわったコンパクトタイプでコピー用紙(PPC用紙)約5枚をとじられます。とじ方2Way/自然にラクな持ち方ができる握りやすいレバー形状で「握りとじ」「親指押しとじ」どちらでもとじられます。はずれにくいとじ穴/とじた際にはずれにくい矢印刃を採用しました。とじ穴の位置がわかる/確認窓が付いているため、とじ穴の位置を確認しながら用紙をとじることができます。角でも横でもとじられる/1カ所とじタイプなので、角とじも横とじも自由自在です。角とじに便利な目印もついています。紙くずを簡単除去/とじ穴位置確認窓が開閉式なので、とじミス時などの紙くずや紙粉を簡単に取り出せます。ストラップ穴つき/携帯するときに便利なストラップ用の穴がついています。材質上カバー・下カバー・レバー:R-ABS、とじ穴位置確認窓:ABS、本体:スチール、刃:ステンレス・スチール質量(g)180枚数とじ:コピー用紙(PPC用紙64g/m2)約5枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×87×53グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
引っ掛け風呂イス タワー SH30
山崎実業¥4,500税込¥4,9501個13日以内出荷浴室のタオルバーなどに掛けて乾かせるフック付き風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な、座面の高さ30cmタイプ。背もたれ付きでゆったり座れます。シャワーフックにも掛けられるプレート付き。お風呂の縁に引っ掛けて乾かせます。浴室の物干しバーに掛けて乾かせます。浴室の扉のハンドルに。材質本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー質量(g)約1000シリーズtower耐荷重(kg)100寸法(cm)約35×33×34適合サイズ収納可能なパイプ:直径約3cm以下耐熱温度(℃)150座面高(cm)約30
板金用平型はんだこて(K型)
SURE(石崎電機製作所)(11件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式
カウンターシンク ハンディタイプ用 替刃
(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷カウンターシンク(ハンディタイプ)用の替刃です。 穴面取りやバリ取りを手作業で行えます。用途面取り、バリ取り加工に。材質M2面取角度90°
ソケットホルダ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥549税込¥6041個当日出荷手動用ソケットもピンとOリングが付いたままのインパクト用ソケットもスッキリと整理できます。さびに強いオールステンレス製です。インパクト用ソケットはピンとOリングを付けたままの状態でホールドできます。折曲げ加工で弾力性があり、抜けにくいです。ねじ穴付で、壁掛け、デスク固定できます。用途手動用ソケットの整理・保管に。材質ステンレス(オーステナイト系)
サラッと耐寒耐圧防藻ホース
セフティー3(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌々日出荷お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。 べたつきにくい特殊加工で、サラッと快適に作業できます。 安心・安全の日本製です。 光を透しにくく藻の発生を防ぎ、ホースの詰りを解消します。 耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。 季節を問わず柔軟性に富み、耐候性・耐久性に優れた耐圧散水ホースです。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ホース材質PVC、ポリエステル糸ホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20
ヘックスビットソケット
SK11¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷六角穴付きボルトを締めたり緩めたりする場合に便利なソケットです。六角穴ボルトの締結に使用します。用途六角穴付きボルトの締め緩め作業。材質ソケット:クロームバナジウム鋼差込角(mm[inch])9.5(3/8)適合ねじ六角穴付きボルト
Sフック ユニクロ
ニッサチェイン¥5,998税込¥6,5981箱(500個)当日出荷から3日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ビニコートロングタイプ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型フックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
板金用平型はんだこて(L型)
SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
樹脂蝶番(2個入)
TRUSCO¥249税込¥2741袋(2枚)当日出荷接着剤で取り付け可能な蝶番です。 左右兼用ABS樹脂製蝶番です。厚さ(mm)1.5材質/仕上本体:ABS樹脂、芯棒:鋼タイプ接着取付け方法接着剤
マグネットホルダー 大径塗装タイプ
杉原産業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。25Φ~50Φの大きなサイズを揃えました。背面にタップ穴があるので組付けが容易です。シボ塗装によって油付着時にも滑りにくくなっています。背面タップは貫通していないのでネジの入れすぎによるマグネット脱落の心配がありません。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
Sフック ステンレス
ニッサチェイン¥7,998税込¥8,7981箱(200個)当日出荷から4日以内出荷S字型フック。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングマグホルダー
下西技研工業¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷スイッチングマグホルダーは、瞬間通電により磁力のON/OFFが可能なマグネットホルダーです。永電磁ホルダー、電磁ホルダーなどの従来製品に比べ、薄型かつ軽量で大きな吸着力を生み出します。瞬間通電でON/OFFを切り替えられ、圧倒的な省電力性能を誇ります。無通電で吸着力を維持し続けるので、停電時でもワーク落下の心配がありません(無停電電源装置不要)。省電力性能が高いため、モバイルバッテリーでも長時間駆動が可能です。用途・運搬用ドローン。・AGV(無人搬送車)の台車連結。・工場内での鉄板の吊り下げ移送。・ロボットハンド部に取り付けワーク搬送。・連続プレス機械のワーク送り。・シャーリング機械のたわみ取り電圧(V)DC24電源コード(m)0.5
ハンドル用ブラケット AS-H30
LAMP(スガツネ工業)¥419税込¥4611個当日出荷裏止めタイプのハンドルをアルミフレームの表側から取り付けるための座金です。ASナットを使用して取り付けます。溝幅6 mmのアルミフレームに取り付ける場合はナットを別途ご用意ください。トラスコ品番759-0261材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)13種類関連部品仕上光沢バレル研磨適合幅(mm)(アルミフレーム溝)8、10
チョイスサニタリー袋HD
オルディ(1件のレビュー)¥329税込¥3621箱(30枚)当日出荷シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋システムキッチンに収納しやすい大きさ引き出しの中にヨコ置きしても、棚の中にタテ置きしてもOK!シーンによって収納場所を選べます色黒マチ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
1流体ノズル/フラットタイプ(標準型)
エバーロイ(4件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷から8日以内出荷フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。材質ステンレス鋼(SUS303)質量(g)25六角対辺(mm)14耐熱温度(℃)250取付サイズR1/4
Sフック ステンレスロングタイプ
ニッサチェイン¥4,898税込¥5,3881箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型ステンレスフックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
電気溶接ホルダー
阪口製作所¥2,598税込¥2,8581個当日出荷JIS C9300-11溶接棒ホルダ規格適合品です。全長(mm)235質量(g)420適合電流(A)300適合溶接棒(mm)3.2~6.4使用電線38~50mm2
下げ振キャッチセット
TRUSCO¥4,698税込¥5,1681個当日出荷(本体)。鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付。糸の距離:側面より25mmと50mm。(下げ振)。素早く求芯が得られるベストセラー。鋳鉄製。糸通し穴1.8mm。仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番512-7807セット内容本体 TSH45:1個下げ振 TPB-300:1個材質ABS樹脂摘要セット質量(g)490糸の長さ(m)4.5
アナログケーブル シールドケーブル Φ6.3-Φ6.3 楽器用 黒
エレコム¥2,098税込¥2,3081個当日出荷豊かな中音域と抜けの良い高音域が特徴の、クセのない自然でバランスの良いサウンド特性。 フィラーを内蔵した耐久性の高いケーブルを採用。 練習やライブパフォーマンスなど様々な場面に最適なシールドケーブル。対応機種Φ6.3モノラル標準ジャックを搭載したギターやベースなどの電子楽器およびΦ6.3モノラル標準ジャックを搭載したアンプやミキサーケーブル径(Φmm)約6.0パッケージ袋+ステッカー
ポケットハサミ
レイメイ藤井¥319税込¥3511個3日以内出荷ポケットにぴったり用途記事の切り抜き等仕様ポケットに留めやすいクリップ付材質ハンドル:ABS、刃:ステンレススチール全長(mm)115色ブラック質量(g)33(包装資材含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×115×15刃渡り(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応