カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
定格電圧(V)
  • AC100
  • -(1)
  • AC100~240(1)
  • AC200(1)
  • AC400(1)
ブランド
  • アサヒ特販(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-4 ac100v」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水路ヒーター細管用 アサヒ特販排水路ヒーター細管用アサヒ特販
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
縦樋・横樋・ルーフドレーン・雨水用排水溝の凍結防止。自己温度制御型なのでオーバーヒートしません管内部に融雪水がない時は消費電力を抑える省エネタイプです夏季通電防止サモスタット付です外層被覆にフッ素樹脂を使用し、耐油、耐薬品に優れています塩ビ管にも使用できます
引張強度(kg)30定格消費電力20W/m動作温度サーモスタット:5℃(±4℃)ON、10℃(±4℃)OFF電源コードSVCT1.25sq-3C×1.8m (100V一体型2P接地プラグ付)被覆(外層)フッ素樹脂屈曲半径R(mm)許容最小30