カテゴリ

  • 介護用品(23)
  • オフィス家具(21)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 切削工具(12)
  • バイク純正部品(11)
  • メカニカル部品(11)
  • 農業機械(11)
  • バイク部品(9)
  • 機構部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 作業工具(8)
  • 自動車純正部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電動工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sh-45」の検索結果

237件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SH45GREASE デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    SH45GREASE

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    59,980税込65,978
    1箱(100g×12本)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    ニューマティック系の動体潤滑シール用の稠度280のシリコーングリースです。
    商品タイプシリコングリース使用温度範囲(℃)-50-160主成分メチルフェニルシリコーンオイル、リチウム石鹸稠度280
  • パッキン USH型 NOK

    パッキン USH型

    NOK(74件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 超硬ホルソー ハウスビーエム

    超硬ホルソー

    ハウスビーエム(5件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ホルソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。
    用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に。有効長l(mm)10全長L(mm)85タイプSHタイプ(セット品)使用電動機電気ドリル・振動ドリル(回転モード)
  • 火災予防安全タップ サンワサプライ

    火災予防安全タップ

    サンワサプライ(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。 恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。 安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。 接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
    定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15プラグ形状スイング(絶縁キャップ付き)
  • 下げ振キャッチ TRUSCO

    下げ振キャッチ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    鉄骨・柱・丸セパ・アルミサッシ等の垂直測定に使用できます。マグネット吸着力18kg。自在ストップ自動巻き取り機能付き。糸の距離:側面より25mmと50mm。
    糸の長さ(m)4.5適合下げ振り質量(g)100~750仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番229-8244摘要キャッチのみ質量(g)190縦(mm)95横(mm)82
  • ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSH4509

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    49,980税込54,978
    1セット(53点組)
    当日出荷から翌日出荷
    工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
    セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • スーパーハイクリーンパッキン ツバ無 協和ステンレス

    スーパーハイクリーンパッキン ツバ無

    協和ステンレス
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スパナヘッド NTツール

    スパナヘッド

    NTツール
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • スピンナーハンドル ミトロイ(水戸工機)

    スピンナーハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法d(mm)12.5寸法D(Φmm)28ヘッド径(Φmm)22
  • 高圧オートカップ SPH050型 ソケット ニューマシン

    高圧オートカップ SPH050型 ソケット

    ニューマシン
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。
    用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
  • 吊型防振スプリング TOZEN(トーゼン)

    吊型防振スプリング

    TOZEN(トーゼン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ゴム部品の多様化で低周波から高周波の振動、騒音対策に活躍します。 ゴムブーツの装着により金属バネの防錆効果と耐食硬貨の長寿命な防振材です(TSH-90H~TSH-300) 標準品のハンガー金具は全て同じ外形寸法で、小型かつ軽量品で施工が容易です。
    形状吊形接続方式その他材質(キャップ)SS400材質(プレート)SS400材質(カバー)合成ゴム材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(バネ)硬鋼線特性耐食性適合用途防振材質(ハンガー)SS400
  • 電源タップ_火災予防機能付き サンワサプライ

    電源タップ_火災予防機能付き

    サンワサプライ
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。。
    規格PSE適合定格125V/15Aコンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 北川スクロールチャック用鉄生爪 アーム[作業工具]

    北川スクロールチャック用鉄生爪

    アーム[作業工具]
    8,498税込9,348
    1セット(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
    用途旋盤チャック用材質S-50C
  • 電源タップ_火災予防機能付き サンワサプライ

    電源タップ_火災予防機能付き

    サンワサプライ
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ。ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。。。。。。。。。。
    規格PSE適合定格125V/15Aコンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 製図板 大平産業

    製図板

    大平産業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    図板の表面に、ビニールシートを圧着した製図板です。
  • アルミ点検口 シルバー NewHikari

    アルミ点検口 シルバー

    NewHikari
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    額緑部の幅を狭くし、シャープな仕上がりを実現しました。 内枠(ドア部)は脱着自在です。
  • ステンレス火ばさみ BIGMAN(ビッグマン)

    ステンレス火ばさみ

    BIGMAN(ビッグマン)
    309税込340
    1個
    4日以内出荷
    オールスチール製で山芋掘り作業に最適です。
    材質ステンレス寸法(mm)450×30×20質量(g)151
  • パッキン(フッソ) USH型 NOK

    パッキン(フッソ) USH型

    NOK
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質フッソゴム(バイトン FKM)型式USH
  • 半自動トーチ トーキン

    半自動トーチ

    トーキン(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ツインカーボ カット クリア アクリサンデー

    ツインカーボ カット クリア

    アクリサンデー(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。 ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
    用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリア板厚(mm)4.5
  • サブテーブル スーパーツール

    サブテーブル

    スーパーツール
    339,800税込373,780
    1個
    3日以内出荷から31日以内出荷
    用途MC機の加工治具に最適なプレート材質FC300仕上研削仕上
  • ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー LAMP(スガツネ工業)

    ハイジェニックマグネットキャッチ ブルー

    LAMP(スガツネ工業)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
    高さ(mm)17材質(本体)シリコーンゴム(Q)種類標準タイプ使用環境防錆|ハイジェニック色(本体)ブルー幅W(mm)6.6
  • 18-8オーダークリッパー(吊下げ用) SUGICO(スギコ)

    18-8オーダークリッパー(吊下げ用)

    SUGICO(スギコ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコ

    ソリッド軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ

    エスコ
    7,980税込8,778
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-73●適応材料:軟鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.9●ワイヤー長(m):1000●重量:5kg●溶接電流:30~200A●EA315SC-2用●フラックスなし
  • 腰道具セット(WSH)シリーズ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    腰道具セット(WSH)シリーズ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    15,980税込17,578
    1セット(5点)
    翌々日出荷
    セット内容(各1個)。・ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK。・電工キャンバスハイポーチ ND-860。・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944。・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952。・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O
    仕様D環1個セット内容ワークポジショニング用器具 WP-45DS-1BK・電工キャンバスハイポーチ ND-860・キャンバスホルダー(ペンチ親子吊) ND-944・キャンバスドライバーホルダー(ドライバー2丁吊) ND-952・ベルトフッカー(ハンマー1本吊) DF-301-O材質ポリエステル、スチール(スライドバックル)ブラック&イエローバックルスチールスライドバックル補助ベルト(mm)幅85
  • 18-8オーダークリッパー(据置き用) SUGICO(スギコ)

    18-8オーダークリッパー(据置き用)

    SUGICO(スギコ)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
  • 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm) パオック

    多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ45mm)

    パオック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースです。
    用途多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ45mmサクションホースに付属品バンド×2適合機種MV65-PA材質本体:PVC、バンド:スチール寸法(mm)Φ45×900本体質量(g)250
  • 1/2インチ角ナットスピンナーハンドル HIT(ヒット)

    1/2インチ角ナットスピンナーハンドル

    HIT(ヒット)
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター 生興

    NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター

    生興
    70,980税込78,078
    1台
    3日以内出荷
    仕様(天板)ソフトエッジ巻性能アジャスター付高さ(mm)950材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装材質(天板)メラミン化粧板グリーン購入法適合半径(Φmm)604
  • スギコ 18-8アイスペール SHシリーズ SUGICO(スギコ)

    スギコ 18-8アイスペール SHシリーズ

    SUGICO(スギコ)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • スピンナーハンドル ミトロイ(水戸工機)

    スピンナーハンドル

    ミトロイ(水戸工機)
    13,980税込15,378
    1本
    6日以内出荷
    差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法L(mm)450質量(g)1700寸法D(Φmm)36
  • 両路開閉型ソケット 特殊鋼 三価クロメートメッキ SHシリーズ ニューマシン

    両路開閉型ソケット 特殊鋼 三価クロメートメッキ SHシリーズ

    ニューマシン
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷から48日以内出荷
    高圧力油圧配管継手として適しています。
  • ESMSH45 クリートカバー 1ペア(2個入り) SHIMANO(シマノ)

    ESMSH45 クリートカバー 1ペア(2個入り)

    SHIMANO(シマノ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    アズワン品番64-9595-14
  • ジグブロック 4面 スーパーツール

    ジグブロック 4面

    スーパーツール
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷
  • NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター 生興

    NSカウンター 90°外コーナーハイカウンター

    生興
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    性能アジャスター付・横連結穴付質量(kg)20天板:ウォールナット/本体:ホワイト材質(本体)スチール製/メラミン焼付塗装種類90°外コーナーハイタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×604×950材質(天板)メラミン化粧板、パーチクルボード、ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
  • 3/4インチ角ナットスピンナーハンドル HIT(ヒット)

    3/4インチ角ナットスピンナーハンドル

    HIT(ヒット)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ハンドソケット用のナットスピンナーハンドルです。
    用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。差込角(mm)19全長(mm)450質量(g)1715RoHS指令(10物質対応)対応
  • スレートカワラスクリュー サンコーテクノ

    スレートカワラスクリュー

    サンコーテクノ
    1,998税込2,198
    1箱(150本)ほか
    4日以内出荷
    ビットの食い付きが良く、屋根の上でもビスが倒れにくいです
    用途新設鋼板屋根+既設の平板スレート瓦+木下地を下穴無しで簡単施工
  • 豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪 アーム[作業工具]

    豊和用 HO27M 小径用 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    11,980税込13,178
    1セット(3個)
    翌々日出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。
    用途旋盤チャック用。標準/高爪(HO27M-10)・小径標準生爪(HO27M-10S)があります。加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
  • ツインカーボ カット フロスト アクリサンデー

    ツインカーボ カット フロスト

    アクリサンデー
    1,298税込1,428
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
    用途ディスプレイ用、間仕切り等。クリアフロスト板厚(mm)4.5
  • ツインカーボ カット ブロンズ アクリサンデー

    ツインカーボ カット ブロンズ

    アクリサンデー
    1,198税込1,318
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ポリカ中空板は、ポリカーボネートを特殊技術で一体成形した中空構造シートです。ガラスの約200倍、アクリルの約30倍の耐衝撃強度で割れにくく、燃えにくい。さらに、従来のポリカーボネートに比べ、超軽量(同厚比で約1/5)で施工が簡単な上、中空構造により挟み込んだ空気層のために優れた断熱性、保温性を発揮します。
    用途ディスプレイ用、間仕切り等。ブロンズ板厚(mm)4.5