カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)

「sh-500l」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 板金用平型はんだこて(L型) SURE(石崎電機製作所)

    板金用平型はんだこて(L型)

    SURE(石崎電機製作所)(8件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷
    こて先の熱量が大きいので連続作業に最適。操作が簡単な手元スイッチタイプ(500W除く)です。
    用途大型板金作業、ブリキ版加工に使用できます。種別平形ニクロムヒーター式電源コード(m)1.5
  • L型タイプ用交換こて先 SURE(石崎電機製作所)

    L型タイプ用交換こて先

    SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    種別L型
  • 平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター SURE(石崎電機製作所)

    平形ハンダコテK、L型タイプ替ヒーター

    SURE(石崎電機製作所)(3件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    ヒーターはK、L兼用
  • パワーデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーデジトルク

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥499,800~税込¥549,780~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    高精度のトルク測定機能を備えた倍力機構付トルクレンチ。 リアルタイムに締付けトルクをLED表示しますので、トルクを確認しながらの締付けができます。 倍力機構により、少ない力で、狭い作業環境でも、高トルクを出力できます。 ブザー機能により、締付け状況や操作ミスをお知らせします。 左右両方向のトルク測定に対応。校正証明書を標準付属。 手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)
    用途手動入力 両回転 測定機能付 記録機能付(SDカード)付属品ストレート形反力受[PD150A用(15SH),PD300A用(30SH),PD500A用(50SH)]:1、L形反力受[PD150A用(15SLH),PD300A用(30SLH),PD500A用(50SLH)]:1、六角穴付止めねじ:4、ラチェットハンドル[PD150A用(RH41A),PD300A用(471C),PD500A用(471C)]:1、延長パイプ:1、吊り具(一式)[PD150A用(無)PD300A用(300PDTR),PD500A用(500PDTR)]:1、(-)ドライバー:1、六角棒L形精度(%)±4(付属反力受限定)寸法I(mm)470(870)使用電池単3形×2本 アルカリ乾電池もしくは充電式ニッケル水素電池使用温湿度範囲0~40度、80パーセントRH以下(結露しないこと)差込角(sq.)19メモリーカードmicroSDメモリカード(対応容量連続使用回数約1300(約27時間)