カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 空調・電設資材(8)
  • 安全標識(6)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 制御機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sh-8 ポール」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
埋込用ポール(ポールのみ) ユニット埋込用ポール(ポールのみ)ユニット(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
ユニット 3WAYベース用ポール(ポールのみ) ユニットユニット 3WAYベース用ポール(ポールのみ)ユニット(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質鉄(白塗装)
自在バンド イワブチ自在バンドイワブチ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
給電ポール・丸(埋設タイプ) 未来工業給電ポール・丸(埋設タイプ)未来工業
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。 PF管(22)が配管済みです。
付属品アース用ねじ・座金付材質アルミ製高さ(mm)(仕上り)1100取付場所1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5
根枷Uボルト付 日本ネットワークサポート根枷Uボルト付日本ネットワークサポート(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
仕上溶融亜鉛めっき(350g/m2以上)
ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール) 未来工業ラクダシポール(仮設電源用伸縮ポール)未来工業(1件のレビュー)
989税込1,088
1個ほか
当日出荷
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg) 上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で す。(収納時約3.76m) 3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m) ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。 ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
標識用ポール 日本緑十字社標識用ポール日本緑十字社(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
材質スチール
USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタ オーム電機USBハブ 3ポート microSDカードリーダー付き USBType-Cコネクタオーム電機
2,098税込2,308
1個
当日出荷
USBType-Cコネクタ接続 超小型カードリーダー+USB3ポートハブ 超高速USB3.2Gen1(USB3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)対応 microSD/microSDHC/microSDXC(CLASS10 UHS-I)対応 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送 ホスト機能(OTG)で、スマホやタブレットでも使えて便利 ※OTG機能に対応したAndroid 端末 超薄型、超軽量アルミボディ
付属品裏面保証書、取扱説明書質量(g)約26外形寸法(mm)約107×7.3×21ケーブル長(m)0.06供給方式バスパワー対応OSWindows10/8.1/8/7、mac OS 10.12以降、Android OS 6.0以降コネクタ形状パソコン側:USB Type-C×1対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ、Androidスマートフォン(※OTG機能対応)インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)ケーブル長(mm)約60スロットデバイス側:microSD専用カードリーダー(対応カード:microSD/microSDHC/microSDXC:CLASS 10/UHS-I)対応メモリーカードTransFlash 2GB/microSDカード 2GB/microSDHCカード Class2 32GB/microSDHCカード Class4 32GB/microSDHCカード Class6 32GB/microSDHCカード Class10 32GB/microSDHCカード UHS-I 32GB/microSDXCカード UHS-I 512GB供給電流(mA)すべてのポート合計で3000以内(規格値)、各ポート900(規格値)データ転送速度USB3.2 Gen1スーパースピード/5Gbps(規格値)ポートデバイス側:USB Type-A×3取扱説明書(0.84MB)
給電ポール(埋設タイプ)ロング 未来工業給電ポール(埋設タイプ)ロング未来工業
53,980税込59,378
1個
当日出荷
付属品ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付シルバー取付方式1箇所(正面)取付ピッチ(mm)83.5仕上がり寸法(mm)高さ:1450
小径バンド イワブチ小径バンドイワブチ
999税込1,099
1個
当日出荷
用途支線の取付け、メッセンジャーワイヤの引留および直付吊架金具等の取付けに。適合径(Φmm)114.3厚さ(mm)2.3規格NHK適合品寸法b(mm)38ボルト径d1(mm)M12×25ボルト径d2(mm)M12×90
埋込用ポール(ボルト止め用) ユニット埋込用ポール(ボルト止め用)ユニット
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
材質付属品フリーリング1個付トラスコ品番740-4379寸法(mm)38.1Φ×2400質量(kg)2.7
アルミポール 杭付セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 杭付セット123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
扱いやすい3段伸縮式です。 1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿材質ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチールトラスコ品番858-7707セット内容ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本質量(kg)11.5長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55鋼管外径(mm)48.6
スッキリボックス Panasonic(パナソニック)スッキリボックスPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
アルミポール 標準セット 123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)アルミポール 標準セット123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)
55,980税込61,578
1セット
翌々日出荷
材質ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキトラスコ品番858-7706セット内容ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本長さ(m)2.25~6.04ポール径(Φmm)44~55
ポール ENDO(遠藤照明)ポールENDO(遠藤照明)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
仕様ポール
メドーマルク  ステンレス製ゲートポストタイタイプ サンキンメドーマルク ステンレス製ゲートポストタイタイプサンキン
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
ポストタイプの車止めです。
仕様埋込式シルバー高さ(mm)(地上高さ)850タイプ両フック付
AZM ポールスタンド 日東工業AZM ポールスタンド日東工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。 軽量のため持ち運びが容易です。 屋内・屋外兼用でご利用いただけます。 電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)アルミ鋳造物製塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)仕様ボックスソケットACH-42付質量(kg)6.5材質(ポール)厚鋼管42ポール径(Φmm)47.8RoHS指令(10物質対応)対応
リフターLA-5 上下式車止め交換用本体 サンポールリフターLA-5 上下式車止め交換用本体サンポール(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
操作性と機能性を追求した、地中に収納できる保守管理の楽な車止めです。使用用途に合わせて、支柱サイズ・機能の異なるラインナップを豊富に用意しています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,公園,駅前広場,病院材質ステンレス仕上#400タイプリフター上下式寸法(mm)Φ48.6(t1.5)×H700
プラグインユニット (VV5Q41-07C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-07C~)SMC
82,980税込91,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q41-06C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-06C~)SMC
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q11-08C6S~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-08C6S~)SMC
68,980税込75,878
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q41-10C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-10C~)SMC
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
プラグインユニット (VV5Q21-06C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-06C8~)SMC
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-08C6S~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-08C6S~)SMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-02C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-02C8~)SMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-07C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-07C8~)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
プラグインユニット (VV5Q21-08C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-08C8~)SMC
81,980税込90,178
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-05C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-05C8~)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ4000用 マニホールドSMC
66,980税込73,678
1個
9日以内出荷
シリーズVQ4000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
62,980税込69,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-08C4S~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-08C4S~)SMC
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
プラグインユニット (VV5Q41-08C~) SMCプラグインユニット (VV5Q41-08C~)SMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
82,980税込91,278
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q21-04C8~) SMCプラグインユニット (VV5Q21-04C8~)SMC
69,980税込76,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブVQ用 マニホールドSMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
プラグインユニット (VV5Q11-06C4S~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-06C4S~)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
ラク・ポール LAQU-POLE 固定式 ACE(エース)ラク・ポール LAQU-POLE 固定式ACE(エース)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
固定式ポールです。 ポール本体は樹脂製なので錆びることがありません。 SUSチェーンを出し入れする際、接触音が軽減されます。 ロックキー2本付。
仕様固定式材質ポリプロピレン寸法(Φmm)76.3ワンタッチ