カテゴリ
- 切削工具(37)
- 事務用品(24)
- 機構部品(22)
- 建築金物(22)
- 制御機器(19)
- フォークリフト・産機・建機用品(19)
- バイク部品(15)
- 電動工具(14)
- 測定用品(11)
- 空圧工具(11)
- 物流用品(10)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 自動車補修部品(8)
- 厨房用品(7)
- 研磨材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 学童・教育用品(7)
- 電気材料(6)
- 作業服(5)
- メカニカル部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 家電(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 作業工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- TRUSCO(19)
- 日東工器(14)
- 紀寺商事(11)
- NewHikari(10)
- ノーブランド(9)
- 富士電機(9)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](9)
- SONY(ソニー)(8)
- タンガロイ(8)
- HiKOKI(ハイコーキ)(8)
- ナベヤ(8)
- SUGICO(スギコ)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- BLACK&DECKER(6)
- 東日興産(TN)(6)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- イマオコーポレーション(4)
- 岩田製作所(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sh100」の検索結果

H10型ステープル
SK11(28件のレビュー)¥449~税込¥494~1箱(1000本)当日出荷電動タッカーSET-901、パワフルハンドタッカーPT-1用のステープルです。用途タッカー用ステープル。ステープル幅(mm)10適合機種電動タッカーSET-901・パワフルハンドタッカーPT-1材質鉄厚さ(mm)1.2表面処理亜鉛メッキ
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
ダブルSフック ステンレス製 100mm
TRUSCO¥319税込¥3511個当日出荷横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7007材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)15寸法L(mm)94寸法D(mm)3寸法W1(mm)19寸法W2(mm)34使用荷重(kN)0.049
マグネットスプレー缶ホルダ
TRUSCO(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷直径70mmまでの缶製品が収納可能です。貼り付け面の下部に傷・滑り防止のため、ゴムカバーを付けています。マグネットはラバーコーティング仕様で対象物を傷つけにくいようになっています。用途缶の保管、整理に。
サーモスタットヒーター 温度調整付
フジマック(11件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に定格電圧(V)100
Sフック ビニコートロングタイプ
ニッサチェイン(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型フックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質鉄・ビニールコートタイプ(PVC)
ステンレス装飾柱受け
BXカネシン(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
ステンレス鋼製スプリング丁番 SH-C型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷オールステンレス鋼製のスプリング蝶番です。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼/(本体)バレル研磨種類スプリング蝶番仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
はがき用紙 インクジェット用 マット スーパーファイン紙 ポストカード ホワイト
エレコム(6件のレビュー)¥819税込¥9011パック(100枚)当日出荷テスト用紙2枚付 スーパーハイグレードハガキ仕様【クリアカット】×色ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)100×148(一面)用紙インクジェット用用紙サイズハガキ
18-8ベインマリーポット
SUGICO(スギコ)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製の為、耐食性に優れています。用途スープ等の湯銭材質ステンレス(SUS304)形状丸板厚(mm)0.6
グローバルソー 石こうボード・キッチンパネル用チップソー
モトユキ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷スーパーハード対応です。薄刃設計(刃厚1.0mm)で切れ味シャープです。耐摩耗性に優れたチップ採用で、ロングライフ商品です。キッチンパネルもきれいに切断できます。ホーロー系・金属系には適しません。用途石こうボード、キッチンパネルの切断に。材質台金:工具鋼チップ:超微粒子超硬切断能力(mm)-
S-HEATマルチヒーターフルセット
S-HEAT(シンメン)¥9,990税込¥10,9891式当日出荷STXコーデュラヒートベスト/S-HEATシームレスストレッチベスト/S-HEATキルトインナー用ヒーターとバッテリーのセットです。質量(g)140、ヒーター:20/2枚連続使用時間(時間)(強)約5、(中)約7、(弱)約9バッテリー電圧(V)DC7.26充電時間(時間)約6.5~7(目安)定格出力電圧(V)バッテリー:5(USB)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)外寸/バッテリー:22×59×99
ペンカットプレミアム
レイメイ藤井(2件のレビュー)¥738~税込¥812~1個当日出荷から翌々日出荷刃がうっすら見える透明キャップ。ペンケース内でも見つけやすい。 ビニールから厚紙まで対応したブレード。 刃先まで力が伝わるロングブレード。 出し入れ可能なハンドルループ。全長(mm)145刃渡り(mm)55材質(本体・キャップ)ABS、(ハンドル)PE、(ブレード)刃物用ステンレス鋼本体質量(g)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×145×15繰り返し・詰め替え対応
マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)
大塚刷毛製造¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
ノンシールチェーン428(STD 鉄色)
RK JAPAN(12件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から3日以内出荷Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。サイズ428色鉄色
es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン
アオイ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から62日以内出荷Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ホルソー(回転用)
ハウスビーエム¥21,980税込¥24,1781本当日出荷作業中に発生しがちな共振作用によるびびりを抑制します。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮します。用途板厚4.0mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック板トラスコ品番162-3825材質刃先:超硬チップ、センタードリル:コバルトハイス全長(mm)85シャンク径(mm)10刃径(mm)100
スーパーハンド
日東工器(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。全長(mm)164(本体)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.24質量(kg)1.1取付最大軸径(Φmm)6.3無負荷ストローク長(mm)9仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6786無負荷ストローク数(min-1)3700
Sフック ステンレスロングタイプ
ニッサチェイン¥2,698税込¥2,9681箱(20個)当日出荷から4日以内出荷S字型ステンレスフックのロングタイプ。用途吊り下げ、連結、店舗内のディスプレイ(演出)、一般商品の収納の吊具金具等材質ステンレス(SUS304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
高圧オートカップ SPH050型 ソケット
ニューマシン¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から48日以内出荷高圧力油圧配管継手用として、開発されました。 優れた性能と安全性を実証しました。用途油圧機器・圧延機回路・産業機械・油圧プラント回路・航空機・農業機械・機械・その他ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊炭素鋼(無電解ニッケルメッキ)バルブ構造両路開閉型適合流体作動油
カクパイジョン 角・丸タイプ(SH-200)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)¥2,080税込¥2,2881個当日出荷から7日以内出荷角軸の固定や丸軸回転ができる、パイプやシャフトを組み合わせて形作るパーツです。用途センサー、CCDカメラ、照明、計測機器などのアーム組立・取付 エアブロー、スプレーガンなどの各種作業器具の取付材質アルミ(A2017)表面処理カラーアルマイト
まるごとささみジャーキー
アイリスオーヤマ¥299税込¥3291個(100g)翌日出荷から翌々日出荷肉のおいしさをそのまま形にした、まるごとささみジャーキーです。噛み切りやすいソフトタイプ、肉のおいしさが生きるセミハードタイプ、高齢犬や小型犬も食べやすい細切りタイプです。農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。温度、衛生管理などの指定基準をクリアした工場で生産を行い、品質にこだわったジャーキーです。
スプリング蝶番(ステンレス)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
NSH・SH ソリッドハンドル車
イマオコーポレーション¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷から5日以内出荷耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 NSH125には握り取付け用メネジがありません。 高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。種類ソリッド使用温度範囲(℃)-30~100材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック