カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sh13luu」の検索結果

リニアブッシュシール付 ロングタイプ
THK¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から6日以内出荷LMケースユニットSC形より小型軽量化されたアルミケースに標準形リニアブッシュを組込んだケースユニットです。SC形に比べコンパクトな設計が可能となります。取付方向も自在性があり、またケース上面に対し2条の負荷ボール条列が負荷するように設計されていますので寿命性能を向上できます。仕様ケース組込み形形状ケースユニット材質(シール)ゴム最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂製
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら