カテゴリ
- 卓上消耗品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 制御機器(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sh1412」の検索結果

ソケットホルダー(アルミタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。 クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。 ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。 ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。
モールドスプリング(SH 重荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥259税込¥2851本4日以内出荷から5日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色緑
XBシリーズ ホルダー XBSH_C-C クーラント穴あり超硬シャンク
三菱マテリアル¥72,980~税込¥80,278~1本翌々日出荷刃先交換式による、高能率で安定した加工を実現します。接続径(Φmm)12
ディープソケットセット(12角・ホルダー付)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥17,980税込¥19,7781セット(12点組)当日出荷形状12角、ホルダー付穴角12角差込角(mm)12.7トラスコ品番395-6377セット内容12点寸法(mm)w416×d121×h37質量(kg)1.98タイプソケットホルダー付(12 個タイプ)SH1412差込角(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)4D-10L、11L、12L、13L、14L、15L、16L、17L、18L、19L、20L、21L