カテゴリ

  • 防災用品(9)
  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)

「sh184552520」の検索結果

16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CR-17450 E-R-CN22 電池 Panasonic(パナソニック)

    CR-17450 E-R-CN22 電池

    Panasonic(パナソニック)(22件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    適合品番SH22417、SH22717、SH22427、SH22427Y用
  • 火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き) Panasonic(パナソニック)

    火災警報器 SH38455用専用リチウム電池(コネクタ付き)

    Panasonic(パナソニック)(99件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    電圧(V)3
  • 専用リチウム電池 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    専用リチウム電池

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    3日以内出荷
    用途送信機用オプション(小電力型ワイヤレスシステム)
  • 交換用バッテリ(専用バッテリ仕様) CHINO(チノー)

    交換用バッテリ(専用バッテリ仕様)

    CHINO(チノー)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
  • 火災警報器 けむタン ニッタン(NITTAN)

    火災警報器 けむタン

    ニッタン(NITTAN)(8件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1台
    当日出荷
    万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
    用途寝室・居室・階段・台所などに最適。付属品専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ質量(g)約130(電池含む)外形寸法(mm)Φ100×40.5電源専用リチウム電池DC3V定格DC3V・300mA感度光電式2種使用環境温度(℃)0~+40電池寿命約10年色(本体)ホワイト感知方式煙音量(dB)70以上(1mにて)音声10
  • けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    けむり当番薄型2種(電池式・移報接点なし)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    感知方式煙式RoHS指令(10物質対応)対応
  • GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ 三菱電機

    GOT1000・2000シリーズ用 バッテリ

    三菱電機(6件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池種別二酸化マンガンリチウム一次電池種類二酸化マンガンリチウム一次電池電圧(V)(初期)3.0
  • MELSEC-Qシリーズ用  バッテリ 三菱電機

    MELSEC-Qシリーズ用 バッテリ

    三菱電機(13件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)(初期)3バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
  • 専用リチウム電池 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    専用リチウム電池

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥4,798税込¥5,278
    1台
    3日以内出荷
    竹中エンジニアリング(TAKEX) TLX-102WR、TLX-114FL専用品
    用途送信機用オプション(小電力型長距離ワイヤレスシステム)
  • バックアップ電池 Panasonic(パナソニック)

    バックアップ電池

    Panasonic(パナソニック)(9件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    適合FP2SH、FP-X0
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

    能美防災(18件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器色ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)
  • 住宅用火災警報器 けむり式 ハネウェル

    住宅用火災警報器 けむり式

    ハネウェル(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    付属品取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも材質難燃性樹脂型式電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付色ホワイトアイボリー質量(g)約110電源リチウム電池式寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41.5(取付ベース含)機能警報停止、自動試験機能取付場所天井面、壁面使用電池PanasonicCR-2/3AZ使用周囲温度(℃)0~+40電池寿命約10年警報音・音量1メートルにて70dB以上感知方式煙式警報種類火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
  • ACサーボ用バッテリ 三菱電機

    ACサーボ用バッテリ

    三菱電機(12件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
    用途絶対位置データの保持
  • プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット omron(オムロン)

    プログラマブルコントローラαシリーズ バッテリセット

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    当日出荷
    仕様SYSMAC C200HS、SYSMACαCPU、RAMユニットバッテリバックアップ用
  • 火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10 ニッタン(NITTAN)

    火災警報器(煙式) 10年電池式 ブザー式 けむタンちゃん10

    ニッタン(NITTAN)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    音と光で知らせる火災警報器。寝室・居間・階段・台所などに最適。火災の煙を感知する。電池寿命約10年。自動試験機能付。この商品は日本消防検定協会の試験に合格した検定品です。
    用途住宅、家庭用の火災報知器、火災警報器として。火災/報知機/警報機/煙感知式/電池式/けむたん/ブザー警報質量(g)約130(電池含む)電源専用リチウム電池DC3V 300mA寸法(直径Φ×高さH)(mm)10×4感度光電式2種バッテリー容量(Ah)0.3警報方式SWブザー警報感知方式煙式音量(dB)70以上/m電池寿命(年)約10
  • 煙式 火災報知機 ニッタン(NITTAN)

    煙式 火災報知機

    ニッタン(NITTAN)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。 寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
    用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。仕様電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付質量(kg)0.12色ホワイト電源電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA感度光電式2種本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)約100×41感知方式煙式音量(dB)1mにて70以上