カテゴリ

  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 制御機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 作業工具(1)

「sh2000」の検索結果

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタルはかり SHシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    デジタルはかり SHシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1台
    当日出荷から21日以内出荷
    1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
    用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
  • マルテー ペイントスケール(ステンレス皿) 大塚刷毛製造

    マルテー ペイントスケール(ステンレス皿)

    大塚刷毛製造
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    測定値がクッキリ見やすい大型液晶表示、取り外して洗浄できるステンレス皿など、使いやすさを極めた高機能計量器です。
    付属品ステンレス皿付質量(kg)約2.2種類電子天秤電源乾電池(単1×4、別売)またはACアダプター(別売)計量皿寸法(mm)230×190外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×103機能風袋引き・オートパワーオフ・電池マーク表示形式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角
  • SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】 ニチバン

    SHO-HAN小口ラベル 【10巻入】

    ニチバン(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1箱(10巻)
    当日出荷
    仕様赤線2本入りタイプ再はくり型(Nタイプ)ラベル寸法(1枚)(mm)12×21.6ラベル枚数(1巻当り)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルティジ・センサ SDV omron(オムロン)

    ボルティジ・センサ SDV

    omron(オムロン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    電圧検出・アラーム用途に最適なボルティジ・センサタイマ機能つきを新たにシリーズ追加。過電圧検出、不足電圧検出(スイッチにて切り換え)の単動作形(形SDV-F)と2重動作形(形SDV-D)の2種類を準備。オンディレー/オフディレー/電源起動ロックタイマ(スイッチにて切り換え)動作機能を搭載した単動作形タイマ機能つきをシリーズ追加。(形SDV-FH□T)。分流器 形SDV-SHとの組み合わせにより過電流、不足電流も検出可能。交流電圧、直流電圧用。(形SDV-F、-Dいずれもスイッチにて切り換え)。直流微小入力専用品(形SDV-FL)には直流の極性ありと極性なしに切り換え可能。復帰値整定範囲がさらに広く整定可能。(2~30% 形SDV-F)。動作点検に便利な動作表示用発光ダイオードを装備。(形SDV-F、-D)。安全規格UL、CSA取得。(形SDV-F)
  • 高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ イマダ

    高荷重タイプメカニカルフォースゲージ PSH シリーズ

    イマダ
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
    付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等ストローク(mm)10型式PSH質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。精度許容誤差±0.1%F.S 以内使用温度(℃)0~+40表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
  • スペーサー(セットスペーサー) SH-2000シリーズ(M=2用) 廣杉計器

    スペーサー(セットスペーサー) SH-2000シリーズ(M=2用)

    廣杉計器
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質樹脂ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカハンガー オースミ電機

    スピーカハンガー

    オースミ電機
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    用途適合スピーカ:AV-635ⅡMP / OE-H637/L / AV-635Ⅱ/AHDOE-636Ⅱ(B) /OE-H636Ⅱ(B)材質鉄色ホワイト(W)質量(g)410
  • センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 丸シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    ¥979税込¥1,077
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • グライトロンF スカイビングシート テープ付 オイレス工業

    グライトロンF スカイビングシート テープ付

    オイレス工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷
    完全無給油で使用できます。運転時のスティックスリップを起こしません。高速条件下でも耐摩耗性に優れ、低い摩擦係数を維持します。耐薬性に優れ、食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています。鉛フリータイプで、RoHS指令適合品です。
    用途OA、情報機器、医療機器、食品機器。材質充填剤入り四フッ化エチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルフィルター PITWORK(日産)

    オイルフィルター

    PITWORK(日産)(82件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    ¥1,590税込¥1,749
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP 東日製作所

    【オーダー】(トルク指定)ポカヨケ スパナ交換ヘッド式マーキング単能形トルクレンチ MCSP

    東日製作所
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    単能形スパナ交換ヘッド式マーキングトルクレンチMCSPは、設定トルクに達すると自動的にナット(ボルト)側面角部にマーキングします。 従来の「トルクレンチで締付け」→「ペンでマーク」の作業で発生していた、「マークだけ付けた締め忘れ」 がありません。 単能形なので、同一トルクでの繰り返し締付け作業に最適です。 MCSPシリーズのトルクレンチ本体は3機種あり、締付けトルク範囲は10~140N・mまで対応可能。 MCSPシリーズの専用交換ヘッド「MSH15Dシリーズ」は14種あり、二面幅W12-32mmのナット(ボルト)に対応可能なスパナ式交換ヘッドを用意。 MSH15Dシリーズは、通常のスパナ型交換ヘッド「SHシリーズ」より外形はコンパクトなので、狭い場所でもマーキングできます。 インクを補充する必要のない、使い捨てタイプのマーカーを採用。1本で約2000回のマーキング可能。マーカーの交換も容易です。上下方向のマーキングも行えます。 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)へのマーキングに対応する、特殊交換ヘッドの製作も受注時生産品で製作できます。詳細はお問い合わせください。
    用途・ナットのトルク管理。 ・締め忘れ防止(ポカヨケ)。 ・油圧/空圧機器の配管の締付け。 ・電機/通信機器/電設/空調/ガス等の工事。精度±3%精度(%)±3寸法A(mm)40.6寸法B(mm)4寸法D2(Φmm)34最小単位0.1最小目盛0.1寸法H2(mm)21.5RoHS指令(10物質対応)対応適合交換ヘッドMSH15Dサービス分類オーダー・加工
  • アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1/2(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1”

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    3日以内出荷
    油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1”

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥30,980税込¥34,078
    1本
    3日以内出荷
    油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    3日以内出荷
    油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1/2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    3日以内出荷
    油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 1”

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    3日以内出荷
    油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 送水ホースカバー付 280K 3/4

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    3日以内出荷
    油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1”

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥40,980税込¥45,078
    1本
    3日以内出荷
    スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG1"(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1”

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥40,980税込¥45,078
    1本
    3日以内出荷
    スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1"(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷
    スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG3/4(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース フルカワタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    3日以内出荷
    スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプフルカワ、C、1005ねじG3/4(管用平行メスねじ)(オス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース オカダタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    3日以内出荷
    スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプオカダ、F、1004ねじG1/2(管用平行メスねじ)(メス30°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 3/4

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1本
    3日以内出荷
    スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.1/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)19流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:12適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1” BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1”

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    3日以内出荷
    スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ1.5/16-12UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)25.4流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:16適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    アタッチメント 油圧ホース ニューマタイプ金具 全面スプリング+送水ホースカバー付 280K 1/2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    3日以内出荷
    スプリング付の油圧ホースに送水ホースを被せています。
    用途建機のアタッチメント油圧ホースタイプニューマ、F2、6013ねじ3/4-16UNF(ユニファイメスねじ)(メス37°シート)最高使用圧力(MPa)【ホース】28ホース内径(Φmm)12.7流体温度(℃)-40~100ホース寸法(mm)呼び:08適合流体鉱物性作動油材質(金具)SS・SC相当鋼 亜鉛メッキ・クロメート処理
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター ZBA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター ZBA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター NJA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター NJA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UOA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UOA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KOA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KOA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KNA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KNA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UZA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター KEA型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター KEA型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(木目) AICA(アイカ工業)

    【オーダー】ポストフォームカウンター UYS型(木目)

    AICA(アイカ工業)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    5日以内出荷
    メラミン化粧板による優れた表面物性とコストパフォーマンスに優れたカウンター。 豊富な柄が選べ、断面形状、寸法を数多く揃え、さまざまな用途や使い勝手にお応えします。
    材質メラミン化粧板色2050TL,2060TH,363TH,1940N,499TY,18014SW,695TL,2000TL,2051TL,2086TH,10191SH,568N,147TH,2052TL,2011TH,2001TL,531SH,2600TH,2064TH,10193TH,10128SW,516SW,533SW,470TY,509TH,404TH,571TH,2061TH,2040QQ,426TW,2062TH,2225QQ,2063TH,2031QQ,534TL,420TH,2055TL,573QQ,559TW,2054TL,664TW,511QQRoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工